カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「su003-03140」の検索結果

VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3140T)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3140KT)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
SYA3_40_SU - 5ポートエアオペレートバルブ/ベース配管形(SYA3140)
SMC¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5ねじの種類(T) NPTF使用流体空気
SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体(SYJ3140T)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルソレノイドポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付