カテゴリ
- バイク純正部品(3)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「su6120」の検索結果

オイルシール
Koyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)¥569税込¥6261枚当日出荷から3日以内出荷軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
彩dex120 高発色クロス 610mm
セーレン¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から6日以内出荷高画質・高発色・細線表現が可能な布メディアです。仕様●サイズ:610mm×20m●基材:ポリエステル100%(スウェード)●厚み:250μm●ヒートカッターによるカット推奨●開封後は、できるだけお早めにご使用ください。アズワン品番67-6082-57