カテゴリ

  • トラック純正部品(587)
  • バイク純正部品(555)
  • 自動車純正部品(499)
  • 制御機器(461)
  • 物流用品(363)
  • 農業機械(290)
  • パソコン/周辺機器(228)
  • 保管用品(222)
  • 学童・教育用品(160)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(93)
  • 医療(93)
  • 科学研究・開発用品(87)
  • 配管・水廻り設備部材(67)
  • メカニカル部品(62)
  • バイク部品(58)
  • 測定用品(55)
  • FA担当者のオススメ新商品(54)
  • オフィス家具(51)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • 安全保護具(41)
  • 家電(37)
  • 作業工具(36)
  • 電気材料(34)
  • 切削工具(34)
  • 店舗什器・備品(33)
  • 建築金物(23)
  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • 清掃用品(19)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(17)
  • 事務用品(17)
  • 梱包用品(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • カー用品(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 介護用品(13)
  • 作業服(13)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 機構部品(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 自転車部品(8)
  • 厨房用品(6)
  • 理美容(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 研磨材(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 電動工具(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 塗料(3)
  • 溶接用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 日用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 完成車(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「suc」の検索結果

関連キーワード
4,536件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス製作業台SUC アルインコ

    ステンレス製作業台SUC

    アルインコ
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    オールステンレス製の作業台です。グレーチング仕様でクリーンルームや水場などの使用に最適です。
    用途クリーンルーム、食品、薬品工場などでの使用に。材質ステンレス段数1最大使用荷重(kg)1502018年トラスコ掲載ページ7 1181天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)600
  • PROTECTOR,AIR SUC ホンダ

    PROTECTOR,AIR SUC

    ホンダ
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
  • (90201)WASHER, OIL SUC トヨタ

    (90201)WASHER, OIL SUC

    トヨタ
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
  • BRKT,SUC.VLV. ホンダ

    BRKT,SUC.VLV.

    ホンダ
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • (ZC054)SUC PIPE 三菱ふそう

    (ZC054)SUC PIPE

    三菱ふそう
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
  • BRACKET,R AIR SUC ホンダ

    BRACKET,R AIR SUC

    ホンダ
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
  • BODY,AIR SUC.VLV. ホンダ

    BODY,AIR SUC.VLV.

    ホンダ
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,AIR/C SUC ホンダ

    COVER,AIR/C SUC

    ホンダ
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • (ZC045)SUC HOSE 三菱ふそう

    (ZC045)SUC HOSE

    三菱ふそう
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
  • VALVE SET,AIR SUC ホンダ

    VALVE SET,AIR SUC

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • PIPE COMP,AIR SUC ホンダ

    PIPE COMP,AIR SUC

    ホンダ
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
  • BRACKET,L.AIR SUC ホンダ

    BRACKET,L.AIR SUC

    ホンダ
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
  • STAY,AIR SUC VLV ホンダ

    STAY,AIR SUC VLV

    ホンダ
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • JOINT,AIR SUC VLV ホンダ

    JOINT,AIR SUC VLV

    ホンダ
    549税込604
    1個
    5日以内出荷
  • PIPE COMP,AIR SUC   11105KRG000 ホンダ

    PIPE COMP,AIR SUC 11105KRG000

    ホンダ
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
  • BAND SUC HOSE  90679KPEC21 ホンダ

    BAND SUC HOSE 90679KPEC21

    ホンダ
    149税込164
    1個
    5日以内出荷
  • PIPE COMP,AIR SUC   11105KFB840 ホンダ

    PIPE COMP,AIR SUC 11105KFB840

    ホンダ
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
  • (04226)VALVE KIT、SUC 日野自動車

    (04226)VALVE KIT、SUC

    日野自動車
    15,791税込17,370
    1個
    10日以内出荷
  • 【レンタル】マスフローコントローラ SEC-Z562MGXCT1,MR.MG-12,500SLM,8ISH,SUC,H2 HORIBA(堀場製作所)

    【レンタル】マスフローコントローラ SEC-Z562MGXCT1,MR.MG-12,500SLM,8ISH,SUC,H2

    HORIBA(堀場製作所)
    6,698税込7,368
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    マルチレンジ/マルチガス機能を搭載したデジタルマスフローコントローラーのベストセラーモデルです。
    バルブ型式非通電時クローズガスの種類H2継手8ISH (1/2SWAGELOK 面間=179mm)流量500SLM(0℃ 1atm)サービス分類レンタル
  • (SX001)DUCT、WATER、SUC 日野自動車

    (SX001)DUCT、WATER、SUC

    日野自動車
    5,427税込5,970
    1個
    10日以内出荷
  • PACKING,SUC.,BOLT ホンダ

    PACKING,SUC.,BOLT

    ホンダ
    649税込714
    1セット(3個)
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 鋼板製グレーチング 歩道用U字溝用縞鋼板付〈歩道用〉 SUC-C(一般型) ニムラ

    鋼板製グレーチング 歩道用U字溝用縞鋼板付〈歩道用〉 SUC-C(一般型)

    ニムラ
    9,298税込10,228
    1枚
    13日以内出荷
    スベリ止め付きの縞板(3.2mm)を使用し溝部分を覆ってしまう縞鋼板付きのU字溝用グレーチング。溝の中が見えないので美観を損ないません。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの組構式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
    用途U字溝材質SS400タイプ歩道種類U字溝寸法L(mm)995荷重歩道用表面シマ鋼板処理方法溶融亜鉛めっき
  • 鋼板製グレーチング U字溝用組構式みぞぶた プレーンタイプ SUC(一般型) ニムラ

    鋼板製グレーチング U字溝用組構式みぞぶた プレーンタイプ SUC(一般型)

    ニムラ
    3,398税込3,738
    1枚
    13日以内出荷
    U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの組構式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
    用途U字溝材質SS400タイプU字溝ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)995表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
  • STRAINER ASSY,SUC ホンダ

    STRAINER ASSY,SUC

    ホンダ
    3,798税込4,178
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 鋼板製グレーチング 四面ツバ〈組構式〉(溜桝用) プレーンタイプ SUC4 四面ツバ(一般型) ニムラ

    鋼板製グレーチング 四面ツバ〈組構式〉(溜桝用) プレーンタイプ SUC4 四面ツバ(一般型)

    ニムラ
    3,398税込3,738
    1枚
    13日以内出荷
    四面ツバ溜桝用(組構式)グレーチングです。組講式の普通目プレーンタイプの四面つば付で溜枡に最適なます蓋。
    用途溜桝用材質SS400タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
  • 鋼板製グレーチング 四面ツバ〈組構式〉(改良桝用) プレーンタイプ SUC4 四面ツバ(一般型) ニムラ

    鋼板製グレーチング 四面ツバ〈組構式〉(改良桝用) プレーンタイプ SUC4 四面ツバ(一般型)

    ニムラ
    3,198税込3,518
    1枚
    13日以内出荷
    四面ツバ改良桝用(組構式)グレーチングです。組講式の普通目プレーンタイプの四面つば付で溜枡に最適なます蓋。
    用途改良桝用材質SS400タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • USB Type-C to デュアルHDMIディスプレイアダプター(PD対応) ラトックシステム

    USB Type-C to デュアルHDMIディスプレイアダプター(PD対応)

    ラトックシステム(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cから2台の4Kディスプレイに簡単出力。高精細4K 60Hz出力に対応。最大100Wで給電しながら使用可能。選べる拡張/複製モード。ウルトラワイドモニターに対応。ポートに挿すだけの簡単接続。剛性の高いプラスチックと放熱性の高いアルミを使用
    用途2台の4KディスプレイをUSB Type-Cに接続!PD ポート搭載モデル対象パソコン映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したWindows PC、Mac、Chromebook ※USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode、DPオルタネートモード)に対応している必要があります。材質筐体:アルミ、プラスチック質量(g)約45電源バスパワー/セルフパワー(PD入力時)最大出力(W)100ケーブル長(m)推奨:5以下内容パッケージ:製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書対応OSWindows 11、10、macOS 10.12(Sierra)以降、Chrome OS ※Windows 11/10 : 32ビット/64ビット両対応。 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約50×59×20対象コネクタPC接続:USB Type-C解像度最大3840x2160(4K/60Hz)、最大3840x2160(4K/30Hz) ※4K60Hz出力時は、DP1.4 Altモード対応PCをご使用ください。 ※4Kで使用する場合、パソコン本体、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。動作環境[温度]0~40℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと)アダプター型式パッシブケーブル長(cm)約20インターフェイスHDMI Type-A x 2 ポート特性ありポートPD:[インターフェイス]USB Type-Cポート(PD入力ポート)、[PD入力]最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。パソコン本体に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。音声出力HDMI:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS Digital Surround、LPCM ※パソコン本体・再生ソフト/アプリ・テレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。オス形状USB Type-Cメス形状HDMI Type-A x 2変換タイプオス-メス対応モード拡張モード、複製モード ※mac OSは複製モードのみサポート
  • 水平くんプラス アカツキ製作所(KOD)

    水平くんプラス

    アカツキ製作所(KOD)(7件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    アクセサリー感覚で携帯できる気泡管水平器。 2個つなげると縦横同時や垂直にも対応できるスグレモノ!
    用途DIYや棚・額縁・壁掛け時計等の水平測定に仕様ストラップ付寸法(mm)16×20.5×60.5質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • e-CONコネクタ4P 10個パック SUS(エスユーエス)

    e-CONコネクタ4P 10個パック

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    当日出荷
    入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
    セット内容太線用:7個、細線用:3個太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫
  • ACアダプタ(UV324-2410) SUS(エスユーエス)

    ACアダプタ(UV324-2410)

    SUS(エスユーエス)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    SiOへDC24Vを供給するためのACアダプタ
    仕様AC100V→DC24V/1A適合機種グリーンフレームN出力DC24V/1Aケーブル長(m)1.2出力電流(A)1定格出力電圧(DC V)24
  • e-CONコネクタ3P 10個パック SUS(エスユーエス)

    e-CONコネクタ3P 10個パック

    SUS(エスユーエス)
    1,488税込1,637
    1セット(10個)
    当日出荷
    出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
    セット内容太線用:7個、細線用:3個太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫
  • スミコーウルトラカット SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミコーウルトラカット

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(300mL)
    当日出荷
    難切削に威力を発揮する切削添加剤。極圧剤を配合したオイル状不水溶性切削剤(添加剤)。 鉱物油や不水溶性切削油に添加することで、難削材加工時の摩擦低減と融着防止に威力を発揮し、カジリ、ムシレがなく、軽いトルクで加工できるため、加工精度が向上します。添加率5~10%、手作業の切削加工の場合は、そのまま使用することも可能です。
    用途ステンレス、硬い合金の重切削に。ドリル、タップ、リーマー、ネジ切り、鋸、線引き作業に。打抜き、深絞りなどのプレス加工に。トラスコ品番123-2975容量(mL)300適合工具ドリル、タップ、リーマー、ネジ切り、鋸、線引き、打抜き、深絞り打抜き、深絞り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
  • リンクチェイン 未溶接タイプ ニッサチェイン

    リンクチェイン 未溶接タイプ

    ニッサチェイン(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    未溶接のため安価で汎用性のあるチェーンです。
    用途連結部品・吊下げ用。表面処理ユニクロメッキ仕上げ
  • 入力用e-CONセット(2206 5個入) SUS(エスユーエス)

    入力用e-CONセット(2206 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    980税込1,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • スクリューカムクランプ 自在型 スーパーツール

    スクリューカムクランプ 自在型

    スーパーツール
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    シャックルは吊り(引っ張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引っ張り作業が可能です。 治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊り下げや鋼材等の引っ張り作業にも最適です。
    用途鋼材・鋼板の吊り上げ作業に。 鋼材や構造物の部材の引き寄せや溶接・組立時の位置決めの引っ張り治具として。 ホイスト等をH鋼より吊り下げるピースとして。
  • スイッチプレート 真鍮 オーム電機

    スイッチプレート 真鍮

    オーム電機(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。
    付属品ネジ
  • e-CON圧着工具 SUS(エスユーエス)

    e-CON圧着工具

    SUS(エスユーエス)
    14,880税込16,368
    1個
    当日出荷
    e-CON専用の圧着工具です。 e-CONはプライヤー等でも圧着可能ですが、この専用工具は押さえ部分が平行に動作するため、 より簡単確実に圧着することができます。
    タイプ手動式JIS規格非適合適合端子コネクタ用ピン端子
  • e-CON付光電センサ(PZ-G61N) SUS(エスユーエス)

    e-CON付光電センサ(PZ-G61N)

    SUS(エスユーエス)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    型式PZ-G61Nケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)4.2
  • 出力用e-CONセット(2206 5個入) SUS(エスユーエス)

    出力用e-CONセット(2206 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    980税込1,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
...