カテゴリ
- 制御機器(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 家電(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業機械(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- コーセル(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- タカチ電機工業(2)
- 日動電工(2)
- カクイチ(2)
- OM SYSTEM(2)
- GATOR Case(2)
- サカエ(1)
- 千代田通商(1)
- ニコテック(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- ロジテック(1)
- Canon(1)
- スバル(1)
- 永田製作所(1)
- ラムマウント(1)
- セブンユニフォーム(1)
- Lowepro(1)
エコロジープロダクト
「sucs」の検索結果

HDDケース 2.5インチハードディスク SSD USB3.2 Gen2 (USB3.0) フラップ式 Type-C
ロジテック¥2,698税込¥2,9681個当日出荷本製品は、2.5インチHDD/SSDの超カンタン装着を実現した外付けポータブルHDD/SSDケースです。 ネジ・工具不要、たったの3ステップ”カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけ”で、素早く装着できます。 USB3.2Gen2対応で、SSDの高速スピードを発揮できます。 またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 コネクタは従来より耐久性が高いType-Cを採用、差し込み口の上下を区別する必要もありません。 ホスト側もType-Cなら、ホスト側-デバイス側の向きを気にすることなく接続が可能です。 従来のType-Aポートでも使えるよう、Type-Cケーブルに加えて、Type-Aケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。 また、ハードディスクをより便利にご使用頂ける「ロジテックオリジナルツール」を無償ダウンロード提供。 ・2.5インチのHDD/SSDを簡単に取り付け、パソコンでデータのやりとりを行うことができます。 ・カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけの3ステップで、素早く装着できます。ネジや工具は不要です。 ・パソコンなどからのバスパワーで動作することができますので、複数のUSBポートを占有したりすることなくご使用になれます。 ・USB3.2Gen2対応で、SSDの高速スピードを発揮できます。またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 ・従来のmicroBコネクタより耐久性が高い、Type-Cコネクタを採用。差し込み口の上下を区別する必要もありません。 ホスト側もType-Cなら、ホスト側-デバイス側の向きを気にすることなく接続が可能です。 ・また従来のType-Aポートでも使えるよう、Type-Cケーブルに加えて、Type-Aケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。 ・「Logitecディスクフォーマッタ」、「Logitecディスクイレイサ」、「Logitecミラーリングツール」の3種類のロジテックオリジナルツールを無償ダウンロード可能。 ハードディスクをより便利にご使用いただけます。 ・ドライブの丸ごとコピーが行える「HD革命/CopyDriveLite」が添付されており、ドライブの引っ越しやバックアップなども簡単に行うことができます。仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックHDDツール・HD革命/Copy Drive Lite付属品USB3.2(Gen2) Type-C to Cケーブル 約50cm、USB3.2(Gen2) Type-C to Aケーブル 約50cm、HDD固定用クッション(7mmHDD/SSD用)、セットアップガイド(保証書含む)、ソフトウェアガイド色【筐体】ブラック質量(g)64外形寸法(mm)130×78.8×15.7対応OSWindows 10, 8.1, 7 macOS Catalina(10.15), Mojave(10.14), High Sierra(10.13), Sierra(10.12) Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります、【USB3.2(Gen2)接続時】Windows 10・ 8.1・ 7 macOS Catalina(10.15)・ Mojave(10.14)・ High Sierra(10.13)・ Sierra(10.12) Mac OS X (10.11・ 10.10・ 10.9・ 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります、【USB2.0接続時】Windows 10・8.1・7 macOS Catalina(10.15)・Mojave(10.14)・High Sierra(10.13)・Sierra(10.12) Mac OS X (10.11・10.10・10.9・10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限りますコネクタ形状USB3.2(Gen2)/USB3.1(Gen2) Type-C x1入力電圧(V)DC+5(USBポートより供給)適合機器USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel MacシリーズインターフェースUSB3.2(Gen2)/USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen2)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0保証期間1年間ファン【冷却】×向き【設置方向】水平
ツイストロックサクションベース(シングルソケットアーム付) 1インチボール
ラムマウント¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:381g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:シングルソケットアーム付。内容量[数量]:1個。備考:走行中の車体への取り付けなど屋外使用を目的とした製品ではございません。直射日光があたる高温環境下や、取付箇所の材質、表面処理、汚れなどにより十分な固定力が発揮できない場合がございます。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:ツイストロックサクション仕様吸盤/貼付タイプ材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボールタイプベース
カラビナ付きカメラケース CSCH-107
OM SYSTEM¥4,298税込¥4,7281個当日出荷コンパクトデジタルカメラ用アクセサリー、カラビナ付きカメラケース CSCH-107。コンバーターアダプターを装着したまま収納可能なモールドケースです。どこにでも簡単に取り付けられるカラビナが付属でついているので便利です。材質ポリエステル、EVA質量(g)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×135×45対応機種XZ-10、SZ-16、SZ-15、Toughシリーズ、SH-21、VR-360、VR-330、VR-320、VR-310、SH-25MR、VH-510
ポータブルプラスチックケース CSシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスCSワゴン
サカエ¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷から3日以内出荷ステンレス製のため、サビに強く、耐薬性、耐腐食性に優れているワゴンです。完成品での出荷ですので、組立の手間がかかりません。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
耐圧ホース インダスCS カット品
カクイチ¥209~税込¥230~1本当日出荷から3日以内出荷透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。厚生労働省告示第201号に適合 (公社)日本食品衛生協会試験検査成績書用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂
インダス CS-CB
カクイチ¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から4日以内出荷柔軟性に優れ、作業性が向上します。透明性が良く、流体を確認できるので管理が容易です。色の使い分けにより、輸送物の識別管理が可能です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。用途工場機械設備の給排水用。橋梁工事でのセメントミルク注入。PC工法に最適な透明耐圧ホースです。使用流体セメントミルク材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂特性柔軟使用温度範囲(℃)-10~50
COOLSHOT用ケース CS-CSS21
Nikon(ニコン)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ワンタッチで開閉できるマグネット式のCOOLSHOT専用ケースです。 サイドには、便利なティーケースが付いています。外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×120×60内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×110×40質量(g)約52材質ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン適合ゴルフ用レーザー距離計(COOLSHOT PROII STABILIZED、COOLSHOT PRO STABILIZED、COOLSHOT LITE STABILIZED、COOLSHOT 40i GII、COOLSHOT 20i GII、COOLSHOT 20 GII)
デジタルカメラ用ケース CSC-300BK
Canon¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ボディにジャストフィットし、レンズや液晶をキズやほこりから守る専用ソフトケース。 開閉部が大きく、着脱操作に優れます。素材にはポリウレタン/ナイロン/本革(ストラップ通し部分)を使用しています。色ブラック対応機種SX60アズワン品番64-9618-19
バーボックスCSW
日動電工¥279~税込¥307~1個4日以内出荷4mmバーで簡単に取付けられ、しっかり固定できるボックスです。 4mmバー(埋込用・間仕切用)の取付け穴・溝付きです。 セパレート付き(1個用を除く)。 平カバーはワンタッチで取付けできます。 すき間なし成形ノック。ノロの浸入を防ぎます。材質耐衝撃性硬質塩化ビニル付属品なべM4×10(1個用×2本)(2~6個用×4本)
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Logitec LBD-PVA6UCV シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。Logitec。DVDドライブ。・LBD-PVA6UCV シリーズ。LBD-PVA6UCMSV。LBD-PVA6UCVBK。LBD-PVA6UCVRD。LBD-PVA6UCVSV。LBD-PVB6UCMSV。LDR-PVA8UCLBK。LDR-PVA8UCLGY。LDR-PVA8UCVBK。LDR-PVA8UCVGY。ブルーレイドライブ。LBD-PVA6UCMSV。LBD-PVA6UCVBK。LBD-PVA6UCVRD。LBD-PVA6UCVSV。LBD-PVB6UCMSV。LBD-PVC6UCMSV。ハードディスク。・LGB-PBSUCシリーズ。LGB-4BNHUC。LGB-PBSUC。LGB-PBSUCS。LHR-4BNHUC。LHR-PBSUCS。ハードディスクケース。LGB-1BSTUC。LHR-L1BSTWUCD。LHR-LDHUWPDD。外付けSSD。・LMD-DHUPDシリーズ。・LMD-PBLU3BSシリーズ。LMD-DHU240PD。LMD-DHU480PD。LMD-DHU960PD。LMD-PBL2000U3BS。LMD-PBL240U3BS。LMD-PBL480U3BS。LMD-PBL960U3BS。ポータブルSSD。・LMD-PBRUCシリーズ。・LMD-PBRUCシリーズ。LMD-PBR05UCBK。LMD-PBR10UCBK。LMD-PBR960UCBK。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
プロタクティック アクセサリーケース CS III
Lowepro¥5,898~税込¥6,488~1個4日以内出荷内部の小さなアイテムを見やすくするために、ハイコントラストのオレンジ色の裏地を備えたアクセサリーケース用途SlipLockに対応した多用途のアクセサリーケース色ブラック再生材使用率(%)87再生材使用使用
液晶保護フィルム ASUS ROG Strix XG27UCS 27インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥5,798税込¥6,3781枚4日以内出荷反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ASUS ROG Strix XG27UCS取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(3840×2160)特性反射防止 ノングレア
液晶保護フィルム ASUS ROG Strix XG27UCS 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,898税込¥6,4881枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ASUS ROG Strix XG27UCS取付方式自己吸着対応インチサイズ27インチ 解像度(3840×2160)反射防止対応ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム ASUS ROG Strix XG27UCS 27インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥6,298税込¥6,9281枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ASUS ROG Strix XG27UCS取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(3840×2160)特性高硬度9H
覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ROG Strix XG27UCS 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥10,980税込¥12,0781枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種ASUS ROG Strix XG27UCS取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ27インチ 解像度(3840×2160)のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
シリコンカバー付プラスチックケース CSSシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個6日以内出荷シリコンカバー付の小型プラスチックケースです。 コイン電池(CR2032×1個)が入るスペース付タイプは、電池交換が容易です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
男女兼用エプロンドレス CS2342
セブンユニフォーム¥5,798税込¥6,3781枚5日以内出荷男女兼用エプロンドレス仕様裾スリット混率(%)ブロード[ポリエステル85%・綿15%]加工SR加工機能防透・UVカット
エレキギター用ハードケース
GATOR Case¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷Les Paulタイプギターを衝撃から守る、堅牢なハードケース。Gator Cases GC-LPSは、Gibson Les Paulなどのシングルカッタウェイエレクトリックギターのために設計されたデラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装は、外部からの衝撃から楽器をしっかりと保護。レスポール特有のボディ形状やヘッド角に対応するEPSフォームコアと、柔らかなプラッシュ裏地で、傷つきを防ぎ安全に保持します。蓋付のアクセサリー収納コンパートメントを備え、必要な小物をまとめて収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチ、強化されたキャリーハンドルにより、運搬時の安全性と安定性を提供します。・Gibson Les Paulなどシングルカッタウェイエレキギターに対応。・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装。・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地。・蓋付アクセサリー収納コンパートメント内蔵。・高耐久性アルミエッジング。・クロームメッキのロック可能ラッチ。・強化されたキャリーハンドル。・製品名:Deluxe Molded Case for Single-Cutaway Electrics such as Gibson Les Paul(R)。・型番:GC-LPS。・メーカー:Gator Cases。・用途:Les Paulタイプエレクトリックギターの収納・運搬 (ハードケース)。・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)。・対応楽器:Gibson Les Paulなど類似スタイルのシングルカッタウェイエレクトリックギター (最大全長: 1059 mm, ボディ長: 470 mm, ボディ下部幅: 335 mm, ボディ厚: 89 mm)。・内寸:全長: 1059 mm (41.70 インチ), ボディ長: 470 mm (18.50 インチ), ボディ下部幅: 335 mm (13.20 インチ), ボディ中部幅: 193 mm (7.60 インチ), ボディ上部幅: 239 mm (9.40 インチ), ボディ厚: 89 mm (3.50 インチ)。・外寸:1110 x 414 x 152 mm (43.70 x 16.30 x 6.00 インチ)。・重量:3.82 kg (8.42 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408500775
エレキギター用ハードケース
GATOR Case¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷Gibson SGタイプギターを衝撃から守る、堅牢なハードケース。Gator Cases GC-SGは、Gibson SGなどのダブルカッタウェイソリッドボディエレクトリックギターのために設計されたデラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装は、外部からの衝撃から楽器をしっかりと保護。SG特有のボディ形状にフィットするEPSフォームコアと、柔らかなプラッシュ裏地で、傷つきを防ぎ安全に保持します。蓋付のアクセサリー収納コンパートメントを備え、必要な小物をまとめて収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチ、強化されたキャリーハンドルにより、運搬時の安全性と安定性を提供します。・Gibson SGなどダブルカッタウェイエレキギターに対応。・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装。・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地。・蓋付アクセサリー収納コンパートメント内蔵。・高耐久性アルミエッジング。・クロームメッキのロック可能ラッチ。・強化されたキャリーハンドル。・製品名:Deluxe Molded Case for Solid-Body Electrics such as Gibson SG(R)。・型番:GC-SG。・メーカー:Gator Cases。・用途:SGタイプエレクトリックギターの収納・運搬 (ハードケース)。・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)。・対応楽器:Gibson SGなど類似スタイルのソリッドボディエレクトリックギター (最大全長: 1026 mm, ボディ長: 434 mm, ボディ下部幅: 343 mm, ボディ厚: 71 mm)。・内寸:全長: 1026 mm (40.39 インチ), ボディ長: 434 mm (17.09 インチ), ボディ下部幅: 343 mm (13.50 インチ), ボディ中部幅: 249 mm (9.80 インチ), ボディ上部幅: 286 mm (11.25 インチ), ボディ厚: 71 mm (2.80 インチ)。・外寸:1087 x 419 x 160 mm (42.80 x 16.50 x 6.30 インチ)。・重量:3.95 kg (8.70 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408501581
結露防止カバー付バーボックス CSW
日動電工¥1,298~税込¥1,428~1個60日以内出荷バーボックスCSWに結露防止カバー(断熱材)を取付けた製品です。付属品なべM4×10 (4本)材質ボックス/耐衝撃性硬質塩化ビニル 断熱材/30倍発泡ポリエチレン粘着シート