カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 送排風機(2)
絞り込み
ブランド
- スイデン(2)
ハネ径(cm)
- 27.2
- 20(3)
- 25(4)
- 28.8(5)
- 30(3)
- 35(1)
- 38(1)
- 40(6)
- 45(18)
- 49(1)
- 50(14)
- 60(11)
- 70(1)
- 75(3)
- 90(2)
「suiden」の検索結果

耐圧防爆型送風機100V
スイデン¥264,900税込¥291,3901台3日以内出荷安心して使える耐圧防爆タイプです。用途石油精製工場・ガソリンスタンド・塗装工場・化学工場などのガソリンやプロパンガスなどの爆発性ガス・可燃性ガスの存在する場所での使用。トラスコ品番446-1541質量(kg)25.5電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz39/44消費電力(W)(50/60Hz)310/490ダクト径(Φmm)(適合)320ファン翼数5騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/80ハネ径(mm)272アズワン品番64-9622-39
耐圧防爆型送風機単相200V
スイデン¥265,000税込¥291,5001台3日以内出荷安心して使える耐圧防爆タイプです。用途石油精製工場・ガソリンスタンド・塗装工場・化学工場などのガソリンやプロパンガスなどの爆発性ガス・可燃性ガスの存在する場所での使用。トラスコ品番446-1550材質ボディ/鉄、ハネ/樹脂質量(kg)25.5電源(V)単相200風量(m3/min)50Hz/60Hz39/44消費電力(W)(50/60Hz)325/525ダクト径(Φmm)(適合)320ファン翼数5騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/80ハネ径(mm)272アズワン品番64-9622-40