カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 送排風機(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 壁取付形換気扇(1)
絞り込み
ブランド
- スイデン(6)
ハネ径(cm)
- 40
- 20(3)
- 25(4)
- 27.2(2)
- 28.8(5)
- 30(3)
- 35(1)
- 38(1)
- 45(18)
- 49(1)
- 50(14)
- 60(11)
- 70(1)
- 75(3)
- 90(2)
「suiden」の検索結果

送風機(軸流ファンブロワ)ハネ400mm
スイデン¥159,000税込¥174,9001台当日出荷トラスコ品番819-6172質量(kg)35電源(V)三相200Vファン外径(Φmm)400アズワン品番64-9622-81
送風機 こでかファン 低騒音タイプ
スイデン¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷レバーで簡単に風の俯仰角を変更できます。移動に便利な4輪キャスターです。風向きは俯仰角方向180°調節が可能です。用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。仕様ファン翼数(枚):4トラスコ品番579-0102電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)270/410最大風量(m3/min)(50/60Hz)158/198本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×590×858騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/71ハネ径(mm)400
こでかファン 中型タイプ
スイデン¥93,498税込¥102,8481台3日以内出荷風量が大きいので幅広いファンとして使用できます。大風量を必要とする工場や畜舎などのダクト換気に。付属品ダクトバンド1本(別売フレキシブルダクトの本体接続用)適合(ダクト) SJFD-420Sその他ダクトは別売り品です。電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。トラスコ品番119-9013質量(kg)26電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz78/91ハネ径(cm)40羽根枚数8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×310×519ダクト径(Φmm)420(ダクトは別売品)モーター極数(P)4ファン外径(Φmm)400モーター出力(W)400
こでかファン
スイデン¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷単相100Vで利用できる大型送排風機!。風の到達距離28m!。レバーで簡単に風の俯仰角方向に180度調整可能!。移動に便利な4輪キャスター(ブレーキ付)!。送風・循環・換気を行い暑気対策としても効果を発揮します!。