カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
  • 作業工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 測定用品(1)
  • 研磨材(1)

「suj3」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニバーサルジョイント SK11

    ユニバーサルジョイント

    SK11
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    あらゆる角度から、滑らかな回転作業ができます。上下左右二軸首振り機能で斜めの角度から作業が可能です。
    用途ハンドル、ソケット間に挟み、狭い箇所で角度を付けるジョイント。材質クロームバナジウム鋼
  • ユニバーサルジョイント 差込角凹凸 TRUSCO

    ユニバーサルジョイント 差込角凹凸

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。表面処理は三価クロムメッキです。
    材質クロムバナジウム鋼表面処理三価クロムメッキ
  • ユニバーサルジョイントセット SK11

    ユニバーサルジョイントセット

    SK11(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    ソケットとハンドルの間に取り付け、真っ直ぐに作業できない複雑な場所に使用します。上下左右二軸首振り機能で斜めの角度から作業が可能です。ソケットとハンドルの間に取り付けることにより、真っ直ぐに作業できない複雑な場所でも作業ができます。
    用途真っ直ぐに作業できない複雑な場所での作業。セット内容差込角6.35・9.5・12.7mm材質クロームバナジウム鋼
  • 電着CBNバー NSK(ナカニシ)

    電着CBNバー

    NSK(ナカニシ)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト砥粒CBN
  • ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコ

    ピンゲージ EA725SMシリーズ

    エスコ
    1,160税込1,276
    1本
    翌日出荷
  • ギヤ  リバース J38-46363-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ギヤ リバース J38-46363-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
  • パーティション エアクリーナーケース J38-1441F-01 YAMAHA(ヤマハ)

    パーティション エアクリーナーケース J38-1441F-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    969税込1,066
    1個
    3日以内出荷
  • ジャーナル ナット締め形 旭精工

    ジャーナル ナット締め形

    旭精工
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(ローラ)SUJ/ベアリング鋼、(シールド)SPCC/シールドタイプ、(スタッド・ナット)S45C、(平座金)SS400、(六角小ねじ)SCM435、(潤滑剤)アルバニヤグリースS3シールシールド耐熱温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャーナル 標準長形 旭精工

    ジャーナル 標準長形

    旭精工
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(ローラ)SUJ/ベアリング鋼、(シールド)SPCC/シールドタイプ、(スタッド・ナット)S45C、(平座金)SS400、(六角小ねじ)SCM435、(潤滑剤)アルバニヤグリースS3シールシールド耐熱温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャーナル 標準長形(ゴムシールタイプ) 旭精工

    ジャーナル 標準長形(ゴムシールタイプ)

    旭精工
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(ローラ)SUJ/ベアリング鋼、(シール)NBR/ゴムシールタイプ、(スタッド・ナット)S45C、(平座金)SS400、(六角小ねじ)SCM435、(潤滑剤)アルバニヤグリースS3シールゴムシール耐熱温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャーナル 標準短形 旭精工

    ジャーナル 標準短形

    旭精工
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(ローラ)SUJ/ベアリング鋼、(シールド)SPCC/シールドタイプ、(スタッド・ナット)S45C、(平座金)SS400、(六角小ねじ)SCM435、(潤滑剤)アルバニヤグリースS3シールシールド耐熱温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャーナル ナット締め形(ゴムシールタイプ) 旭精工

    ジャーナル ナット締め形(ゴムシールタイプ)

    旭精工
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質(ローラ)SUJ/ベアリング鋼、(シール)NBR/ゴムシールタイプ、(スタッド・ナット)S45C、(平座金)SS400、(六角小ねじ)SCM435、(潤滑剤)アルバニヤグリースS3シールゴムシール耐熱温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャーナル 標準短形(ゴムシールタイプ) 旭精工

    ジャーナル 標準短形(ゴムシールタイプ)

    旭精工
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
    材質(ローラ)SUJ/ベアリング鋼、(シール)NBR/ゴムシールタイプ、(スタッド・ナット)S45C、(平座金)SS400、(六角小ねじ)SCM435、(潤滑剤)アルバニヤグリースS3シールゴムシール耐熱温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴミ排出スリット付 下向き用 スチール製 エイテック(ATEC)

    ゴミ排出スリット付 下向き用 スチール製

    エイテック(ATEC)
    64,980税込71,478
    1個
    8日以内出荷から20日以内出荷
    ゴミ排出スリット付。内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善します。
    仕様下向用(オリジナル球面)、ゴミ排出タイプ材質メインボール:スチール(SUJ3)、サブボール:SUJ2、ボディー:Al、ボール受け部:SCM4152018年トラスコ掲載ページ8 1342
  • ゴミ排出穴付 上向き用 スチール製 エイテック(ATEC)

    ゴミ排出穴付 上向き用 スチール製

    エイテック(ATEC)
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善します。
    仕様上向用(オリジナル球面)、ゴミ排出タイプ材質メインボール:スチール(SUJ3) 、サブボール:SUJ2、ボディー:Al、ボール受け部:SCM4152018年トラスコ掲載ページ8 1328
  • 上向き用 スチール製 エイテック(ATEC)

    上向き用 スチール製

    エイテック(ATEC)
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷
    仕様上向用(オリジナル球面)材質メインボール:スチール(SUJ3)、サブボール:SUJ2、ボディー:Al、ボール受け部:SCM4152018年トラスコ掲載ページ8 1327
  • 下向き用 スチール製 エイテック(ATEC)

    下向き用 スチール製

    エイテック(ATEC)
    47,980税込52,778
    1個
    31日以内出荷
    仕様下向用(オリジナル球面)材質メインボール:スチール(SUJ3)、サブボール:SUJ2、ボディー:Al、ボール受け部:SCM4152018年トラスコ掲載ページ8 1341