カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
「sum-529」の検索結果

シスタ・プロ M5290
シスタ/ヘンケル(SISTA)¥2,998税込¥3,2981本(650mL)当日出荷低温下での作業性、硬化性に優れています。従来の簡易発泡ウレタンに比べてシスタM5290は缶を専用ガン(シスタW927)に取付け引き金を引くだけでフォームを吐出でき、また吐出量は引き金と流出調整ネジ(スクリュー)で自由に調整できます。専用ガンに取付けたままで保管ができ、作業の中断・再開が容易であり最後までムダなく使用でき、また発泡量も多く経済的です。ピストル型ガンのため小さな隙間や上向きの作業にも容易に使用できます。独立気泡のため優れた断熱効果を発揮します。ほとんどの建材に優れた接着性を発揮。補修工事にも最適。ホルムアルデヒト基準、日本接着工業会室内空気質汚染対策のための自主管理規定 JAIA 009530 F☆☆☆☆。日本接着工業会自主管理規定 JAIA 403414 4VOC基準適合用途コンクリートとアルミ窓枠、ドア枠の接着・すき間充てん・結露防止。床下のきしみ防止・断熱・保温。配線ケーブルボックスのはめ込み・すき間充てん・固定。配管パイプ貫通部のすき間充てん・固定。コーキング等のバックアップ材に。配管・ダクトのすき間充てん・固定に。水道管まわりの断熱・充てん。冷凍車両・低温倉庫・保温保冷工事の補修用に。硬化時間(分)約40~60/20mm厚発泡体積(L)約38/1本(BOX法)施工長さ直径Φ20mmで約121m(理論値)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.65L危険物の性状非水溶性