カテゴリ

  • 自動車補修部品(8)
  • 自動車純正部品(6)
  • 安全標識(4)
  • 学童・教育用品(1)

「sun rp002」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラジエターコックパッキン SUN

    ラジエターコックパッキン

    SUN(10件のレビュー)
    899税込989
    1袋(20個)
    当日出荷から11日以内出荷
    ラジエターコックに使用する交換用パッキンです。
  • ラジエタードレーンコック OHNO(大野ゴム工業)

    ラジエタードレーンコック

    OHNO(大野ゴム工業)(150件のレビュー)
    99税込109
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • ラジエターコックセット SUN

    ラジエターコックセット

    SUN
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容【コック】RC002:16417-24200×10個RC003:16417-15210×10個RC103:21440-D0100×5個RC104:21440-01G10×5個RC105:21440-50Y00×10個RC301:MB044438×5個RC901:16417-24051×5個【パッキン】RP002(11×7×2)×20個RP101(18×10×2.5)×20個RP102(16.5×12×2.2)×20個RP103(18×14×2.5)×10個RP301(18×11×2)×10個RP901(18×11×2)×10個
  • (96711)ラジエータドレンプラグG/K トヨタ

    (96711)ラジエータドレンプラグG/K

    トヨタ
    269税込296
    1個
    当日出荷
  • ラジエタードレーンコック OHNO(大野ゴム工業)

    ラジエタードレーンコック

    OHNO(大野ゴム工業)(5件のレビュー)
    699税込769
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • ラジエターコック SUN

    ラジエターコック

    SUN(1件のレビュー)
    799税込879
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • Oリング OHNO(大野ゴム工業)

    Oリング

    OHNO(大野ゴム工業)(5件のレビュー)
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • ドレンパッキン 国産車用 モノタロウ

    ドレンパッキン 国産車用

    モノタロウ(938件のレビュー)
    399税込439
    1パック(20個)
    当日出荷
    オイル交換の必需品。再使用はオイル漏れの原因となります。
    販売区分業務用
  • (21481)ラジエータドレンプラグG/K ニッサン

    (21481)ラジエータドレンプラグG/K

    ニッサン(4件のレビュー)
    209税込230
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • (16418)ラジエータドレンプラグG/K トヨタ

    (16418)ラジエータドレンプラグG/K

    トヨタ(6件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • オーリング 96711-19007 SPI

    オーリング 96711-19007

    SPI
    78税込86
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番96711-19007適合メーカーTOYOTA
  • (90430)ガスケット トヨタ

    (90430)ガスケット

    トヨタ(23件のレビュー)
    77税込85
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • (16417)ラジエータドレンプラグ トヨタ

    (16417)ラジエータドレンプラグ

    トヨタ(13件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • (16442)ラジエータドレンプラグG/K ダイハツ

    (16442)ラジエータドレンプラグG/K

    ダイハツ(5件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • フラッグポール 水平型 アウトリガー式 RP サンポール

    フラッグポール 水平型 アウトリガー式 RP

    サンポール
    98,980税込108,878
    1本
    21日以内出荷
    欧米の都市空間でよく見られるタイプで、壁面にアンカーボルトを使ってベースを取り付け、そこに ポールを設置します。壁面に対して45度角のタイプです。 最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
    形状アウトリガー式タイプ水平型
  • フラッグポール 水平型 アウトリガーダブル滑車式 RP サンポール

    フラッグポール 水平型 アウトリガーダブル滑車式 RP

    サンポール
    109,800税込120,780
    1本
    21日以内出荷
    欧米の都市空間でよく見られるタイプで、壁面にアンカーボルトを使ってベースを取り付け、そこに ポールを設置します。壁面に対して45度角のタイプです。 最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。 アンカーボルトは別途です。 アンカーボルトは鉄筋に溶接してください。
    形状アウトリガーダブル滑車式タイプ水平型
  • フラッグポール RP サンポール

    フラッグポール RP

    サンポール
    109,800税込120,780
    1本
    21日以内出荷
    欧米の都市空間でよく見られるタイプで、壁面にアンカーボルトを使ってベースを取り付け、そこにポールを設置します。壁面に対して直角のタイプです。最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
    形状直角アウトリガーダブル滑車式タイプ水平型
  • フラッグポール RP サンポール

    フラッグポール RP

    サンポール
    99,980税込109,978
    1本
    21日以内出荷
    欧米の都市空間でよく見られるタイプで、壁面にアンカーボルトを使ってベースを取り付け、そこにポールを設置します。壁面に対して直角のタイプです。最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
    形状直角アウトリガー式タイプ水平型
  • SparkFun Thing Plus - RP2040 SPARKFUN

    SparkFun Thing Plus - RP2040

    SPARKFUN
    6,698税込7,368
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun Thing Plus - RP2040 is a low-cost, high performance board with flexible digital interfaces featuring the Raspberry Pi Foundation's RP2040 microcontroller. Besides the Thing Plus or。Feather。footprint(with 18 GPIO pins), the board also includes an SD card slot, 16MB(128Mbit)flash memory, a JST single cell battery connector(with a charging circuit and fuel gauge sensor), an addressable WS2812 RGB LED, JTAG PTH pins, four(4-40 screw)mounting holes, and our signature Qwiic connector.。The RP2040 contains two ARM Cortex-M0+ processors(up to 133MHz)and features:264kB of embedded SRAM in six banks。6 dedicated IO for SPI Flash(supporting XIP)。30 multifunction GPIO:Dedicated hardware for commonly used peripherals。Programmable IO for extended peripheral support。Four 12-bit ADC channels with internal temperature sensor(up to 0.5 MSa/s)。USB 1.1 Host/Device functionality。The RP2040 is supported with both C/C++ and MicroPython cross-platform development environments, including easy access to runtime debugging. It has UF2 boot and floating-point routines baked into the chip. While the chip has a large amount of internal RAM, the board includes an additional 16MB of external QSPI flash memory to store program code.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started With the Thing Plus RP2040 Hookup Guide。Features。SparkFun Thing Plus - RP2040 Features。Raspberry Pi Foundation's RP2040 microcontroller。16MB QSPI Flash Memory。JTAG PTH Pins。Thing Plus(or Feather)Form-Factor:18[1]x Multifunctional GPIO Pins[2]。Four available 12-bit ADC channels with internal temperature sensor(500kSa/s)。Up to eight 2-channel PWM。Up to two UARTs。Up to two I2C buses。Up to two SPI buses。USB-C Connector:USB 1.1 Host/Device functionality。2-pin JST Connector for a LiPo Battery。(not included)。500mA charging circuit。Qwiic Connector。Buttons:Boot。Reset。LEDs:PWR。- Red 3.3V power indicator。CHG。- Yellow battery charging indicator。25。- Blue status/test LED(。GPIO 25。)。WS2812。- Addressable RGB LED(。GPIO 08。)。Four Mounting Holes:4-40 screw compatible。Dimensions:2.3"×0.9"。RP2040 General Features。Dual Cortex M0+ processors, up to 133 MHz。264 kB of embedded SRAM in 6 banks。6 dedicated IO for QSPI flash, supporting execute in place(XIP)。30 programmable IO for extended peripheral support。SWD interface。Timer with 4 alarms。Real time counter(RTC)。USB 1.1 Host/Device functionality。Supported programming languages。MicroPython。C/C++。1.。Note:。GPIO 08。is not included in this count, as it passes through the WS2812 addressable RGB LED first.。GPIO 07。and。GPIO 23。are counted as a single GPIO because they are tied together.。2.。Note:The GPIO pins are programmable so you can reconfigure the pins! Check out the RP2040 datasheet for more information on the GPIO functionality.
    アズワン品番67-0423-56