「sunbaricar」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バリカー 上下式(ステンレス製交換支柱) 帝金

    バリカー 上下式(ステンレス製交換支柱)

    帝金(1件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。
    寸法t(mm)2.0仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製
  • ピラーFPA-7 車止めスチールフックなし サンポール

    ピラーFPA-7 車止めスチールフックなし

    サンポール
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール形状ベース式寸法(mm)Φ60.5(t2.3)×H850質量(kg)約3.9タイプピラー仕上焼付塗装フックなしポール径(Φmm)60.5
  • ピラーFPA-11 車止めスチール両フック サンポール

    ピラーFPA-11 車止めスチール両フック

    サンポール
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1本
    3日以内出荷
    直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院材質スチール寸法(mm)Φ101.6(t3.2)×H850タイプピラー仕上焼付塗装フック両フックポール径(Φmm)101.6
  • バリカー ピラー型(スチール製) 帝金

    バリカー ピラー型(スチール製)

    帝金(9件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。 焼付塗装で耐候性をアップ。
    材質(支柱)スチール製
  • アーチ 車止め 固定式(スチール) サンポール
    イエロー
    ホワイト
    白×赤

    アーチ 車止め 固定式(スチール)

    サンポール(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    アーチ型の車止めです。
    材質スチール幅(mm)1500質量(kg)14.1タイプ固定式ポール径(Φmm)60.5地上高さ(mm)650
  • バリカー ピラー型(ステンレス製) 帝金

    バリカー ピラー型(ステンレス製)

    帝金(2件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。 さびにくい材質なので、雨や雪にさらされる厳しい環境でも対応。
    仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製
  • ピラーPA-8U4 車止め埋込400 サンポール

    ピラーPA-8U4 車止め埋込400

    サンポール
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    3日以内出荷
    直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質ステンレス形状固定式寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H850+埋込400質量(kg)約4.6タイプピラー仕上#400ポール径(Φmm)76.3
  • ピラーFPA-11 車止めスチールフックなし サンポール

    ピラーFPA-11 車止めスチールフックなし

    サンポール
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    翌々日出荷から15日以内出荷
    直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院材質スチール形状ベース式寸法(mm)Φ101.6(t3.2)×H850質量(kg)約8.2タイプピラー仕上焼付塗装フックなしポール径(Φmm)101.6
  • サンバリカー車止め リフター上下式 サンポール

    サンバリカー車止め リフター上下式

    サンポール(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    3日以内出荷
    操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
    形状カギ付(南京錠25mm)地上高さ(mm)700
  • バリカー 横型(スチール製) 帝金

    バリカー 横型(スチール製)

    帝金(1件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シンプルながら安全性と機能性を重視した、スタンダードタイプのバリカー横型。 さまざまな場所や用途で使用できるスチール製。 焼付塗装で耐候性をアップ。
    仕上黄色焼付塗装材質(支柱)スチール製
  • ピラーFPA-7 車止めスチール両フック サンポール

    ピラーFPA-7 車止めスチール両フック

    サンポール
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    3日以内出荷
    直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール寸法(mm)Φ60.5(t2.3)×H850タイプピラー仕上焼付塗装フック両フックポール径(Φmm)60.5
  • エクセレントバリカー ポスト(ステンレス製) 片岡産業

    エクセレントバリカー ポスト(ステンレス製)

    片岡産業(4件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    仕様固定式形状両側フック付材質/仕上ステンレス/ヘヤーライン
  • アーチ FAA-42 サンポール
    イエロー
    ホワイト
    白×赤

    アーチ FAA-42

    サンポール
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    15日以内出荷から21日以内出荷
    丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質スチール形状ベース式寸法(mm)Φ42.7(t2.3)×W700×H650質量(kg)約5.2タイプアーチ仕上焼付塗装
  • メドーマルク 鉄製ポストタイプ サンキン

    メドーマルク 鉄製ポストタイプ

    サンキン(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ポストタイプの車止めです。
    仕様埋込式色黄高さ(mm)(地上高さ)850
  • エキスポール 車止め NEXシリーズ チェーン内蔵タイプ UNION(ユニオン)

    エキスポール 車止め NEXシリーズ チェーン内蔵タイプ

    UNION(ユニオン)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    5日以内出荷
    材質/仕上ステンレス、ヘアラインシリーズNEXシリーズ
  • ガードパイプ 満点商会

    ガードパイプ

    満点商会(2件のレビュー)
    ¥10,780税込¥11,858
    1台
    8日以内出荷
    色シルバーグレーパイプ径(Φmm)48.6
  • エキスポール 車止め NEXシリーズ チェーン貫通タイプ UNION(ユニオン)

    エキスポール 車止め NEXシリーズ チェーン貫通タイプ

    UNION(ユニオン)(3件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    5日以内出荷
    材質/仕上ステンレス、ヘアラインシリーズNEXシリーズ
  • アーチ FAA-7 サンポール
    イエロー
    ホワイト
    白×赤

    アーチ FAA-7

    サンポール
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    15日以内出荷から31日以内出荷
    丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質スチール形状ベース式タイプアーチ仕上焼付塗装
  • バリカー 上下式(ステンレス製) 帝金

    バリカー 上下式(ステンレス製)

    帝金
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。 基礎部分には耐久性に優れた高級鋳鉄を採用。自動車などの衝突により、支柱を交換する必要がある場合も基礎はそのままご使用できます。 また、支柱取替時にネジ穴がこわれた場合も鋳物ですので、再度ネジ穴を立てることが可能です。 土砂や雨水が浸入しても大丈夫なようにスペースを確保しています。底は解放されているため、水は割栗石から地中へ、吸収されていきます。
    用途砂地・公園・駐車場出入口等仕様25mm南京錠付質量(kg)8.1寸法(Φmm)76.3仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製
車庫まわりカテゴリ
関連カテゴリ