カテゴリ
- 建材・エクステリア(14)
- 科学研究・開発用品(3)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 厨房用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sunpole60 蓋」の検索結果

交換用部品 7SKフタ(タイピン付)60.5Φ用
サンポール¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷Φ60.5用のサンポール車止めサヤカンの蓋です。付属品タイピン材質ステンレス適合サイズΦ60.5用アズワン品番65-1797-17
ロングピラーFPA-17 車止めスチールフックなし
サンポール¥65,980税込¥72,5781本6日以内出荷直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。用途推奨設置場所/商業施設,工場材質スチール形状固定式寸法(mm)Φ165.2(t4.5)×H1500+埋込500質量(kg)約35.3色黄タイプピラー仕上焼付塗装フックなしポール径(Φmm)165.2
バリカー ピラー型(スチール製)
帝金(9件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から11日以内出荷”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。 焼付塗装で耐候性をアップ。材質(支柱)スチール製
交換用部品 7SKロックピン 60.5Φ用
サンポール¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷Φ60.5用のサンポール車止めロックピン部品です。材質ステンレス適合サイズΦ60.5用アズワン品番65-1797-16ピン穴(mm)Φ8.5
バリカー 上下式(ステンレス製交換支柱)
帝金(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から11日以内出荷ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。寸法t(mm)2.0仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製
スペースガード 車止めU48型横タイプ 取外し用地下箱
TOEX(LIXIL)¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷視覚的な車両侵入抑制を目的とした横タイプのスタンダードなN型ボラード(車止め)です。 設置する場所や用途に応じて、フックの有無、パイプの太さ、施工方法を選択できます。 防護用部材、保護ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケードなど、様々な用途でご利用いただけます。用途車止め、防護用部材、EV充電器用保護ポール、ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケードタイプU48型用仕上溶融亜鉛メッキ設置場所商業施設,公共施設,歩道,公園,コンビニ,工場,病院,出入口
バリカー ピラー型(ステンレス製)
帝金(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から10日以内出荷”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。 さびにくい材質なので、雨や雪にさらされる厳しい環境でも対応。仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製
アーチ 車止め 固定式(スチール)
サンポール(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷から3日以内出荷アーチ型の車止めです。材質スチール幅(mm)1500質量(kg)14.1タイプ固定式ポール径(Φmm)60.5地上高さ(mm)650
アーチ 車止め 差込式カギ付(スチール)
サンポール¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷から3日以内出荷アーチ型の車止めです。材質スチール幅(mm)1500質量(kg)15.9タイプ差込カギ付ポール径(Φmm)60.5地上高さ(mm)650
サンバリカー車止め リフター上下式
サンポール(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。形状カギ付(南京錠25mm)地上高さ(mm)700
サンポール 車止め スチールアーチ
サンポール(5件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から6日以内出荷丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。厚さ(mm)2.8ポール径(Φmm)60.5
ピラーPA-8 車止め
サンポール¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷から15日以内出荷直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質ステンレス寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H850タイプピラー仕上#400ポール径(Φmm)76.3
アーチ 車止め 差込式カギ付(ステンレス)
サンポール¥59,980~税込¥65,978~1本ほか3日以内出荷から4日以内出荷アーチ型の車止めです。仕様埋込式材質ステンレス幅(mm)1000色シルバーポール径(Φmm)60.5
バリカー 横型(スチール製)
帝金(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から11日以内出荷シンプルながら安全性と機能性を重視した、スタンダードタイプのバリカー横型。 さまざまな場所や用途で使用できるスチール製。 焼付塗装で耐候性をアップ。仕上黄色焼付塗装材質(支柱)スチール製
ピラーFPA-11 車止めスチールフックなし
サンポール¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷から15日以内出荷直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院材質スチール形状ベース式寸法(mm)Φ101.6(t3.2)×H850質量(kg)約8.2タイプピラー仕上焼付塗装フックなしポール径(Φmm)101.6
ピラーFPA-17 車止めスチールフックなし
サンポール¥42,980税込¥47,2781本15日以内出荷から21日以内出荷直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院材質スチール形状ベース式寸法(mm)Φ165.2(t4.5)×H850質量(kg)約19.0タイプピラー仕上焼付塗装フックなしポール径(Φmm)165.2
SA ステンレス製 溶接バケツ用蓋
TKG(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷材質SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。