カテゴリ

  • 作業工具(30)
    • スパナ(2)
    • コンビネーションスパナ(16)
    • 六角棒レンチ(11)
絞り込み
二面幅(mm)
  • 7.94(1)
全長(mm)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(8)
  • 120~140未満(4)
  • 140~160未満(5)
  • 200~220未満(1)
二面幅(inch)
  • 5/16
  • 1/16(13)
  • 5/64(12)
  • 3/32(12)
  • 1/8(14)
  • 5/32(14)
  • 3/16(16)
  • 1/4(29)
  • 3/8(37)
  • 3/8×7/16(11)
  • 7/16(33)
  • 1/2(34)
  • 1/2×9/16(13)
  • 9/16(29)
  • 5/8(24)
  • 11/16(21)
  • 3/4(24)
  • 13/16(11)
  • 15/16(14)
  • 1(12)
商品構成
  • 単品(1)
ブランド
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • KTC(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • エスコ(3)
  • エイト(11)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(4)
  • Wera(3)
  • nepros(2)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • Pro-Auto(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(9)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「supana」の検索結果

30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 新型コンビネーションスパナ インチサイズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ インチサイズ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
  • コンビネーションレンチ(インチサイズ) KTC

    コンビネーションレンチ(インチサイズ)

    KTC(7件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様21世紀バージョンインチサイズ
  • 薄口スパナ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)

    薄口スパナ(インチ)

    STAHLWILLE(スタビレー)(2件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    厚みは2~3mmと大変薄くなっています。特に事務機関係では必需品です。
    商品構成単品
  • 片目片口スパナ (Xビーム) エスコ

    片目片口スパナ (Xビーム)

    エスコ
    ¥430税込¥473
    1本
    翌日出荷
    12ポイント。15°オフセットタイプ。力をかけやすいツイストタイプ。
    材質クロムバナジウム鋼
  • コンビネーションスパナ CP 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    コンビネーションスパナ CP

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。インチサイズ。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質S53CRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビネーションラチェットレンチ(インチサイズ) Wera

    コンビネーションラチェットレンチ(インチサイズ)

    Wera(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押えながら、強いトルクでボルトを回すことができます。 スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、舐めたり錆びたボルトを回すことができます。 ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。 30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
    ラチェット機構あり
  • コンビネーションレンチ KTC

    コンビネーションレンチ

    KTC
    ¥1,490税込¥1,639
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • ロングコンビネーションレンチ(インチ) nepros

    ロングコンビネーションレンチ(インチ)

    nepros
    ¥3,698税込¥4,068
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    スタンダードタイプより全長が長いため、より軽い力で作業できます。めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。
  • ネプロス・コンビネーションレンチ(インチ) nepros

    ネプロス・コンビネーションレンチ(インチ)

    nepros
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スパナ部は口開きを防ぐ新設計、めがね部はコンパクトな外径、Nパワーフィットの採用と各々の長所を継承しています。 めがね部の立ち上り角は使いやすい15°に設定。
  • コンビネーションレンチ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)

    コンビネーションレンチ(インチ)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    軽さと剛性感を両立するI型ボディー
    仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
  • フレックスギアレンチ5/16 Pro-Auto

    フレックスギアレンチ5/16

    Pro-Auto
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番774-6237全長(mm)140質量(g)37首振りあり二面幅(inch)5/16ラチェット機構あり
  • 6003 コンビネーションスパナ Joker インチタイプ Wera

    6003 コンビネーションスパナ Joker インチタイプ

    Wera
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    12角にした開口部は回転角度を15°に小さくし、裏返し角度を7.5°にしました。 サイズにより色分けされており、選定に便利です。 防錆処理済品です。
    用途汎用・メンテンナンス材質/仕上特殊合金鋼立ち上がり角(°)15
  • 5/16 片目片口スパナ エスコ

    5/16 片目片口スパナ

    エスコ
    ¥2,460税込¥2,706
    1個
    翌日出荷
    ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
    エスコ品番EA614SV-7全長(mm)115質量(g)20寸法d(mm)12.4寸法b(mm)18対辺寸法(inch)5/16
  • コンビネーションラチェットレンチ Wera

    コンビネーションラチェットレンチ

    Wera
    ¥6,598税込¥7,258
    1丁
    当日出荷
    スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがありません。スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、なめたり、サビたボルトを回すことができます。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。先端に15°の傾斜があり、角度のある場所でも正確に作業ができます。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。
    2018年トラスコ掲載ページ4 0439
  • コンビネーションレンチ (HPQ) STAHLWILLE(スタビレー)

    コンビネーションレンチ (HPQ)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1丁
    翌日出荷
    より高品質なHPQタイプ。スパナ、メガネのそれぞれの特長をコンビネーションにしたレンチですのでバランスよく、薄くて軽くて使い勝手がよく最高です。ショートタイプのコンビネーションレンチ
    仕様メガネ部のオフセットは15°
  • コンビネーションレンチ(スプライン) STAHLWILLE(スタビレー)

    コンビネーションレンチ(スプライン)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    翌日出荷
    ショートタイプのスプラインコンビネーションレンチ。より高品質なHPQタイプ
    仕様スプライン部のオフセットは15°
  • 10本組/1/4"-3/4"片目片口スパナ エスコ

    10本組/1/4"-3/4"片目片口スパナ

    エスコ
    ¥33,600税込¥36,960
    1組
    翌日出荷
    材質クロム合金鋼全長(mm)105~230質量(g)750サイズ(inch)1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4
  • 片目片口スパナ インチ BAHCO(バーコ)

    片目片口スパナ インチ

    BAHCO(バーコ)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1セット(5個)
    3日以内出荷から60日以内出荷
    材質バナジウムエクストラ鋼採用、表面研磨仕上げ
  • T型 六角棒 スパナ ロングタイプ エイト

    T型 六角棒 スパナ ロングタイプ

    エイト(2件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のインチサイズ。
    用途六角穴付ボルトの締緩形状T型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
  • 六角棒スパナ ボールポイント セミロング(インチサイズ) エイト

    六角棒スパナ ボールポイント セミロング(インチサイズ)

    エイト(5件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1本
    当日出荷
    ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
    用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • スーパーボールポイント 六角棒スパナ エイト

    スーパーボールポイント 六角棒スパナ

    エイト
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、セミロング長さ。
    用途六角穴付ボルトの締緩形状L型タイプセミロング先端形状スーパーボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
  • 絶縁片口スパナ KNIPEX(クニペックス)

    絶縁片口スパナ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
    規格DIN EN/IEC 60900基準
  • 六角棒 スパナ エイト

    六角棒 スパナ

    エイト
    ¥699税込¥769
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さのインチサイズ六角棒。
    用途六角穴付ボルトの締緩形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
  • 六角棒スパナ エキストラロング 5/16 単品 エイト

    六角棒スパナ エキストラロング 5/16 単品

    エイト
    ¥519税込¥571
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番811-6604形状L型タイプエキストラロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)5/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/8"適合ねじサイズ(止ねじ)5/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)1/2"適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/2"適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/8"再生紙使用マーク適合
  • テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ エイト

    テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ

    エイト
    ¥969税込¥1,066
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のインチサイズ標準長さ。
    用途六角穴付ボルトの締緩形状L型先端形状テーパーヘッドRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
  • 六角棒スパナ エイト

    六角棒スパナ

    エイト
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。L型標準寸法六角棒スパナです。
    用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。材質SNCM+V特殊合金鋼先端形状六角
  • テーパーヘッド 六角棒スパナ エイト

    テーパーヘッド 六角棒スパナ

    エイト
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、エキストラロング長さ。
    用途六角穴付ボルトの締緩形状L型タイプエキストラロング先端形状テーパーヘッドRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
  • 六角棒 スパナ エイト

    六角棒 スパナ

    エイト
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたエキストラロング長さのインチサイズ六角棒。
    用途六角穴付ボルトの締緩形状L型タイプエキストラロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
  • 六角棒スパナ セミロング 5/16 単品 エイト

    六角棒スパナ セミロング 5/16 単品

    エイト
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(50本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番811-6574形状L型タイプセミロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)5/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/8"適合ねじサイズ(止ねじ)5/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)1/2"適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/2"適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/8"再生紙使用マーク適合
  • 六角棒スパナ 標準寸法 5/16 単品 エイト

    六角棒スパナ 標準寸法 5/16 単品

    エイト
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(50本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番811-6641形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)5/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/8"適合ねじサイズ(止ねじ)5/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)1/2"適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/2"適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/8"再生紙使用マーク適合