カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(14)
- その他スペーサー(14)
絞り込み
ねじの呼び
- M2(7)
- M2.5(5)
- M2.6(3)
- M3(6)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(3)
- 鉄すべて(8)
- 炭素鋼(6)
外径(Φmm)
- 4.18
- 3(11)
- 4(32)
- 5(30)
- 5.5(12)
- 6(40)
- 6.15(13)
- 6.18(20)
- 6.3(11)
- 7.15(9)
- 7.18(14)
- 8(47)
- 10(35)
- 11(8)
- 12(11)
- 14(8)
- 15(8)
- 20(9)
- 25(8)
- 50(11)
- 外径(Φmm)をもっと見る
表面処理
- 3価ユニクロ(12)
ブランド
- 大阪魂(14)
「supe-sa」の検索結果

SUS クリンチングスペーサTDFS
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)ほか翌々日出荷材質ステンレスピッチ(mm)0.5寸法D(mm)4.18寸法B(mm)5.2取付穴径(Φmm)4.2(取付穴位置:6.0)ねじの呼びM3最小板厚(mm)1
3カ-ユニ FABクリンチングスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
3カーユニラウンドスペーサRSB
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。 板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。 また、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。 材質:炭素鋼 表面処理:三価ユニクロ 適用板材硬度HRB80以下材質炭素鋼寸法L(mm)11寸法D(mm)4.18表面処理3価ユニクロ寸法B(mm)5.2最小距離(mm)穴中心と板端:6.0取付穴径(Φmm)4.2ねじの呼びM2.5最小板厚(mm)1ねじ部長さ(mm)5
3カ-ユニ クリンチスペーサーTBDF
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)ほか翌々日出荷材質炭素鋼ピッチ(mm)0.5寸法D(mm)4.18表面処理3価ユニクロ寸法B(mm)5.2最小距離(mm)取付穴中心と取付板の端:6.0取付穴径(Φmm)4.2ねじの呼びM3最小板厚(mm)1
3カーユニFABクリンチングスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)ほか翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
3カーユニラウンドスペーサ(ブラRS
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。 板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。 また、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。 材質:炭素鋼 表面処理:三価ユニクロ 適用板材硬度HRB80以下材質炭素鋼表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
3カーユニ クリンチングスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)翌々日出荷材質鉄長さ(mm)10ピッチ(mm)0.5寸法L(mm)10寸法D(mm)4.18表面処理3価ユニクロ寸法B(mm)5.2最小距離(mm)取付穴中心と取付板の端:6.0取付穴径(Φmm)4.2ねじの呼びM3最小板厚(mm)1
3カ-ユニ クリンチングスペーサTBDF
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)ほか翌々日出荷材質炭素鋼寸法D(mm)4.18表面処理3価ユニクロ寸法B(mm)5.2最小距離(mm)取付穴中心と取付板の端:6.0取付穴径(Φmm)4.2最小板厚(mm)1
3カーユニFABクリンチングスペーサ
大阪魂¥667税込¥7341袋(8個)ほか翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1