カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 丸型(7)
- その他スペーサー(5)
- 六角(2)
絞り込み
ねじの呼び
- M2(1)
- M2.5(2)
- M2.6(7)
- M3(4)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS303(3)
- SUS304(1)
- 樹脂すべて(5)
- ジュラコン(R)(3)
- ポリアセタール(2)
- 鉄(3)
- 黄銅(真鍮)(3)
内径(Φmm)
- 2.7(2)
- 3(2)
外径(Φmm)
- 5
- 4(19)
- 4.18(14)
- 5.5(12)
- 6(30)
- 6.15(13)
- 6.18(20)
- 6.3(11)
- 7.15(9)
- 7.18(14)
- 8(38)
- 10(34)
- 11(8)
- 12(11)
- 14(8)
- 15(8)
- 16(7)
- 20(9)
- 25(8)
- 50(11)
- 外径(Φmm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 10(2)
- 12(2)
- 15(2)
- 20(2)
表面処理
- ニッケル(3)
- 無電解ニッケル(1)
- 黒染め(1)
ニッケル・無電解ニッケル・黒染め
ブランド
- 廣杉計器(9)
- 大阪魂(1)
- TRUSCO(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ケミス(1)
廣杉計器・大阪魂・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・ケミス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「supe-sa」の検索結果

薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(5件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から翌々日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
薄肉スペーサー 無電解ニッケル
TRUSCO(3件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2000シリーズ(M=2用外径Φ5)
廣杉計器(2件のレビュー)¥719税込¥7911袋(50個)当日出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)色乳白色ねじ径M2用外径(Φmm)5熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
六角スペーサー ASB-5E M3・平径=5(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)
廣杉計器¥529税込¥5821パック(5個)当日出荷材質黄銅長さ(mm)8ねじピッチ0.5ねじ径M3ねじ長さ(mm)全ねじ外径(Φmm)5表面処理ニッケル平径(mm)5
ステンレス スペーサー(丸型・スリ割付)/BRU-S
廣杉計器¥4,698税込¥5,1681袋(50個)当日出荷形状丸型材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)ねじ径M2.5(0.45)(スリ割付)ねじ長さ(mm)5外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)脱脂
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-300-5Eシリーズ(M=3用)
廣杉計器¥1,298税込¥1,4281袋(50個)8日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじ径M3用外径(Φmm)5表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応