カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(20)
- その他スペーサー(20)
絞り込み
ねじの呼び
- M3(20)
材質
- アルミ(2)
- ステンレスすべて(9)
- SUS304(9)
- 鉄すべて(3)
- 炭素鋼(3)
外径(Φmm)
- 6.18
- 3(12)
- 4(32)
- 4.18(14)
- 5(30)
- 5.5(12)
- 6(40)
- 6.15(13)
- 6.3(11)
- 7.15(9)
- 7.18(14)
- 8(47)
- 10(35)
- 11(8)
- 12(11)
- 14(8)
- 15(8)
- 20(9)
- 25(8)
- 50(11)
- 外径(Φmm)をもっと見る
表面処理
- 3価ユニクロ(7)
ブランド
- 大阪魂(20)
「supe-sa」の検索結果

クローズ ラウンドスペーサー RS
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷アルミニウム板材への取り付けに最適なアルミニウム製のクリンチングスペーサーです。 板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。 また、ローレットフランジは取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。 製品の軽量化対策などの用途に最適です。 材質:高力アルミ 適用板材硬度:HRB50以下材質高力アルミねじの呼びM3
ラウンドスペーサ(スルRS
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)ほか翌々日出荷アルミニウム板材への取り付けに最適なアルミニウム製のクリンチングスペーサーです。 板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。 また、ローレットフランジは取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。 製品の軽量化対策などの用途に最適です。 材質:高力アルミ 適用板材硬度:HRB50以下材質高力アルミ寸法D(mm)6.18寸法B(mm)7.2ねじの呼びM3
3カーユニFABクリンチングスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(10個)ほか翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
3カーユニラウンドスペーサ(ブラRS
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。 板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。 また、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。 材質:炭素鋼 表面処理:三価ユニクロ 適用板材硬度HRB80以下材質炭素鋼表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
SUS クリンチスペーサー(ブラ
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷材質ステンレスピッチ(mm)0.5寸法L(mm)14寸法D(mm)6.18寸法B(mm)7.2最小距離(mm)7取付穴径(Φmm)6.2ねじの呼びM3最小板厚(mm)1
304ヨウ SUSクリンチスペーサー TD
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷材質ステンレスピッチ(mm)0.5寸法D(mm)6.18寸法B(mm)7.2最小距離(mm)取付穴中心と取付板の端:7.0取付穴径(Φmm)6.2ねじの呼びM3最小板厚(mm)1
3カーユニFABクリンチングスペーサ
大阪魂¥667税込¥7341袋(13個)ほか翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
シールド スタンドオフSP
大阪魂¥667税込¥7341セット(9個)翌々日出荷材質ステンレス寸法L(mm)8寸法H(mm)7.2寸法A(mm)4寸法S(mm)9寸法D(mm)6.18ねじの呼びM3×0.5加工物穴径(mm)6.2最小板厚(mm)1スペーサNo.310
304ヨウ SUSクリンチスペーサー TBD
大阪魂¥678税込¥7461個翌々日出荷材質ステンレスピッチ(mm)0.5寸法L(mm)12寸法S(mm)8寸法D(mm)6.18寸法B(mm)7.2最小距離(mm)取付穴中心と取付板の端まで:7.0取付穴径(Φmm)6.2ねじの呼びM3最小板厚(mm)1
304ヨウ SUSクリンチンスペーサ TBD
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(2個)ほか翌々日出荷材質ステンレスピッチ(mm)0.5寸法D(mm)6.18寸法B(mm)7.2最小距離(mm)取付穴中心と取付板の端まで:7.0取付穴径(Φmm)6.2ねじの呼びM3最小板厚(mm)1