カテゴリ

  • 作業工具(17)
    • コンビネーションスパナ(5)
    • 六角棒レンチ(7)
    • メガネレンチ(1)
    • ラチェットレンチ(1)
絞り込み
二面幅(mm)
  • 10
  • 1.5(5)
  • 2(5)
  • 2.5(7)
  • 3(7)
  • 4(7)
  • 5(7)
  • 6(8)
  • 8(15)
  • 12(12)
  • 13(12)
  • 14(11)
  • 15(5)
  • 17(15)
  • 17×19(7)
  • 17×21(5)
  • 19(11)
  • 21(13)
  • 22(6)
  • 24(10)
全長(mm)
  • 90~100未満(2)
  • 160~180未満(2)
  • 180~200未満(3)
ブランド
  • スーパーツール(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「super tool」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギアレンチ(フレックスタイプ) スーパーツールギアレンチ(フレックスタイプ)スーパーツール(17件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。フレックスタイプ(180度)です。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
ギアレンチ(ストレートタイプ) スーパーツールギアレンチ(ストレートタイプ)スーパーツール(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
ギアレンチ(ショートタイプ) スーパーツールギアレンチ(ショートタイプ)スーパーツール(10件のレビュー)
839税込923
1丁
当日出荷
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ショートタイプです。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
ラチェット機構あり
ギアレンチ(ショート・フレックスタイプ) スーパーツールギアレンチ(ショート・フレックスタイプ)スーパーツール(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1丁
当日出荷
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ショート・フレックスタイプ(180度)です。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに。首振りありラチェット機構あり
ソケットレンチ用ソケット(12角タイプ・差込角12.7mm) スーパーツールソケットレンチ用ソケット(12角タイプ・差込角12.7mm)スーパーツール(8件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
12角タイプのソケットレンチです。
穴角12角
エクストラロングボールポイント六角棒レンチ スーパーツールエクストラロングボールポイント六角棒レンチスーパーツール(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。エクストラロングサイズです。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上SNCM・Vマットクロムメッキタイプエクストラロング硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
45度両口めがねレンチ スーパーツール45度両口めがねレンチスーパーツール(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
周辺の障害物を避けるための柄部の曲り角度を45°に設計。 軽量でJIS規格を上回る耐荷重設計。
種別両口
首下ショートエクストラロングボールポイント六角棒レンチ スーパーツール首下ショートエクストラロングボールポイント六角棒レンチスーパーツール(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。首下ショートエクストラロングサイズです。短い方の長さを、標準の1/2未満に設定していますので、狭い場所での作業に最適です。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上SNCM・Vマットクロムメッキタイプ首下ショートエクストラロング硬度HRC55~58先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ロングボールポイント六角棒レンチ スーパーツールロングボールポイント六角棒レンチスーパーツール(2件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。ロングサイズです。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。硬度HRC55~60形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ) スーパーツール4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ)スーパーツール(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。 1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。 アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。 本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。 安全ロープ取り付け穴付です。
材質アルミ製
ボールポイント六角棒レンチ(スタンダード) スーパーツールボールポイント六角棒レンチ(スタンダード)スーパーツール(1件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷から翌々日出荷
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。スタンダードサイズです。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。硬度HRC55~58形状L型タイプスタンダード先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ヘッドスパナ スーパーツールヘッドスパナスーパーツール(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
スパナの早回し機能付です。 狭い所におけるボルト・ナットの締め付け取り外しに最適です。 精密機械の分解・組み立てに最適です。 ブレーキパイプのユニオンナットの締め付けに最適です。
電ドル用ソケットビット(ビット着脱式) スーパーツール電ドル用ソケットビット(ビット着脱式)スーパーツール(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
めがねレンチ、ラチェットレンチなどで締め付け作業ができる六角部付です。(DSE17~36) ビット着脱式なので、ソケットの寿命まで使用できます。 市販のドライバービットでも使用できます。 DSE17、19、21は12角タイプ、その他は6角タイプです。 イジェクターにより、ビットが詰まっても取り出し簡単です。 ドライバービットの先端を内蔵”イジェクター(PAT.)”で受け、ソケットの奥に喰い込ませない構造です。 ビットが詰まっても取出し簡単で、インジェクターの取付も簡単です。 市販のドライバービットで使用。
寸法(mm)(軸)6.35仕様18Vインパクト対応付属品両頭ビット(DB2S65)×1本材質特殊合金鋼
スーパー エクストラロング六角棒レンチ スーパーツールスーパー エクストラロング六角棒レンチスーパーツール(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から8日以内出荷
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。エクストラロングサイズです。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上SNCM・V/マットクロムメッキタイプスーパーエクストラロング硬度HRC55~58先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(スタンダード) スーパーツール六角棒レンチ(スタンダード)スーパーツール
739税込813
1本
当日出荷から8日以内出荷
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。スタンダードサイズです。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上マットクロムメッキタイプスタンダード硬度HRC55~58先端形状六角サイズ規格ミリ
エクストラロングボールポイント六角棒レンチ スーパーツールエクストラロングボールポイント六角棒レンチスーパーツール
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。エクストラロングサイズです。硬度はHRC55~60です。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上SNCM・Vマットクロムメッキタイプエクストラロング硬度HRC55~58先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ソケットレンチ用ソケット(差込角:9.5mm) スーパーツールソケットレンチ用ソケット(差込角:9.5mm)スーパーツール(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
差込角9.5mmのソケットです。
用途ソケットレンチ用ソケット駒差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)28質量(g)25