カテゴリ

  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • メカニカル部品(1)

「sur50」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超強力シリコート 替えゴム PIAA超強力シリコート 替えゴムPIAA(29件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から6日以内出荷
ワイパーの大本命。雨を水玉に変え、クリアな視界を確保。ワイパーの常識を変えたベストセラーアイテム。わずか5分!ワイパーを動かすだけで完璧に撥水をスタートさせることができる、特殊シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用。あらゆるガラスに対応し、撥水コーティングをしているガラス、していないガラスを問いません。
【オーダー】ウレタンゴムシート 3穴 ノーブランド【オーダー】ウレタンゴムシート 3穴ノーブランド
1,343税込1,477
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 機械的強度が非常に大きく、耐オゾン性、耐候性に優れている。
仕様穴種:ウレタンゴム材質ウレタンゴム形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数3寸法LA(mm)100~2000寸法WA(mm)100~1000材種ウレタンゴムサービス分類オーダー・加工
ウォーム SUS304 協育歯車ウォーム SUS304協育歯車(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
種別ウォームギヤねじれ材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ワイパーリフィル(替えゴム) HKTワイパーリフィル(替えゴム)HKT
469税込516
1本
翌日出荷から8日以内出荷
簡単取り付けの純正ワイパー対応の替えゴムです。 厳選された天然ゴムを使用しているため、安定した拭取り性能を発揮します。 バーティブラ(金具)あり。個装袋入り。
用途自動車の交換用ワイパーとして
リーマ HS S柄 SUR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SUREIKO(栄工舎)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
コーティングノンコート
リーマ HS S柄 SP-SUR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SP-SUREIKO(栄工舎)
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
コーティングノンコートねじれ角(°)12