カテゴリ

  • 家電(1)
    • コイン電池(1)
  • 空調・照明・電設資材(15)
    • ハンディタイプライト(9)
    • ヘッドライト本体(3)
    • ライトオプション・補修部品(2)
  • 安全保護具(3)
    • 耳栓(3)
絞り込み

「surefire」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 長寿命リチウム電池(CR123A) SUREFIRE

    長寿命リチウム電池(CR123A)

    SUREFIRE(11件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。厳しい高温、低温の環境に耐えます。
    仕様熱防御機能、故障保護機能内蔵タイプリチウム電圧(V)3使用推奨期限10年
  • SUREFIRE AVIATOR SUREFIRE

    SUREFIRE AVIATOR

    SUREFIRE
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    当日出荷
    陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。(ミルスペック:Type3)レンズは照射距離の長い、周辺光をもつ強力なビームを生成するTIRレンズを採用しています。
    材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)質量(g)882018年トラスコ掲載ページ7 1024
  • ソニックデフェンダーウルトラ SUREFIRE

    ソニックデフェンダーウルトラ

    SUREFIRE(13件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    ソフト、低刺激性、医療グレードのポリマー素材。着けていても、安全な音を普通に聞くことができます。人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合ロープロファイル設計では、マスク、ヘルメット、帽子を身に着けていても使用可能。
    トラスコ品番490-4311材質ソフトメモリーフォームサイズM質量(g)3.5コード長さ(mm)670コードありNRR値28
  • ソニックデフェンダー SUREFIRE

    ソニックデフェンダー

    SUREFIRE(20件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1組(2個)
    当日出荷
    人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。
    材質医療用ポリマー樹脂サイズMコード長さ(mm)670コードあり
  • SUREFIRE E1MV SUREFIRE

    SUREFIRE E1MV

    SUREFIRE
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。(ミルスペック:Type3)レンズは照射距離の長い、周辺光をもつ強力なビームを生成するTIRレンズを採用しています。
    仕様クリックスイッチ、ANSI FL1適合トラスコ品番855-7500材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)全長(mm)98色黒質量(g)83.6電源リチウム電池CR123A(1個)付属光源色白外径(mm)28明るさ(Lm)400照射距離(m)862018年トラスコ掲載ページ7 1023連続点灯時間(時間)1.25(強)50(弱)最大点灯時間1.25時間
  • SUREFIRE ミニマス 黒 SUREFIRE

    SUREFIRE ミニマス 黒

    SUREFIRE
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    当日出荷
    クリックスイッチと回転式のノブで9段階に光の調整が可能です。軽量で作業に最適です。周辺部分に届く光です。
    用途手作業時の照明として。トラスコ品番836-9140セット内容フィルタ(赤)幅(mm)115色黒高さ(mm)25質量(g)113奥行(mm)25電源リチウム電池123A(1個)付属使用電池リチウム電池123A(1個)付属電源タイプ電池式明るさ(Lm)1~300照射距離(m)662018年トラスコ掲載ページ7 1079最大点灯時間1.5時間(強)50時間(弱)
  • LEDライト 6PX タクティカル SUREFIRE

    LEDライト 6PX タクティカル

    SUREFIRE
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    小型で高出力(320lm)のライトです。
    仕様タクティカルスイッチトラスコ品番490-3854材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)全長(mm)132質量(g)147電源リチウム電池123A(2個)付属外径(Φmm)32全光束(Lm)320レンズTIR(特殊集光レンズ)使用電球LED点灯時間13時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDライト EDCL SUREFIRE

    LEDライト EDCL

    SUREFIRE
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷
    材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)色黒外径(mm)29
  • ライト装着ハードホルダー スピードホルスター SUREFIRE

    ライト装着ハードホルダー スピードホルスター

    SUREFIRE
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    SUREFIREの持ち運び用ケースです。ライト側からも持ち手側からも収納でき、素早く取り出せます。軽量で丈夫なベルト装着ケースです。
    材質ポリマー
  • LEDライト G2X (デュアルスイッチ) SUREFIRE
    ブラウン
    ブラック

    LEDライト G2X (デュアルスイッチ)

    SUREFIRE
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。消防士のために作られた屈強なボディーです。
    材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)、ナイロンポリマー全長(mm)132質量(g)125電源リチウム電池123A(2個)付属外径(Φmm)32全光束(Lm)320(強)15(弱)使用電球LED点灯時間2時間30分(強)45時間(弱)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • コンプライキャナルティップス SUREFIRE

    コンプライキャナルティップス

    SUREFIRE(1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1セット(2個×3組)
    当日出荷
    EP7用替えチップです。
    トラスコ品番490-4320適合機種EP7-BK-MPR材質医療用ポリマー樹脂色ブラックサイズM質量(g)1
  • G2X SUREFIRE
    イエロー
    グリーン

    G2X

    SUREFIRE
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。 消防士のために作られた屈強なボディーです。
    仕様リフレクター(反射板)適合ANSI FL1材質航空宇宙用アルミ鋼材、ナイトロン、6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)、ナイロンポリマー全長(mm)132質量(g)125電源リチウム電池123A(2個)付属外径(mm)32点灯時間最大/2時間(強)、45時間(弱)電球の種類LED
  • 電池ケース(123A用) SUREFIRE

    電池ケース(123A用)

    SUREFIRE
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    コンパクトなため持ち運びが容易です。SF2CB(123A)の持ち運び用ケースです。
    仕様ストラップ付材質耐衝撃ポリマー
  • LEDライト STILETTO PRO SUREFIRE

    LEDライト STILETTO PRO

    SUREFIRE
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷
    充電タイプのタクティカルライトです。薄いデザインで持ち運びの際邪魔になりません。点灯用スイッチが2つありプライマリーモード(ハイ・ミディアム・ロー)とタクティカルモード(ハイ・点滅・常時点灯)の2つのモードの使い分けが可能です。高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。軍隊での使用にも耐えうる高強度なボディです。
    付属品充電ケーブル(USB-MicroUSB)トラスコ品番533-5000材質アルミニウム幅(mm)43全長(mm)114色ブラック奥行(mm)22保護等級IPX7明るさ(Lm)1000照射距離(m)142点灯時間(時間)23.5エコロジー商品省エネ
  • 2211 コンパクトリストライト SUREFIRE

    2211 コンパクトリストライト

    SUREFIRE
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    当日出荷
    視覚用に特別に設計されているため出力する光は広がるように伸び、かつ最高300lmの能力を持っています。 両手を使える状態で暗い場所の作業が可能です。 作業に合わせて光の強さを調節できます。
    トラスコ品番818-4687質量(g)100電源CR123Aリチウム電池(1個)付属全光束(Lm)300(強)60(中)15(弱)使用電池CR123A×1本(付属)電源タイプ電池式明るさ(Lm)300(強)60(中)15(弱)点灯時間最大/1.5時間(強)、7時間(中)13時間(弱)最大点灯時間最大/1.5時間(強)、7時間(中)、13時間(弱)
  • G2XLE SUREFIRE

    G2XLE

    SUREFIRE
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。
    仕様クリックスイッチ、TIRレンズリフレクター(反射板)適合ANSI FL1トラスコ品番818-4677材質航空宇宙用アルミ鋼材、ナイトロン全長(mm)132色黒質量(g)125電源リチウム電池CR123A(2個)付属全光束(Lm)400(強)15(弱)外径(mm)32点灯時間最大/2時間(強)、45時間(弱)電球の種類LED
  • G2ZX SUREFIRE

    G2ZX

    SUREFIRE
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。 ハンドル部分がコンバットタイプなので片手でツールを持ちながらの作業に最適です。
    仕様クリックスイッチ、TIRレンズリフレクター(反射板)適合ANSI FL1トラスコ品番818-4678材質航空宇宙用アルミ鋼材、ナイトロン全長(mm)132色黒質量(g)122電源リチウム電池CR123A(2個)付属全光束(Lm)320外径(mm)32点灯時間最大/2時間電球の種類LED
  • LEDヘッドライト マキシマス SUREFIRE

    LEDヘッドライト マキシマス

    SUREFIRE(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    無段階で光の調整が可能です。軽量で作業に最適です。周辺部分に届く光です。手作業をしてる時に照らす灯として最適です。
    トラスコ品番490-4508色黒質量(g)145電源リチウムイオン電池(内蔵)電源タイプ充電池式明るさ(Lm)1~1000点灯時間50時間電球の種類LED最大点灯時間50時間エコロジー商品省エネ
  • LEDライト 6PX プロ SUREFIRE

    LEDライト 6PX プロ

    SUREFIRE
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    小型で高出力(320lm)のライトです。
    仕様デュアルスイッチ(強/弱)トラスコ品番490-3862材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)全長(mm)132質量(g)147電源リチウム電池123A(2個)付属外径(Φmm)32全光束(Lm)320(強)15(弱)レンズTIR(特殊集光レンズ)使用電球LED点灯時間2時間30分(強)46時間(弱)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
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
"surefire" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷