「surface dock」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB3.0 5-in-1 Mini Dock (for Surface) j5 createUSB3.0 5-in-1 Mini Dock (for Surface)j5 create
9,998税込10,998
1個
当日出荷
5-in-1 (for Surface)。 USB3.0からデュアルモニターを拡張できる5つ機能内蔵のドッキングステーションです。 拡張ポート:USB3.0×2、HDMI、VGA、ギガビット有線LAN、Micro-B power in。 USB3.0ポートから簡単にHDMIとVGAをデュアルモニター拡張できます。 デスクトップ範囲を一気に拡張して仕事効率を向上します。 HDMI:1080p@60Hz、2048×1152。VGA:1080p@60Hz、2048×1152。 ギガビットイーサネットポートを増設します。 出張や会議する場合に、有線LANに接続して安定したインターネットが実現します。 4種Displayモード対応「ミラーモード」「拡張モード」「プライマリーモード」「ローテーションモード」 環境にやさしい素材使用、無毒性でリサイクル可能。 USB MicroB給電をサポートします。 ドライブなど高消費電力デバイスを使用しても安定に動作することができます。 コンパクトなサイズで、スタイリッシュなアルミ筐体。
Surface Thunderbolt 4 ドック マイクロソフトSurface Thunderbolt 4 ドックマイクロソフト
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
超高速データ転送を実現する Surface Thunderbolt(TM) 4 ドック でワークスペースをグレード アップしましょう。多様な使い方を実現する 8 つの接続方法があるので、4K ディスプレー 2 台に接続しながら、ウェブカム、スマホなどのアクセサリも充電できます。
仕様アクセシビリティ:ポートを識別しやすい触覚インジケーター付属品Surface Thunderbolt(TM) 4 ドック・165 W 電源アダプター高さ(mm)21.3質量(g)410 (0.9 lb)奥行(mm)75本体寸法(mm)150×75×21.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×75×21.3互換性【USB 4.0/Thunderbolt(TM) 4 ポートを搭載した USB-CFootnote(R) 搭載デバイス向けに設計】Surface Laptop 5・Surface Laptop Studio・Surface Pro 8・Surface Pro 9 (Intel/Wi-Fi)[Thunderbolt(TM) 4 接続は、2 台の 4K 外部ディスプレイを最大 60 Hz でサポート (デバイスとディスプレイが対応している場合)]【USB-CFootnote(R) ポート搭載機器に対応】5G 対応 Surface Pro 9・Surface Pro 7+・Surface Pro 7・Surface Pro X・Surface Laptop 4・Surface Laptop 3・Surface Laptop Go 2・Surface Laptop Go・Surface Go 3・Surface Go 2・Surface Book 3・Surface Studio 2+ (充電非対応)[USB-CFootnote(R) 接続は、1 台の 4K 外部ディスプレイを最大 60 Hz でサポート (デバイスとディスプレイが対応している場合)]【非対応機器】Surface Duo・Surface Duo 2外部端子165 W 電源(パススルー 96 W まで)・LED 充電インジケーター付き Thunderbolt(TM) 4 ケーブル (80 cm)・前面 USB-A x 1 (USB 3.1 Gen 2、7.5 W)・前面 USB-C(R) x 1 (USB 4 Thunderbolt(TM) 4、ビデオ ディスプレイ対応、15 W)・背面 USB-A x 2 (USB 3.1 Gen 2、7.5 W)・背面 USB-C(R) x 2 (USB 4 Thunderbolt(TM) 4、ビデオ ディスプレイ対応、15 W)・イーサネット x 1 (2.5 Gbit/s)・3.5 mm オーディオ ジャック・セキュリティ ロック対応 (Kensington 互換)・机取り付け用ネジ
PD対応充電コネクタ Surface専用 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)PD対応充電コネクタ Surface専用YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合メーカーSurface
Surface USB4 ドック マイクロソフトSurface USB4 ドックマイクロソフト
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
USB-C でデバイスとの接続をするドックとなります。ドック自体の電源供給も USB-C で実施し、USB-Aや、USB-C、有線LANのポートと共に、HDMI の映像出力ポートを搭載しています。
USB-C - VGA ケーブル/1080p/アクティブ変換/Thunderbolt 3互換/ブラック StarTech.comUSB-C - VGA ケーブル/1080p/アクティブ変換/Thunderbolt 3互換/ブラックStarTech.com
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
デジタル・アナログ変換:USB-C(DP 1.2 AltモードHBR2)対応アクティブアダプタケーブルでVGAディスプレイ1台に接続。1920x1200/1920x1080 60Hz対応。EDID&DDCパススルーをサポート。アダプタ内蔵:信号損失と故障ポイントを最小限に抑えるアダプタケーブル。信号損失と故障ポイントを減らし、すっきりと配線が可能。パソコン互換性:Dell XPS、Precision & Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon Extreme、Surface Pro 7/Laptop 3/Book 3、MacBook Pro、iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & ZBook、Chromebook。ディスプレイ互換性:各種ブランドの1080p対応ディスプレイ機器で性能を検証(Dell/Samsung/Asus/Acer製モニタ、Sony/Christie/LG/NEC/Epson製プロジェクターなど)。簡単導入:ドライバ不要のプラグアンドプレイで動作(macOS/iPadOS/Windows 10/Linux/ Chrome OS/Android)。USBタイプC DP Altモード/TB3デバイスでの互換性を検証
用途教室、講堂、会議室などに備え付けのVGAプロジェクタやディスプレイにUSB-C対応コンピュータを接続。ホームワークステーションやオフィスのホットデスクで使用し、USB-CパソコンとVGAディスプレイの互換性を確保仕様【ワイド画面サポート】ありブラック、【アクセントカラー】ブラック高さ(mm)15ポート数1出力【AV】VGA湿度(%RH)5~90コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-10~80最大解像度【アナログ】1920×1200/1080p動作温度(℃)0~70チップセットNXP-PTN5100コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモードコネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプオス - オス
Type-C接続 ドッキングステーション PD対応 HDMI出力 BUFFALO(バッファロー)Type-C接続 ドッキングステーション PD対応 HDMI出力BUFFALO(バッファロー)
6,298税込6,928
1個
翌日出荷
ケーブル1本で周辺機器をまとめてノートパソコンに接続できるドッキングステーション、LANポートのないパソコンも有線LAN環境へ、USB Power delivery(USB PD)対応、HDMIの映像出力に対応、USB 3.2(Gen 1)対応のハブ搭載、Windows・Macに対応、ケーブルが邪魔にならないショートケーブル
対応機種USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0 端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook電源供給方式バスパワー/USB PD3.0給電 ※USB PD3.0給電でご使用の場合は、パソコンに付属(または純正)のACアダプターか、バッファロー製USB PD対応ACアダプターを本商品のUSB Type-Cポートへ接続します。転送速度(Gbps)最大5(規格値)規格HDMI、VCCI classB外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×16×41(※ケーブル・突起部除く)ケーブル長(cm)約30(※コネクター部除く)質量(g)約62保証期間1年間付属品取扱説明書/保証書幅(mm)102高さ(mm)16奥行(mm)約41(※ケーブル・突起部除く)出力【PD】最大85W(USB PD 3.0)入力【PD】最大100W(USB PD 3.0)動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)HDMI規格【規格】HDMI、HDCP 2.2、【ポート】HDMI Type-A 19ピン メス×1、【対応解像度】最大3840×2160(30Hz)USB【パソコン側】Type-C オス×1(ケーブル直付け):通信用/充電用(USB PD対応/最大85W)・USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1※PD給電を利用する場合、接続先のパソコンのType-CポートがUSB PD入力に対応している必要があります、【周辺機器側】USB Type-Cメス×1:給電用(USB PD対応/最大入力100W)・USB Type-Cメス×1:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1(最大電流900mA)・USB Type-Aメス×1:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1(最大電流900mA)※本商品のUSB Type-CポートからのAlternate Modeによる映像出力には対応しておりません、【最大通信速度】USB3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)・USB 2.0:最大480Mbps(規格値)・USB 1.1:最大12Mbps(規格値)LAN【規格】IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) ・IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)・IEEE802.3準拠(10BASE-T)、【コネクタ】RJ-45、【アクセス方式】CSMA/CD、【伝送速度】1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値)※USB 2.0以下のポートに接続した場合・伝送速度はUSBポートの通信速度に依存します
Surface サーフェス  マウス マイクロソフトSurface サーフェス マウスマイクロソフト
8,698税込9,568
1本
翌々日出荷
Surface 同様、細部まで考え抜かれたデザイン 美しくシンプルなデザイン メタル スクロール ホイール Bluetooth 4.0
仕様Bluetoothプロファイルサポート:HID Over Gatt Profile(HOGP)質量(g)90.9(電池を含む重量。電池重量によって変わることがあります)電源単4アルカリ電池が2本必要(同梱)機能左右ボタンの寿命:動作数3,000,000(1秒間に2.5を超えないこと)、ホイールボタンの寿命:動作数350,000、マウススクロールの特徴:標準の縦のスクロール、ホイールの縦スクロールの寿命:100,000回転(ユーザーから離れる方向)、300,000回転(ユーザーに向かう方向)保証期間1年間電池寿命12か月寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)115.6×64.16×(高さ)33.76互換性オペレーティングシステム:Windows10/8.1/8、WindowsRT8.1、RT8、Windows10Phone、Android4.4.2~5.0、MacintoshMacOSXv10.10.5/10.11.1、および10.11.4、トップラインシステム要件:次のいずれかのオペレーティングシステムを搭載しており、その要件を満たしているパソコンが必要:Windows10/8.1/RT8.1およびRT8、MacintoshMacOSXv10.10.5/10.11.1/10.11.4、Android4.4.2~5.00ワイヤレス通信プラットフォーム:NordicnRF51822(BluetoothLowEnergy)インターフェイスBluetooth Low Energy compatible 4.0/4.1周波数(GHz)無線:2.4周波数帯無線通信方式Bluetooth 4.0通信距離(m)無線:戸外で15、通常のオフィス環境で最大7
SV スライドウェイ NB(日本ベアリング)SV スライドウェイNB(日本ベアリング)
8,503税込9,353
1個
32日以内出荷から102日以内出荷
ドッキングステーション ハブ 7in1 【USB-A×2 Type-C HDMI SD microSD】 PD充電 85W 外部モニター出力 4K 60Hz エレコムドッキングステーション ハブ 7in1 【USB-A×2 Type-C HDMI SD microSD】 PD充電 85W 外部モニター出力 4K 60Hzエレコム
5,498税込6,048
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。USB Type-C(TM)搭載パソコンに、ケーブル1本で必要な周辺機器を一括接続できます。パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載しています。USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100W()の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポート(対応解像度:最大4K/60Hz)を搭載しています。本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。SDXC/SDHCに対応した、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず差し込み可能です。USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約15cmです。USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-C経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)端子に直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)端子に接続した場合、本製品をご利用いただけません。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
ブラック高さ(mm)14(ケーブル含まず)備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。奥行(mm)45消費電力(W)15対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/iPadOS 16対応機種iPad/iPad Air/Macbook/Macbook Pro外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×45×14 ※ケーブル含まず動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約15※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】(1)USB Type-C(TM)ポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】(2)USB-Aポートコネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)コネクター・USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)・DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は・USB2.0互換で動作(USB2.0時は・映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>ケーブルタイプケーブル一体型LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)カードリーダー【ダウンストリーム】(1)SDメモリーカード・対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・SDXC(Class10/UHS-I)、【ダウンストリーム】(2)microSDメモリーカード・対応メディア:microSD・microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・microSDXC(Class10/UHS-I)
セキュリティスロット増設アダプタ ケンジントンスロットセキュリティロックワイヤー対応 タブレット/iPad/コンピュータ/モニター/スマホ/ノートパソコン盗難防止 スリム薄型タイプ シルバー StarTech.comセキュリティスロット増設アダプタ ケンジントンスロットセキュリティロックワイヤー対応 タブレット/iPad/コンピュータ/モニター/スマホ/ノートパソコン盗難防止 スリム薄型タイプ シルバーStarTech.com
1,998税込2,198
1個
当日出荷
盗難防止:ノートパソコン、タブレット、モニタ、スマートフォン、MacBookなどにセキュリティロックスロット(ケンジントンスロット)を追加し施錠可能に。Tバーロック互換のセキュリティロックアダプタキット。スリム設計:超薄型コンピュータとシームレスに馴染むシルバーサテン仕上げの薄型設計(厚さ6.7mm x 直径32.7mm)。業務用の強度:強力な接着剤、アルコールワイプ、接着面用パッドが付属。134kgまでの強度テストをクリア(平面の種類に依存)。ユニバーサルな互換性:店舗や教室などのスペースでデバイスに標準スロットを追加し施錠(MacBook Pro/Air、Ultrabooks、iPad、Chromebooks、ディスプレイ、タブレットなど)。多目的アンカー:ケンジントンセキュリティロックスロット対応ケーブルのアンカーポイントとしてデスクや壁などの平面に設置
用途セキュリティが必要な環境での必須防犯ツール。公共スペースやオフィスでノートパソコンその他のデバイスを施錠セット内容ロックスロットアダプタ、アルコールワイプ、研磨パッド、チューブ入り接着剤材質亜鉛合金長さ(mm)32.6幅(mm)32.6シルバー高さ(mm)6.7質量(g)23.8対応機種ノートパソコン、タブレット、モニタ、スマートフォン、MacBookなどに保証期間2年
ドッキングステーション 10in1 【USB-A×3 Type-C HDMI VGA LAN SD microSD 3.5mm端子】 PD充電 90W 外部2画面同時出力 エレコムドッキングステーション 10in1 【USB-A×3 Type-C HDMI VGA LAN SD microSD 3.5mm端子】 PD充電 90W 外部2画面同時出力エレコム
6,398税込7,038
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)接続で10ポートを拡張できるDual Display対応ドッキングステーションです。HDMI(R)とVGAで2画面同時出力ができ、USB機器、有線LAN、SD/microSDカード、音声入出力、PD給電をまとめて利用できます。会議室のプロジェクター接続や外部モニター作業、テレワーク環境の整備に便利です。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンに10ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できます。 。安定接続のための独自設計。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。 。パソコンから外部ディスプレイへ映像出力ができるHDMIポートを搭載。オフィスワークや資料作成に適した解像度最大4K/30Hzに対応。ディスプレイへ拡張、ミラーリングすることで作業効率を向上します。 。4K対応HDMIポートと1080p対応VGAポートを使用して、同時に2画面へ出力することが可能です。 。※出力先のディスプレイでそれぞれ異なる映像を映すことはできません。 。USB Type-C対応AC充電器を接続してパソコン本体の充電が可能。USB Power Delivery 最大100Wにてデバイス・本体へ給電できます。 。※製品本体にて10Wを消費するため、実際の出力は最大90Wとなります。90Wで給電が必要な場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポート×2、USB2.0対応のUSB-Aポート×1を搭載しています。USBメモリなどでのデータの読み書きができます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。2つのカードスロットは同時に利用できます。 。Φ3.5mmステレオミニジャックで、イヤホンやヘッドホンを接続できます。Web会議やオンライン通話などもスムーズです。 。インターネットの有線接続が可能なLANポートを搭載しています。 。パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約25cmです。 。※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 。※パソコン充電用のUSB Type-C対応AC充電器は付属していません。別途ご用意ください。 。※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※USB Type-Cポートからの映像出力に対応しないパソコンの場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。グレー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×54×16 ※ケーブル含まず動作環境温度5℃~40℃、湿度25%~75% ※結露なきこと保証期間1年間ケーブル長(cm)約25※プラグ含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】2:USB-Aポート×2 ※映像出力非対応、【ダウンストリーム】3:USB-Aポート×1コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力90W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0接続時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】1:HDMI×1<対応解像度:最大4K/30Hz> ※入力信号は標準のDisplayPort1.2に対応している必要があります。【映像出力/ダウンストリーム】2:VGA×1<対応解像度:最大1920×1080/60Hz> ※HDMIポートとVGAポート、同時接続の場合、両ポートの最大解像度は1920×1080/60Hzとなります。【音声/ダウンストリーム】Φ3.5mm4極ステレオミニジャックLAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)カードリーダー【ダウンストリーム】1:SDカードスロット×1 ※SD/SDHC/SDXC、【ダウンストリーム】2:microSDカードスロット×1 ※microSD/microSDHC/microSDXC
USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー タブレット向け ケーブル長 30cm エレコムUSBハブ USB3.0 4ポート バスパワー タブレット向け ケーブル長 30cmエレコム(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
Surface(TM)やWindows(R)タブレットに接続することで、USB3.0に対応したUSBメモリやカードリーダー、HDDなどが使用できる4ポートUSB3.0ハブです。タブレットでの使用に最適なケーブル長30cmです。 転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応しています。USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。 USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート仕様【USBケーブル方式】USB3.0ブラック質量(g)約44対応OSWindows 11/10/8.1/8/7(SP1)/Vista(SP2)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/Mac OS X 10.6~10.6.8/10.7~10.7.5/10.8~10.8.3/10.9/10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)x1・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)x4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70.0×36.0×13.5(ケーブルを除く)インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間ケーブル長(cm)【USB】約30.0(コネクターを除く)供給電流(mA)4ポート合計720以内(各ポート180未満)データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)コネクタ形状-アップストリーム【パソコン側】USB A(オス)×1コネクタ形状-ダウンストリーム【USB機器側】USB A(メス)×4
Jabra Evolve2 85 MS Stereo USB-C Stand JabraJabra Evolve2 85 MS Stereo USB-C StandJabra
59,980税込65,978
1個
翌日出荷
マイクロソフトTeams認証ずみノイズキャンセリング対応両耳ヘッドセット。パソコンとの接続に便利なUSB-Cドングル。ブームアームが不要な時はイヤーカップにすっきり収納。スタンド付属。最大連続37時間連続稼働。10-マイ。接続するだけでマイクロソフトTeamsのデフォルトデバイスとして設定されるだけでなく専用のTeamsボタンからアプリの起動、ミーティングへの参加が可能です。360度から視認可能なビジーライトは通話中・ミーティング中を自動で周囲にお知らせ。仕事に集中できます。
保証期間2年保証稼働時間(時間)最大連続:37
24W 電源アダプター マイクロソフト24W 電源アダプターマイクロソフト
6,898税込7,588
1本
翌々日出荷
USB Type-C to Sarface Connector 変換アダプタ PD対応 充電用 トライメイトUSB Type-C to Sarface Connector 変換アダプタ PD対応 充電用トライメイト(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
USB Type-C(メス)からSarface Connector(オス)への変換アダプタです。
用途USB Type-CとSurface Connectorの変換用として質量(g)4電圧(V)15コネクタ形状USB Type-C(メス) - Surface Connector(オス)変換タイプオス - メス
MicrosoftSurfaceGo用保護ケース サンワサプライMicrosoftSurfaceGo用保護ケースサンワサプライ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
MicrosoftSurfaceGo用の保護ケースです。 純正のキーボード(タイプカバー)を装着したまま、使用、持ち運びが可能です。 SurfaceGo本体のスタンド機能を利用して横置きスタンドとして使用できます。
材質PVC、PC質量(kg)260タイプ手帳型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×20×250対応機種Microsoft Surface Go外寸厚(mm)20アズワン品番64-0907-34特性スタンド機能外形寸法縦(mm)250外形寸法横(mm)185
Jabra Evolve2 85 MS Stereo USB-A JabraJabra Evolve2 85 MS Stereo USB-AJabra
55,980税込61,578
1個
翌日出荷
【無線ヘッドセット】▼Microsoft Teams認定 ▼USB-A Bluetoothアダプター付属 ▼オーバーイヤー型 ▼接続(Bluetooth※動作範囲最大30m※有線時3.5mmジャック) ▼バッテリー持続時間(最長37時間/音楽再生時 ※通話は最長26時間) ▼本体(198.6mm×160mm×77.3mm) ▼本体重量(286g) ▼イヤーパッド素材(レザー) ▼カラー(黒)(ベージュ) ▼保証2年▼40mmスピーカー ▼マイク数10 ▼アクティブノイズキャンセリング ▼取込み中だと一目でわかる「ビジーライト搭載」 ▼マイクアームでミュート操作 ▼マイクを収納できるから装着したまま外出しやすい「目立たないブームアーム」 ▼外部音取込対応 ▼2台同時接続可 ―【同梱物】USB-A Bluetoothアダプター(Jabra Link380a MS)、USB-C to USB-Aケーブル(1.2m)、3.5mmジャックオーディオケーブル(1.2m)、専用ケース、取扱説明書
保証期間2年保証
Jabra Evolve2 Buds USB-C MS JabraJabra Evolve2 Buds USB-C MSJabra
27,980税込30,778
1個
当日出荷
ノイズキャンリング対応。マイクロソフトTeams認証済み。ケースに収納できるBluetoothアダプター(USBドングル)。同時接続2台まで可能。Bluetooth5.2。Jabra マルチセンサーボイス 通話テクノロジー。
接続方式USB-A/USB-C、Bluetooth通話可能時間(h)最長5BluetoothVer.5.2装着方式両耳/片耳イヤホン形状カナル型ノイズキャンセリング
miniDisplayPort to HDMIアダプタ MCOminiDisplayPort to HDMIアダプタMCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
MiniDisplayPort-HDMI変換。 Full HD(1920×1080 60Hz)出力に対応。 音声出力対応。フェライトコア搭載。 金メッキコネクタ採用。 パッシブタイプ。 環境に優しいRoHS指令対応。
オス形状Mini DisplayPort(Thunderbolt)メス形状HDMIタイプAホワイトタイプ2Kタイプコネクタ形状Mini DisplayPort(Thunderbolt)オス - HDMIタイプAメス対応Thunderbolt端子搭載のMacBook・iMac・Mac miniシリーズ、Mini DisplayPort端子搭載のMacBookシリーズ、Mini DisplayPort端子搭載のWindowsPC・Surfaceシリーズなど保証期間お買い上げ日より6か月間ケーブル外径(Φmm)約5RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度(最大)Full HD:1920×1080 60Hz変換タイプメス - オス
ステンレス巻パイプ ハイロジックステンレス巻パイプハイロジック(8件のレビュー)
649税込714特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
内装の装飾などに使用するステンレスクラッド管。普通鋼の鋼管の外周を極薄のステンレス帯鋼で覆った二重管です。合わせ目はシーム溶接。
用途装飾用、ハンガーパイプ、物干しなど材質外筒:SUS304/内筒:鋼管仕上鏡面(横目)
ドッキングステーション/USB-C接続/2画面/4K60Hz DisplayPort/100W PD/2x USB-C + 4x USB-A/LAN/ドライバー不要/Windows用/多機能ハブ StarTech.comドッキングステーション/USB-C接続/2画面/4K60Hz DisplayPort/100W PD/2x USB-C + 4x USB-A/LAN/ドライバー不要/Windows用/多機能ハブStarTech.com
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
USB-C接続による2画面4K 60Hz映像出力(DisplayPort):ノートPCのネイティブGPUで駆動する非圧縮映像により、1口のUSB Type-Cポート経由でデュアル4K 60Hz DisplayPortディスプレイ接続に対応。ソフトウェア圧縮を使用しない高精細な映像表示。高負荷な作業環境に対応する高い映像パフォーマンスUSB-Cドッキングステーション。ドライバー不要で導入可能:Windows環境におけるドライバーおよび専用ソフトウェアのインストールが不要なプラグアンドプレイ対応のUSB Type-Cハブ。共有ワークスペース、企業内環境、端末の持ち込み利用が可能なBYOD環境に配慮し、個別設定を行わず展開が可能。高速データ転送と多彩な周辺機器接続:4口のUSB-A 5Gbpsポートおよび2口のUSB-C 10Gbpsポート(うち1口は15W給電対応)を搭載したUSB-Cドック。従来の周辺機器から高速転送に対応した新型デバイスまで、性能を損なうことなく接続可能。安定した有線ネットワーク接続に対応するギガビットイーサネットポート搭載。取り付けとセキュリティ対応:物理的な固定に対応するロックスロットを内蔵。SurfaceマウントおよびVESAマウント対応により、ドック本体をすっきりと設置可能。取り付け用アクセサリーは別売(製品:SSPMSUDWM、DOCK-NUC-VESA-MOUNT、SSPMSVESA)
仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (Power Delivery + データ、USB 3.2 Gen 2、10 Gbps)●搭載ポート:4x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、15W Power)、2x DisplayPort、1x RJ-45●対応OS:Windows 10 / 11 / 11 ARM、Ubuntu 24.04以降●4Kサポート数:あり●対応ディスプレイ数:2●ホスト側インターフェース:USB-C●対応規格:USB Power Delivery 3.0●インターフェースと転送速度:USB 3.0(5 Gbps)、USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s●充電のためにサポートされている出力:USB-C (15W)●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●PXE:あり●フルデュプレックスサポート:あり●MTBF:73308時間●動作温度:0℃~70℃●保存温度:10℃~70℃●湿度:10%~85% RH(結露なきこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.5 A●出力電圧:24 VDC●出力電流:6.25 A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:N●色:スペースグレー●消費電力:150 W●製品長さ:190 mm●製品幅:79 mm●製品高さ:27 mm●製品質量:253 g●付属品:1×1m ホストケーブル、1x ユニバーサルACアダプタ(北米/日本仕様)、1x 製品関連資料●システム要件:マルチモニター構成の場合、パソコンがMSTをサポートしている必要があります。パソコンがMSTをサポートしていない場合、両方のディスプレイに同じビデオ映像が表示されます。●注意:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) は、USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) および USB 3.0 (5Gbps) としても知られています。ご使用のノートパソコンには、特定の充電条件が必要な場合ががあります。例えば、ノートパソコンが正確に60Wの電力を必要とし、アダプターがその60Wの一部を消費する場合、ノートパソコンは十分な電力を得ていると認識しない可能性があります。Power Deliveryの詳細については、各ハードウェアの製造元にお問い合わせください。Qualcomm Snapdragon搭載ホストは、デュアル2560×1440@60Hzビデオに制限されます。RoHS指令(10物質対応)対応
ドッキングステーション/USB-C接続/2画面/4K60Hz HDMI/100W PD/2x USB-C + 4x USB-A/LAN/ドライバー不要/Windows用/多機能ハブ StarTech.comドッキングステーション/USB-C接続/2画面/4K60Hz HDMI/100W PD/2x USB-C + 4x USB-A/LAN/ドライバー不要/Windows用/多機能ハブStarTech.com
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
USB-C接続による2画面4K 60Hz映像出力:ノートPCのネイティブGPUで駆動する非圧縮映像により、1口のUSB Type-Cポート経由でデュアル4K 60Hz HDMIディスプレイの接続が可能。ソフトウェア圧縮を使用しない高精細な映像表示。高負荷な作業環境に対応する高い映像パフォーマンスUSB-Cドッキングステーション。ドライバー不要で導入可能:Windows環境におけるドライバーおよび専用ソフトウェアのインストールが不要なプラグアンドプレイ対応のUSB Type-Cハブ。共有ワークスペース、企業内環境、端末の持ち込み利用が可能なBYOD環境に配慮し、個別設定を行わず展開が可能。高速データ転送と多彩な周辺機器接続:4口のUSB-A 5Gbpsポートおよび2口のUSB-C 10Gbpsポート(うち1口は15W給電対応)を搭載したUSB-Cドック。従来の周辺機器から高速転送に対応した新型デバイスまで、性能を損なうことなく接続可能。安定した有線ネットワーク接続に対応するギガビットイーサネットポート搭載。取り付けとセキュリティ対応:物理的な固定に対応するロックスロットを内蔵。SurfaceマウントおよびVESAマウント対応により、ドック本体をすっきりと設置可能。取り付け用アクセサリーは別売(製品:SSPMSUDWM、DOCK-NUC-VESA-MOUNT、SSPMSVESA)
仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (Power Delivery + データ、USB 3.2 Gen 2、10 Gbps)●搭載ポート:4x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、15W Power)、2x HDMI、1x RJ-45●対応OS:Windows 10 / 11 / 11 ARM、Ubuntu 24.04以降●4Kサポート:あり●対応ディスプレイ数:2●ホストインターフェース:USB-C●対応規格:USB Power Delivery 3.0●インターフェースと転送速度:USB 3.0(5 Gbps)、USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s●充電のためにサポートされている出力:USB-C (15W)●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●PXE:あり●フルデュプレックスサポート:あり●MTBF:73597時間●材質:プラスチック、プラスチック●動作温度:0℃~70℃●保存温度:10℃~70℃●湿度:10%~85% RH(結露なきこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.5 A●出力電圧:24 VDC●出力電流:6.25 A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:N●色:スペースグレー●消費電力:150 W●製品長さ:190 mm●製品幅:79 mm●製品高さ:27 mm●製品質量:253 g●付属品:1×1m ホストケーブル、1x ユニバーサルACアダプタ(北米/日本仕様)、1x 製品関連資料●システム要件:マルチモニター構成の場合、パソコンがMSTをサポートしている必要があります。パソコンがMSTをサポートしていない場合、両方のディスプレイに同じビデオ映像が表示されます。●注意:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) は、USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) および USB 3.0 (5Gbps) としても知られています。ご使用のノートパソコンには、特定の充電条件が必要な場合ががあります。例えば、ノートパソコンが正確に60Wの電力を必要とし、アダプターがその60Wの一部を消費する場合、ノートパソコンは十分な電力を得ていると認識しない可能性があります。Power Deliveryの詳細については、各ハードウェアの製造元にお問い合わせください。Qualcomm Snapdragon搭載ホストは、デュアル2560×1440@60Hzビデオに制限されます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ドアループ RS PRORS PRO ドアループRS PRO
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
アクセサリタイプ = ドアループ。。RS PRO Door LoopOffering exceptional protection, this door loop from the RS PRO range is ideal for anyone installing an electric lock. It has a flexible cable and tough casing and can be fitted on most doors to protect wires from harm. Heavily armoured, the 400 mm cable is made from stainless steel that cant be cut without specialist equipment. The material is also highly resistant to corrosion, chemicals and general wear-and-tear, so this product protects from the weather, too. Two steel end-caps with four fixing holes each allow for sturdy mounting on most surfaces. With a polished metal finish, this door loop also serves as a decorative element. Thorough testing means this door loop meets the high standards you expect of products from RS PRO. Its suitable for shielding most wires installed on door frames, like those for electric locks or exit devices in offices and factories.Features and Benefits. Armoured door loop . Made from stainless steel . Designed to protect wires . Suited for use with electric locks . Cable length of 400 mm . Surface-mounted . Two end-caps with four fixing holes eachRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.