カテゴリ
- 機構部品(2)
- フレーム(2)
絞り込み
サイズ
- 30×30(2)
長さ(mm)
- 110(1)
- 120(1)
- 1010(1)
- 1020(1)
- 1030(1)
- 1040(1)
- 1060(1)
- 1070(1)
- 1080(1)
- 1090(1)
- 1110(1)
- 1120(1)
- 1130(1)
- 1140(1)
- 1160(1)
- 1170(1)
- 1180(1)
- 1190(1)
- 1200(1)
- 1210(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
形状
- 正方形(2)
種類
- 4面溝(1)
表面処理
- アルマイト(1)
フレーム幅(mm)
- 30
- 20(3)
溝数
- 1列溝×1列溝(1)
1列溝×1列溝
ブランド
- SUS(エスユーエス)(1)
- ACE(エース)(1)
SUS(エスユーエス)・ACE(エース)
「sus 2020」の検索結果

アルミフレーム3030タイプ 定寸品
ACE(エース)(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.98伸び(%)8以上フレーム幅(mm)30引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)327