カテゴリ
- パソコン/周辺機器(91)
- 機構部品(57)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- メカニカル部品(14)
- 建築金物(13)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 物流用品(9)
- 厨房用品(8)
- カー用品(8)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 制御機器(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 切削工具(5)
- 測定用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- バイク部品(3)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット(91)
- SUS(エスユーエス)(23)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- 水本機械製作所(9)
- grace(8)
- KANA(片山チエン)(7)
- TRUSCO(7)
- ナベヤ(4)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
- ホワイトサム(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- 椿本チエイン(3)
- BEST(ベスト)[金物](3)
- ACE(エース)(3)
- ミヤコ(3)
- 三桂製作所(3)
- brembo(3)
- SUSUMU(3)
- ハーフェレ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sus 2060」の検索結果

ニバイピッチスプロケット SUS2060B
KANA(片山チエン)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.C2060Hスプロケット形状B形
ハードブラケットSSW2060キット
SUS(エスユーエス)¥1,101税込¥1,2111セット9日以内出荷セット内容ハードブラケットSSW2060×1、六角穴付ボルト(M5×10)×12、TナットSS(M5)×12材質A6N01SS-T5質量(g)96表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
40×20ストラットプロファイル5
イマオコーポレーション¥3,398税込¥3,7381本(1m)5日以内出荷寸法(mm)40×20材質(本体)Al(JIS6N01相当)表面処理(本体)アルマイト表面処理
Semi-Fシリーズ SUS2060B~
KANA(片山チエン)¥16,980~税込¥18,678~1個6日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.C2060Hスプロケット形状B形
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)
椿本チエイン¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から22日以内出荷一枚のディスクを持ち偏角だけを吸収するタイプです。。 NC工作機、NC木工機などのサーボモータと精密心出しができる取付けに限り推奨します。種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1材質(ハブ)炭素鋼
ハードブラケット SSG 2060キット
SUS(エスユーエス)¥799税込¥8791セット9日以内出荷セット内容ハードブラケットSSG2060×1、六角穴付ボルト(M5×14)×6、TナットSS(M5)×8材質A6N01SS-T5質量(g)121表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
ハードブラケットSSW2060(ステン)キット
SUS(エスユーエス)¥1,199税込¥1,3191セット9日以内出荷セット内容ハードブラケットSSW2060×1、六角穴付ボルト(M5×10)×12、TナットSS(M5)×12材質A6N01SS-T5質量(g)96表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
ハードブラケットSS2060(ステン)キット
SUS(エスユーエス)¥770税込¥8471セット9日以内出荷セット内容ハードブラケットSS2060×1、六角穴付ボルト(M5×10)×6、TナットSS(M5)×8材質A6N01SS-T5質量(g)59表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
ハードブラケット SS 2060 タップ付キット
SUS(エスユーエス)¥699税込¥7691セット9日以内出荷セット内容ハードブラケットSS2060タップ付×1、六角穴付ボルト(M5×10)×6、TナットSS(M5)×8材質A6N01SS-T5質量(g)59表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
ハードブラケット SS 2060 キット
SUS(エスユーエス)¥725税込¥7981セット9日以内出荷セット内容ハードブラケットSS2060×1、六角穴付ボルト(M5×10)×6、TナットSS(M5)×8材質A6N01SS-T5質量(g)59表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
アングルブラケット SS 2060キット
SUS(エスユーエス)¥499税込¥5491セット9日以内出荷セット内容アングルブラケットSS2060×1、六角穴付ボルト(M5×8)×6、TナットSS(M5)×6材質A6N01SS-T5質量(g)15表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
アングルブラケットSS2060(ステン)キット
SUS(エスユーエス)¥499税込¥5491セット9日以内出荷セット内容アングルブラケットSS2060×1、六角穴付ボルト(M5×8)×6、TナットSS(M5)×6材質A6N01SS-T5質量(g)15表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
ハードブラケットSSG2060(ステン)キット
SUS(エスユーエス)¥779税込¥8571セット9日以内出荷セット内容ハードブラケットSSG2060×1、六角穴付ボルト(M5×14)×6、TナットSS(M5)×8材質A6N01SS-T5質量(g)121表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
ハードブラケット SSG 2060タップ付キット
SUS(エスユーエス)¥799税込¥8791セット9日以内出荷セット内容ハードブラケットSSG2060タップ付×1、六角穴付ボルト(M5×14)×6、TナットSS(M5)×8材質A6N01SS-T5質量(g)121表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
ハードブラケットSS2060タップ付ステンキット
SUS(エスユーエス)¥799税込¥8791セット9日以内出荷セット内容ハードブラケットSS2060タップ付×1、六角穴付ボルト(M5×10)×6、TナットSS(M5)×8材質A6N01SS-T5質量(g)59表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
ハードブラケットSSG2060タップ付ステンキット
SUS(エスユーエス)¥899税込¥9891セット9日以内出荷セット内容ハードブラケットSSG2060タップ付×1、六角穴付ボルト(M5×14)×6、TナットSS(M5)×8材質A6N01SS-T5質量(g)121表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
四角ナット (M4フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(18件のレビュー)¥8~税込¥9~1個ほか当日出荷M4規格、スチール製四角ナット用途基本的な接続用材質SWCH相当色シルバー表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM4フレーム
アルミフレーム2040タイプ 定寸品
ACE(エース)(9件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.85伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=5.43×104mm4Iy=1.30×104mm4サイズ(mm)20×40表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)313.8
Semi-Fシリーズ SUS60B15~
KANA(片山チエン)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数15軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60スプロケット形状B形
SML2型 ステンレスストリートエルボ SUS316
オンダ製作所¥869税込¥9561個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
アルミフレーム2020タイプ 定寸品
ACE(エース)(14件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.53伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)194.7
レベックス NWP70 50 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥95,940~税込¥105,534~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)50.8規格【金具】G2" 管用平行メスねじ(メス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)61最小曲げ半径(mm)370寸法X(mm)65寸法Y(mm)70質量(g/個)2320適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)2060RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP70 50 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥95,940~税込¥105,534~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)50.8規格【金具】G2" 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)61最小曲げ半径(mm)370寸法X(mm)65寸法Y(mm)70質量(g/個)2320適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)2060RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP70 50 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥126,459~税込¥139,105~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)50.8規格【金具】G2" 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G2”メス30°シート(金具1009接続側)×R2”六角対辺(mm)X:65、Y:70、アダプタ:70構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)61最小曲げ半径(mm)370質量(g/個)【金具】2320、【アダプタ】830適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)2060RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP70 50 (両端金具SUS1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥126,459~税込¥139,105~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)50.8規格【金具】G2"管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G2”オス30°シート(金具1004接続側)×R2”構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)61最小曲げ半径(mm)370寸法X(mm)65寸法Y(mm)70質量(g/個)【1004金具】2320、【アダプタ】830適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)2060RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80