カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(512)
- パソコン/周辺機器(350)
- 油圧機器・油圧ホース(321)
- 機構部品(276)
- FA担当者のオススメ新商品(255)
- メカニカル部品(182)
- ねじ・ボルト・釘(143)
- 物流用品(111)
- 測定用品(66)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
- 建築金物(55)
- 切削工具(53)
- 制御機器(43)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(42)
- 科学研究・開発用品(42)
- 空調・照明・電設資材(30)
- ポンプ・送風機・電熱機器(28)
- 厨房用品(24)
- 清掃用品(16)
- 洗車・清掃(15)
- 溶接用品(13)
- 電気材料(9)
- バイク部品(8)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 農業機械(6)
- 卓上消耗品(5)
- 医療(5)
- 安全保護具(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 家電(3)
- 電動工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 梱包用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- 作業服(2)
- 自転車部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 理美容(1)
- 安全用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(77)
- KANA(片山チエン)(28)
- KITZ(キッツ)(46)
- LAMP(スガツネ工業)(31)
- MIYOSHI(小西製作所)(31)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(44)
- ONK(オーエヌ工業)(53)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(37)
- SUS(エスユーエス)(64)
- TRUSCO(36)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(186)
- ノーブランド(71)
- メディアカバーマーケット(265)
- リケン(42)
- 井筒製作所(30)
- 大阪魂(95)
- 日栄インテック(35)
- 水本機械製作所(32)
- 鹿島化学金属(UKB)(62)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「sus 40 80」の検索結果

ハードブラケット L 4080 キット
SUS(エスユーエス)¥759税込¥8351セット欠品中セット内容ハードブラケットL4080×1、六角穴付ボルト(M8×20)×4、TナットL(M8)×4材質A6N01SS-T5質量(g)154表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
SF2-40・40
SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷から10日以内出荷形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
アルミフレーム4080タイプ 定寸品
ACE(エース)(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.77伸び(%)8以上フレーム幅(mm)40引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=6.749×105mm4Iy=1.603×105mm4サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)1026
MGブラケットL80-L40キット
SUS(エスユーエス)¥1,099税込¥1,2091セット9日以内出荷セット内容マグネットキャッチN×1、MGプレートS50・S60-SS×1、CCマグネプレートA×1、SEasyナットL(M5)×2、SEasyナットL(M3)×2、六角穴付ボルトM4×5(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、六角穴付皿ボルトM3×12(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×2材質マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ質量(g)124表面処理ダークブラウン塗装
UTコートSUS加工用高能率4枚刃 スクエアエンドミル
ユニオンツール¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス加工に適した工具形状・コーティングを採用し、高能率加工を実現用途ステンレス加工材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数4表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
Semi-Fシリーズ SUS80B40~
KANA(片山チエン)¥85,980税込¥94,5781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数40軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形
コネクタピースフラットΦ6.5
SUS(エスユーエス)¥189税込¥2081個当日出荷ネジ穴つきの製品を直接GFに取り付けできます。木ネジを使って木製ボードの取り付けも可能です。※木製ボード(板厚15mm以上)を取り付ける場合は、丸木ネジ4.1×40(SFB-9B2)をご使用ください。材質アルミ押出材、ボルト:鉄質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
アクアREVOミルステンレス用 4枚刃 Gタイプ
NACHI(不二越)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から4日以内出荷新開発の溝形状エアーフルートを採用 切削速度や送り量を上げても噛み込みによる傷がなく、安定した加工面を実現。切りくず排出性に優れ、切削抵抗と加工熱を抑制し、欠けや摩耗が少なく、長寿命。材質超硬刃数4表面処理REVO Mシャンク径公差h6ねじれ角(°)38/41
SUS製ソケットカプラー (メネジ取付用)
(16件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット使用流体空気、水
SUS製プラグカプラー (メネジ取付用)
(18件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 800型
(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア
SF-20・40・1F
SUS(エスユーエス)¥109税込¥1201本10日以内出荷材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)表面処理アルマイト断面2次モーメントIx:5.40×104mm4、Iy:1.53×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)109~10(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx:2.70×103、Zy:1.45×103単位質量(kg/m)0.93
ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS304)製 800型
(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア
座金組み込み六角穴付ボルト (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(6件のレビュー)¥45~税込¥50~1個ほか当日出荷座金組込み型でスピーディに安定した組立用途接続全般用材質SCM435色シルバーねじピッチ1寸法H(mm)6寸法D(Φmm)10表面処理三価クロメート寸法B(mm)5寸法C(mm)5.72寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1寸法T2(mm)1.5強度区分10.9ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
旗蝶番L40(M6)-Rキット
SUS(エスユーエス)¥999税込¥1,0991セット9日以内出荷セット内容抜差蝶番L40(M6)-R×1、十字穴付皿小ネジM6×15×4、TナットL(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)71表面処理アルマイト
SUS製プラグカプラー (ホース取付用)
(10件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水
旗蝶番L40(M6)-L(ステン)キット
SUS(エスユーエス)¥999税込¥1,0991セット9日以内出荷セット内容抜差蝶番L40(M6)-L×1、十字穴付皿小ネジM6×15×4、TナットL(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)71表面処理アルマイト
旗蝶番L40(M6)-Lキット
SUS(エスユーエス)¥999税込¥1,0991セット9日以内出荷セット内容抜差蝶番L40(M6)-L×1、十字穴付皿小ネジM6×15×4、TナットL(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)71表面処理アルマイト
旗蝶番L40(M6)-R(ステン)キット
SUS(エスユーエス)¥999税込¥1,0991セット9日以内出荷セット内容抜差蝶番L40(M6)-R×1、十字穴付皿小ネジM6×15×4、TナットL(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)71表面処理アルマイト
SUS継手六角ニップル
シーケー金属¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス鋼形状ニップル種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
...