カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(36)
- ステンレスパイプ(1)
- パイプニップル類・鉄ソケット(2)
- フランジ(2)
絞り込み
種類
エルボ(3)
ソケット(3)
チーズ(5)
ニップル(2)
パイプ(1)
フランジ(2)
ブッシング(5)
レジューサー(4)
呼び径(A)
- 40(16)
- 50(3)
- 65(36)
- 80(3)
- 100(3)
- 125(2)
呼び径(B)
- 2-1/2
- 1/8(3)
- 1/4(7)
- 3/8(10)
- 1/2(44)
- 3/4(64)
- 1(89)
- 1-1/4(77)
- 1-1/2(769)
- 2(71)
- 3(33)
- 4(26)
- 5(18)
- 6(19)
- 8(14)
- 10(4)
- 12(4)
- 14(1)
- 16(1)
- -(6)
材質
- ステンレス(29)
- 鋳鉄(2)
- 青銅(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- ノーブランド(2)
- NSSP(1)
- MIEテクノ(1)
- S・V・F(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- イノック(9)
- リケン(6)
- ベンカン機工(3)
- ヨシタケ(2)
- 吉年(2)
- ワシノ機器(2)
- オンダ製作所(2)
- ONK(オーエヌ工業)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
「sus 40a」の検索結果

片ニップル ステンレス製
(11件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジ
SMB型 ステンレスブッシング SUS316
オンダ製作所¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ
MIEテクノ(11件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力10K
径違いブッシング ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(37件のレビュー)¥6,488税込¥7,1371個当日出荷最高使用圧力(MPa)1材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
SFB型 ステンレスブッシング
オンダ製作所(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
90°エルボ(ロング)
イノック(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から8日以内出荷用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
六角ブッシュ ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(9件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から7日以内出荷材質SCS13(SUS304) 、SCS14(SUS316)形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
溶接式管継手(ステンレス)同心レジューサ
ベンカン機工(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から4日以内出荷外径、内径寸法は大口径側を表示しています。種別SCH10材質SUS304W形状同心レジューサー種類溶接式管継手
コンセントリック・レジューサー
イノック¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から8日以内出荷用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状コンセントリック・レジューサー種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
90°エルボ(ショート)
イノック¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から6日以内出荷用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ショート)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
温度調整弁 OB-2
ヨシタケ¥229,800税込¥252,7801個翌々日出荷から4日以内出荷感熱筒SUS304。 加熱温度調整用として使用。 調整ハンドル付のため工具不要。 複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。材質感熱筒:SUS304材質(本体)FCタイプ内圧式ベローズ形種類温度調節弁長さ(m)リード管:2最高温度(℃)180接続JIS 10KFFフランジ適合流体蒸気、温水材質(弁体)CAC(りん青銅)
径違いソケット ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(6件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から4日以内出荷材質SCS13(SUS304) 、SCS14(SUS316)形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
径違いソケット ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(6件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から10日以内出荷最高使用圧力(MPa)1材質ステンレス(SUS304)形状径違いソケット使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ(ロング)
イノック(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から8日以内出荷用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状45°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ
イノック¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から5日以内出荷用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状径違いチーズ種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
グリップLA LAカップリング
リケン¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から6日以内出荷様々な配管シーンで対応可能な高性能メカニカル配管継手です。配管スペースが狭い箇所など補修・改修に最適な製品です。用途給水・冷温水・冷却水配管の補修・改修タイプロックリングによる離脱防止機能を保有するタイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-649適合管鋼管(20A以上)・SUS管(25SU以上)・VP管(40以上)
KITZ製10UYA用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様
ノーブランド¥8,820税込¥9,7021個当日出荷から12日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去バルブ型式10UYA材質(スクリーン)SUS304スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SUS304
KITZ製10FDYBF用互換品スクリーン(特殊金網付)
ノーブランド¥5,339税込¥5,8731個当日出荷から12日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去バルブ型式10FDYBF材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズ
ベンカン機工¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から5日以内出荷種別SCH10SCH材質ステンレス(SUS304W)形状径違いチーズ種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応呼び厚さSCH10S
グリップLA LAカップリング
リケン¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷から6日以内出荷様々な配管シーンで対応可能な高性能メカニカル配管継手です。配管スペースが狭い箇所など補修・改修に最適な製品です。用途給水・冷温水・冷却水配管の補修・改修タイプ応急補修用のヒンジタイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-649適合管鋼管(32A以上)・SUS管(40SU以上)・VP管(40以上)
溶接式管継手(ステンレス)偏心レジューサ
ベンカン機工¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷から58日以内出荷種別SCH10SCH材質SUS304W形状偏心レジューサー種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製グローブバルブ(SCS13A)
KITZ(キッツ)¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)300適合規格JV8-1適合:15A~300A、水道施設浸出性能適合品:特注(10UMAT 40A~350A)、SAS358適合品:特注(65A~300A)最高使用圧力圧力-温度基準:SUS54接続方式フランジ:JIS B2220 10K材質(ボール)SCS13A使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)非石綿シート:10UMA、セラミック入PTFE:10UMAT(15A~350A)材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD40-15材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組:10UMA、PTFEカップアンドコーン:10UMAT(15A~350A)バルブ種類グローブバルブ
ストレーナ SU-20S
ヨシタケ¥93,980税込¥103,3781個3日以内出荷から4日以内出荷ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。仕様ワンタッチ式形状U形材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)種類ストレーナ最高温度(℃)80接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
径違いチーズ サストップシステム(ステンレス製ハウジング形配管システム)
リケン¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から6日以内出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途ステンレス鋼管用材質ステンレス(SCS14)形状径違いチーズ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-613圧力2.0MPa以下使用温度(℃)0~80水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水、雨水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管、配管用ステンレス鋼鋼管
径違いソケット サストップシステム(ステンレス製ハウジング形配管システム)
リケン¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷から6日以内出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途ステンレス鋼管用材質ステンレス(SCS14)形状径違いソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-613最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水、雨水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管、配管用ステンレス鋼鋼管
径違いチーズ
イノック¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS316形状径違いチーズ種類ステンレス製突合せ溶接式管継手スケジュールSch10RoHS指令(10物質対応)対応
グリップLA LAカップリング
リケン¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷から7日以内出荷様々な配管シーンで対応可能な高性能メカニカル配管継手です。配管スペースが狭い箇所など補修・改修に最適な製品です。用途給水・冷温水・冷却水配管の補修・改修タイプ離脱防止機能を保有しないタイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-649適合管鋼管(32A以上)・SUS管(40SU以上)・VP管(40以上)
グリップLA LAカップリング(消防認定品)
リケン¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷から6日以内出荷様々な配管シーンで対応可能な高性能メカニカル配管継手です。配管スペースが狭い箇所など補修・改修に最適な製品です。用途給水・冷温水・冷却水配管の補修・改修タイプロックリングによる離脱防止機能を保有するタイプ適合管鋼管(20A以上)・SUS管(25SU以上)・VP管(40以上)
コーン形テンポラリストレーナ
ワシノ機器¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷から22日以内出荷形状コーン形材質(本体)SUS304(ステンレス)種類ストレーナ網目40メッシュ有効ろ過面積比約0.8倍RoHS指令(10物質対応)対応
フラット形テンポラリストレーナ
ワシノ機器¥31,980税込¥35,1781個17日以内出荷から22日以内出荷形状フラット形材質(本体)SUS304(ステンレス)種類ストレーナ網目40メッシュRoHS指令(10物質対応)対応