カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(10)
- ステンレスパイプ(3)
- パイプニップル類・鉄ソケット(2)
- フランジ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ノーブランド(3)
- S・V・F(1)
- 吉年(3)
- I-VALUE(1)
種類
ソケット(1)
チーズ(1)
ニップル(2)
パイプ(3)
フランジ(1)
ブッシング(1)
呼び径(A)
- 10(10)
- 40(3)
呼び径(B)
- 3/8
- 1/8(3)
- 1/4(7)
- 1/2(44)
- 3/4(64)
- 1(89)
- 1-1/4(77)
- 1-1/2(769)
- 2(71)
- 2-1/2(36)
- 3(33)
- 4(26)
- 5(18)
- 6(19)
- 8(14)
- 10(4)
- 12(4)
- 14(1)
- 16(1)
- -(6)
材質
- ステンレス(10)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「sus 40a」の検索結果

SUS304パイプシームレス(TP-S)
ノーブランド¥24,980税込¥27,4781組(2本)当日出荷から13日以内出荷清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。材質ステンレス(SUS304)形状パイプ長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
SUS304パイプ電縫管(TP-A)
ノーブランド(7件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1組(2本)当日出荷から11日以内出荷衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。材質ステンレス(SUS304)形状パイプ長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m
ノーブランド¥7,598税込¥8,3581本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質ステンレス長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4呼び径(B)3/8外径(Φmm)17.3呼び径(A)10
径違いブッシング ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(37件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷最高使用圧力(MPa)1材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
径違いチーズ ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(11件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から5日以内出荷最高使用圧力(MPa)1材質ステンレス(SUS304)形状径違いチーズ使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
径違いソケット ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(6件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から10日以内出荷最高使用圧力(MPa)1材質ステンレス(SUS304)形状径違いソケット使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
SYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント 【40メッシュ】
I-VALUE¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷SYST専用の交換用スクリーン材質SUS304メッシュ40個