カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(605)
- 建築金物(398)
- 配管・水廻り設備部材(393)
- FA担当者のオススメ新商品(391)
- 厨房用品(302)
- 機構部品(289)
- 科学研究・開発用品(178)
- ねじ・ボルト・釘(156)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(91)
- パソコン/周辺機器(75)
- 卓上消耗品(70)
- 作業工具(62)
- 物流用品(59)
- 切削工具(57)
- 測定用品(42)
- 医療(40)
- 制御機器(33)
- 空調・照明・電設資材(32)
- 建材・エクステリア(30)
- メカニカル部品(29)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(25)
- トラック用品・パーツ(24)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(21)
- 研磨材(18)
- 店舗什器・備品(17)
- 溶接用品(16)
- 整備工具・収納(15)
- 住設機器(14)
- クリーンルーム用品(13)
- 清掃用品(12)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- 農業・園芸資材(8)
- バイク部品(7)
- 保管用品(5)
- 塗料(5)
- 電動工具(5)
- オフィス家具(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 事務用品(4)
- 農具(4)
- 救急・衛生(3)
- 家電(3)
- 農業機械(3)
- テープ(2)
- 電気材料(2)
- 防災用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(367)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(216)
- TRUSCO(132)
- AWJ(104)
- LAMP(スガツネ工業)(102)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(98)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(96)
- SUGICO(スギコ)(81)
- メディアカバーマーケット(70)
- エスコ(62)
- ホワイトサム(58)
- RYOCO(菱高精機)(48)
- コンサス(46)
- 日栄インテック(44)
- アズワン(41)
- TKG(40)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(39)
- KITZ(キッツ)(38)
- 十川ゴム(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sus 430」の検索結果

セフター SUS430
イワブチ(14件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
セフティベルト SUS430
イワブチ(4件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻(50m)当日出荷ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時に煩雑な手間を省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。 安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。材質SUS430寸法t(mm)0.2
浅型角バット ステンレス製 SUS430(18-0)
(13件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷ステンレス製の浅型バットです。オールステンレス製でお手入れ簡単で清潔です。用途食品などの保存に材質SUS430(18-0)規格食品衛生法適合商品タイプバット
ステンレス平板
光(85件のレビュー)¥319~税込¥351~1枚当日出荷一般的なステンレス鋼。 磁性あり。用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
セフター SUS 430
アサバ(旧:エイショウトレーディング)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(5本)ほか当日出荷から14日以内出荷ケーブル・電線管・アースモール、軽量器機、電柱札・標識板の取付けなど、多目的に使用できます。 縁折りステンレスヘッドを使用していますので、安全性に優れています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで充分に締め付けができ、作業性が優れています。仕様北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、JR規格品材質SUS430
SUS-430 ニューケンヨウ丁番(旗丁番)
ニシムラ¥4,498~税込¥4,948~1箱(10枚)当日出荷から4日以内出荷ステンレス製の旗型丁番。建具用の定番丁番!ハネが枠側とドア側で分離できる為、ドアの吊り込みも簡単です。左右兼用。ARCH印の丁番です!付属品取付ビス付き材質SUS430寸法(mm)【ビス】3.5×25許容荷重(kg)18呼び寸法103×89板厚(mm)2縦(mm)103横(mm)88.4
ステンレスミニ板 のり付
光(2件のレビュー)¥549税込¥6041枚当日出荷一般的なステンレス鋼。 磁性あり。用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤アクリル系比重約7.70溶融点(℃)1427~1510RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス板 粘着付
久宝金属製作所(4件のレビュー)¥589税込¥6481枚当日出荷軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。 粘着剤付きタイプ。用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫! お台所、水周りのリフォームに! 家の補修などDIYの材料に!タイプ平板粘着剤アクリル系
バッククランプ SUS430
省栄製作所¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷スプリング式でレバーを倒すことによりワンタッチで締付・取外しが可能です。用途ダクトホース・ファイバー管に最適です。材質SUS430幅(mm)13穴数5板厚t(mm)1
ステンレスバンド W2 (SUS430)
Gemi(20件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷ドイツ工業規格(DIN3017)に基づいて作られた。ホースバンドです。 バンド及びハウジングはEN100088-1にもとづく1.4016(ASi430) または同等のステンレス鋼。スクリューは被覆加工(BN176にもとづき8μ亜鉛めっきし不動態化してシーリング処理)材質本体:ステンレスSUS430 スクリュ:炭素鋼・亜鉛メッキ
SUS-430 クロゼット柱
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥4,998~税込¥5,498~1箱(10本)ほか3日以内出荷クローゼット柱(棚柱)はアルファベットの刻印付で棚板の高さ調整が容易にできます。マンションや戸建住宅のクローゼットの収納棚の棚板受けや店舗のディスプレイ棚に最適です。ピッチは20mm仕様です!材質ステンレス(SUS430)仕上ヘアーライン
SUS-430 クロゼット柱
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥7,398~税込¥8,138~1箱(10本)3日以内出荷焼付塗装の棚柱(ダボ柱)。棚受ピッチは15mmです。材質ステンレスSUS430
クリーンフェニックスワゴン(SUS430)
TRUSCO¥62,980~税込¥69,278~1台当日出荷から翌日出荷キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。材質本体:ステンレス(SUS430)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタンキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
SUS-430 ワンタッチ止受
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥4,298~税込¥4,728~1箱(100個)3日以内出荷クローゼット柱(棚柱)はアルファベットの刻印付で棚板の高さ調整が容易にできます。マンションや戸建住宅のクローゼットの収納棚の棚板受けや店舗のディスプレイ棚に最適です。ピッチは20mm仕様です!仕上ヘアーライン取付ピッチ(mm)20用
SUS-430 クロゼット柱用 止受
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,698~税込¥2,968~1箱(100個)3日以内出荷クローゼット柱(棚柱)はアルファベットの刻印付で棚板の高さ調整が容易にできます。マンションや戸建住宅のクローゼットの収納棚の棚板受けや店舗のディスプレイ棚に最適です。ピッチは20mm仕様です!仕上ヘアーライン取付ピッチ(mm)20用
(+)バインド小ねじ (SUS430)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(34個)当日出荷材質SUS430十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7寸法C(mm)0.3頭部形状バインド寸法k(mm)2.3寸法m(mm)4.5穴の形状十字穴寸法dk(mm)8ねじの呼びM4十字穴深さ(mm)(最大)2.13/(最小)1.60
NORMA(ノールマ)バンド バンド SUS430
ノールマ¥859~税込¥945~1本当日出荷から3日以内出荷ドライバー1本で手軽に締付けができるフリーサイズバンド。取付け、取外しが自由自在で再利用が可能です。自動生産システムにより生産コストが安価で非常に経済的です。フリーサイズタイプなのでいろんなサイズに適応可能です。専用の締付工具は不要で取扱が簡単です。用途あらゆる産業のあらゆる作業に幅広い使用が可能です。鉄道、建設、工場、農業、屋外広告、水道工事、電設工事、船舶、その他材質SUS430厚さ(mm)0.8バンド幅(mm)12
NORMA(ノールマ)バンド ハウジング SUS430
ノールマ¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷ドライバー1本で手軽に締付けができるフリーサイズバンド。取付け、取外しが自由自在で再利用が可能です。自動生産システムにより生産コストが安価で非常に経済的です。フリーサイズタイプなのでいろんなサイズに適応可能です。専用の締付工具は不要で取扱が簡単です。用途あらゆる産業のあらゆる作業に幅広い使用が可能です。鉄道、建設、工場、農業、屋外広告、水道工事、電設工事、船舶、その他材質SUS430六角対辺(mm)7
クリーンフェニックスワゴン用棚板(SUS430)
TRUSCO¥16,980~税込¥18,678~1枚当日出荷から翌日出荷付属品取付ブッシュ(4個)仕様こぼれ止め付棚板(表裏両用)材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)50
クリーンフェニックスワゴン(SUS430・ラックタイプ)
TRUSCO¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から翌日出荷ステンレスアジャスターをつけたラックです。材質本体:ステンレス(SUS430)、ブッシュ:導電性樹脂、アジャスターネジ:ステンレス(SUS304)、アジャスターベース:ナイロン支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
セイフティベルト SUS 430
アサバ(旧:エイショウトレーディング)¥3,998税込¥4,3981巻9日以内出荷から14日以内出荷ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時の煩雑な手間も省け、また、ベルトのからみも防止っでき、無駄なく使用できます。 ベルトの両縁を折り曲げて危険な断面をなくしてありますので安全です。材質SUS430ベルト長さ(m)50ベルト厚(mm)0.2
(+)トラス小ねじ (SUS430)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(34個)当日出荷から9日以内出荷材質SUS430十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7頭部形状トラス穴の形状十字穴ねじの呼びM4十字穴深さ(mm)(最大)2.13/(最小)1.60
【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ2mm
ノーブランド(12件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚3日以内出荷2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
ステンレス棚柱 SUS430
TRUSCO¥559~税込¥615~1本当日出荷から翌々日出荷キャビネットなどのデッドスペースに棚を設置する際に使用する棚柱です。別売の専用棚受けとセットで使用してください。(TU-SUS、TU-SUSKZ)用途キャビネットなどの棚の設置用として。書類用棚として。ディスプレイ棚として。材質ステンレス(SUS430)幅(mm)15.3ピッチ(mm)ねじ穴:17耐荷重(kg)20
...