カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,689)
  • パソコン/周辺機器(843)
  • 機構部品(836)
  • メカニカル部品(527)
  • 配管・水廻り設備部材(506)
  • 建築金物(393)
  • 厨房用品(369)
  • 物流用品(350)
  • 油圧機器・油圧ホース(290)
  • FA担当者のオススメ新商品(261)
  • 切削工具(232)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(149)
  • 科学研究・開発用品(142)
  • 空調・照明・電設資材(115)
  • 制御機器(113)
  • 測定用品(105)
  • 溶接用品(50)
  • 建材・エクステリア(49)
  • 卓上消耗品(45)
  • バイク部品(41)
  • 農業機械(37)
  • 船舶用品・漁業資材(35)
  • 作業工具(34)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(31)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(24)
  • 医療(22)
  • 研磨材(22)
  • 電動工具(19)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 清掃用品(15)
  • 安全保護具(14)
  • 作業服(14)
  • 防犯用品(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • 電気材料(11)
  • 保管用品(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • カー用品(6)
  • 自転車部品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 家電(4)
  • 安全標識(3)
  • 住設機器(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus 45」の検索結果

関連キーワード
7,242件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 45°コネクタインナー型S SUS(エスユーエス)

    45°コネクタインナー型S

    SUS(エスユーエス)
    332税込365
    1個
    当日出荷
    用途フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、45°の連結にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)19
  • 45度コネクタインナー型 グレー塗装 SUS(エスユーエス)

    45度コネクタインナー型 グレー塗装

    SUS(エスユーエス)
    509税込560
    1個
    欠品中
    フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、45°の連結にご使用ください。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)55タイプ耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • ステンレス45°エルボ カクダイ

    ステンレス45°エルボ

    カクダイ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状45°エルボ材質SUS304
  • ハードブラケットSS・DE45(ステン)キット SUS(エスユーエス)

    ハードブラケットSS・DE45(ステン)キット

    SUS(エスユーエス)
    389税込428
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容ハードブラケットSS・DE45×1、六角穴付ボルト(M5×14)×2、TナットSS(M5)×2材質A6N01SS-T5質量(g)41表面処理アルマイト
  • ハードブラケット S・DE45 SUS(エスユーエス)

    ハードブラケット S・DE45

    SUS(エスユーエス)
    263税込289
    1個
    当日出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)58表面処理アルマイト
  • 45°エルボ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年

    45°エルボ ステンレス製ねじ込み管継手

    吉年(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状45°エルボ使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • ターンブラケット 45 A SUS(エスユーエス)

    ターンブラケット 45 A

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)113表面処理アルマイト
  • 45°エルボ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)

    45°エルボ ステンレス製ねじ込み継手

    ONK(オーエヌ工業)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SCS13(SUS304) 、SCS14(SUS316)形状エルボ45°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • 45度コネクタアウター型G SUS(エスユーエス)

    45度コネクタアウター型G

    SUS(エスユーエス)
    505税込556
    1個
    当日出荷
    45°連結用コネクターです。
    材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)221タイプグリップ側は、GF-Nフレームにも連結可能です。
  • SUSダクト45゜ベンド上蓋 三桂製作所

    SUSダクト45゜ベンド上蓋

    三桂製作所
    37,980税込41,778
    1個
    10日以内出荷
    適合【サントラ】LD1525材質SUS304B252.4H152.4E139板厚(mm)1.2質量(kg/個)2環境RoHS10物質対応特性非防水表面仕上げBA
  • フレームキャップ 45・DE45 SUS(エスユーエス)

    フレームキャップ 45・DE45

    SUS(エスユーエス)
    169税込186
    1個
    9日以内出荷
    材質ポリアミド質量(g)7.5
  • 45°コネクタアウター型N-S SUS(エスユーエス)

    45°コネクタアウター型N-S

    SUS(エスユーエス)
    332税込365
    1個
    当日出荷
    GF-S(19mm)とGF-N(28mm)を45°に連結できるコネクタです。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)22
  • 穴加工ジグ L45 SUS(エスユーエス)

    穴加工ジグ L45

    SUS(エスユーエス)
    10,989税込12,088
    1個
    9日以内出荷
    材質SS400質量(g)981
  • SF2-40・40 SUS(エスユーエス)

    SF2-40・40

    SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
  • フレームキャップ 45・90 SUS(エスユーエス)

    フレームキャップ 45・90

    SUS(エスユーエス)
    134税込147
    1個
    9日以内出荷
    材質ポリアミド質量(g)13.8
  • プレシールSUS継手45°エルボ シーケー金属

    プレシールSUS継手45°エルボ

    シーケー金属
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。 継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。 CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。 継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
    材質ステンレス鋼形状エルボ種類ステンレス管用継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
  • SUSケイフレ45°コネクタ 三桂製作所

    SUSケイフレ45°コネクタ

    三桂製作所
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
  • 45度コネクタアウター型 グレー塗装 SUS(エスユーエス)

    45度コネクタアウター型 グレー塗装

    SUS(エスユーエス)
    472税込519
    1個
    当日出荷
    45°の連結にご使用ください。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)61タイプ耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • セットカラーステンレス SUS MIYOSHI(小西製作所)

    セットカラーステンレス SUS

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別スタンダード材質(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304
  • 45°コネクタアウター型S SUS(エスユーエス)

    45°コネクタアウター型S

    SUS(エスユーエス)
    332税込365
    1個
    9日以内出荷
    用途45°の連結にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)19
  • 溶接式管継手(ステンレス)45°ロングエルボ ベンカン機工

    溶接式管継手(ステンレス)45°ロングエルボ

    ベンカン機工(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別SCH10材質SUS304W形状エルボ45°種類溶接式管継手
  • SUSダクト45゜ベンド内蓋 三桂製作所

    SUSダクト45゜ベンド内蓋

    三桂製作所
    29,980税込32,978
    1個
    10日以内出荷
    材質SUS304B252.4板厚(mm)1.2環境RoHS10物質対応特性非防水表面仕上げBA
  • フレームキャップ N45・45 SUS(エスユーエス)

    フレームキャップ N45・45

    SUS(エスユーエス)
    132税込145
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ポリアミド質量(g)6.4
  • SUSダクト45゜ベンド外蓋 三桂製作所

    SUSダクト45゜ベンド外蓋

    三桂製作所
    29,980税込32,978
    1個
    10日以内出荷
    材質SUS304B252.4板厚(mm)1.2環境RoHS10物質対応特性非防水表面仕上げBA
  • ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.103SUS 45°エルボ 藤井高圧

    ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.103SUS 45°エルボ

    藤井高圧
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    用途ステンレス製継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ターンブラケット 45 B SUS(エスユーエス)

    ターンブラケット 45 B

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)116表面処理アルマイト
  • ハードブラケット L・DE45 SUS(エスユーエス)

    ハードブラケット L・DE45

    SUS(エスユーエス)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)88表面処理アルマイト
  • ハードブラケット SS・DE45 SUS(エスユーエス)

    ハードブラケット SS・DE45

    SUS(エスユーエス)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)41表面処理アルマイト
  • ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.104SUS 45°エルボ 藤井高圧

    ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.104SUS 45°エルボ

    藤井高圧
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    用途ステンレス製継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS プレスエルボ45° フカガワ

    SUS プレスエルボ45°

    フカガワ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途管の曲がりに使用する継手です。材質SUS304寸法A(°)15板厚t(mm)0.6
  • 固定蝶番 L45(M6) 板ナット SUS(エスユーエス)

    固定蝶番 L45(M6) 板ナット

    SUS(エスユーエス)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス質量(g)20寸法L(mm)63寸法A(mm)10寸法t(mm)3寸法B(mm)43
  • クランプレバー付ターンブラケット 45A SUS(エスユーエス)

    クランプレバー付ターンブラケット 45A

    SUS(エスユーエス)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    セット内容ターンブラケット45Aレバータイプ×1、ターンブラケット45Cレバータイプ×1、クランプレバー45×1材質ターンブラケット本体部:アルミ押出材、処理クランプレバー部:樹脂・鉄質量(g)287表面処理アルマイト
  • GLS L45-Sキット SUS(エスユーエス)

    GLS L45-Sキット

    SUS(エスユーエス)
    2,411税込2,652
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容GLSブラケットL40-SS×1、GLSプレートSS×2、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットL(M5)×2、SEasyナットS(M5)×2、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×4、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×6材質ABS質量(g)129
  • Dブラケットクロス S SUS(エスユーエス)

    Dブラケットクロス S

    SUS(エスユーエス)(10件のレビュー)
    98税込108
    1個
    当日出荷
    適合SF30シリーズ材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)14
  • 45°スイープエルボ SUS304 トーステ

    45°スイープエルボ SUS304

    トーステ
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS304形状45°スイープエルボ
  • 45°エルボ SUS304 トーステ

    45°エルボ SUS304

    トーステ
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS304形状45°エルボ
  • SUS ヒットネイル HN45 大阪魂

    SUS ヒットネイル HN45

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス全長(mm)45外径(Φmm)3.5適合材ALC版(75・100mm厚以上※但し、5mm以上の器材取付の場合は50mm厚にも使用可)
  • ステンレス普及型ストロング掛金 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス普及型ストロング掛金

    ジョー・プリンス竹下
    319税込351
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
    仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS AM-3 抗菌ボール 45cm SUS(エスユーエス)

    SUS AM-3 抗菌ボール 45cm

    SUS(エスユーエス)
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷
    材質AM-3(抗菌性オーステナイト系ステンレス鋼板)質量(g)1630サイズ(cm)45外径×深さ(Φmm×mm)480×170
  • ステンレスアングル式ワゴン3段 TRUSCO

    ステンレスアングル式ワゴン3段

    TRUSCO(3件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定性を増す特殊振れ止め金具を採用しています。 棚板は表裏使用でき、ピッチ50mmで移動できます。
    材質SUS430材質(本体)SUS430段数3材質(キャスター)キャスター金具/ スチール、車輪/ ナイロン均等荷重(kg)30/段最大積載量(kg)80/台仕様組立式キャスター/ 自在式 75mm(2個)、自在式(ストッパー付)/ 75mm(2個)棚板/ こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)こぼれ止め高さ/50mm棚板調整ピッチ/ 50mm材質(車輪)ナイロン全高(mm)800使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
...