カテゴリ

  • 機構部品(89)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 作業工具(5)
  • 溶接用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 医療(2)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus gf s」の検索結果

128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GF S 5本セット SUS(エスユーエス)

    GF S 5本セット

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    1,639税込1,803
    1セット(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    外寸19mmのフレームです。
    材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.2断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.28×10
  • アングルコネクタインナー型S SUS(エスユーエス)

    アングルコネクタインナー型S

    SUS(エスユーエス)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。 アウター型のコネクタを使用できないフレームの取り付けに有効です。
    適合グリーンフレームS材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)29シリーズGF
  • マルチコネクタアウター型S SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタアウター型S

    SUS(エスユーエス)
    194税込213
    1個
    当日出荷
    GF-Sフレーム同士を連結するコネクタです。
    材質アルミダイカスト質量(g)20
  • ペーパーホールドS 上 SUS(エスユーエス)

    ペーパーホールドS 上

    SUS(エスユーエス)
    499税込549
    1個
    9日以内出荷
    伝票などを簡単に挟んでおけるパーツです。 GF-S(外寸19mmタイプ)にワンタッチで取り付けられます。
    適合グリーンフレームS材質ポリプロピレン質量(g)7シリーズGF
  • ダブルコネクタN-S導電 SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタN-S導電

    SUS(エスユーエス)
    288税込317
    1個
    9日以内出荷
    GF-S(19mm)とGF-N(28mm)を並べて連結するコネクタです。 GF-N側は、GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。 導電タイプはアルマイトなしになります。 導通を取りたい場合はアルマイトなしフレーム(特注)をご使用ください。
    適合グリーンフレームS材質アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)27シリーズGF
  • グリップテープブラック L=1020mm SUS(エスユーエス)

    グリップテープブラック L=1020mm

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    台車などの取っ手部分に巻き付け、握りやすくするアイテムです。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームS/グリーンフレームG/グリーンフレームL材質ポリウレタン長さ(mm)1020幅(mm)27厚さ(mm)2.5質量(g)8シリーズGF
  • グリーンフレームSエンドカバー(ブルー) SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームSエンドカバー(ブルー)

    SUS(エスユーエス)
    132税込145
    1個
    当日出荷
    フレーム端面を保護するためのカバーです。
    適合グリーンフレームS材質軟質塩ビ質量(g)3シリーズGF
  • マルチコネクタインナー型S ADC SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型S ADC

    SUS(エスユーエス)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    フレーム外寸と同一サイズで連結できるコネクタです。 新しくアルミダイカストのインナーコネクタが誕生しました。 より軽量に、フレームを連結できます。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)19
  • GF 5本セット SUS(エスユーエス)

    GF 5本セット

    SUS(エスユーエス)(16件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1セット(5本)
    当日出荷
    GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
    材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
  • コンベア用アンチバックS SUS(エスユーエス)

    コンベア用アンチバックS

    SUS(エスユーエス)
    999税込1,099
    1個
    9日以内出荷
    一方向からのワークを通し、反対側への動きをロックする機構です。
    適合グリーンフレームS材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄/ピン:ステンレス質量(g)45シリーズGF耐荷重(N)100
  • リンクコネクタS H SUS(エスユーエス)

    リンクコネクタS H

    SUS(エスユーエス)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    鉛直方向のフレームをグリップした際、水平方向に可動するGF-S(19mm)用のコネクタです。 ボルトを締めた後でも自由に可動します。
    適合グリーンフレームS材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)47シリーズGF
  • タブレットクランパー S SUS(エスユーエス)

    タブレットクランパー S

    SUS(エスユーエス)
    5,159税込5,675
    1個
    9日以内出荷
    GFの突起形状のついたタブレット固定用クランパです。 作業台や台車へ簡単に取り付けできます。 固定にはフリーコネクタなどを使用ください。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/クランプ部:POM/ボルトナット:鉄質量(g)185シリーズGF適合厚さ(mm)(タブレット)5.5~9.5適合サイズ(inch)(タブレット)~10
  • 滑り止め付アジャスタM6 SUS(エスユーエス)

    滑り止め付アジャスタM6

    SUS(エスユーエス)
    352税込387
    1個
    当日出荷
    滑り止めシートが付いたアジャスタです。 設置部とノブが別々に回転できるため、設置したままでの調整が可能です。 滑り止めシート部を水拭きすると粘着力が戻ります。
    適合グリーンフレームS材質ネジ:SUS304/座:POM/滑り止めシート:透明ポリウレタン質量(g)22シリーズGF耐荷重(N)490
  • GF-SFコネクタ Sスロット SUS(エスユーエス)

    GF-SFコネクタ Sスロット

    SUS(エスユーエス)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
    材質アルミ押出材質量(g)19
  • 引っ掛けフックコネクタS SUS(エスユーエス)

    引っ掛けフックコネクタS

    SUS(エスユーエス)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    GF-Sフレームに引っ掛けて止めるためのパーツです。 つまみネジで仮固定ができます。
    適合グリーンフレームS材質アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)12シリーズGFキット内容引っ掛けフックコネクタS×1/引っ掛けフックコネクタSパーツ×1/ユリアネジM3×6×1
  • グリーンフレーム L2000 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム L2000

    SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)
    1,057税込1,163
    1本
    当日出荷
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材アルマイト表面処理長さ(mm)2000抵抗値109~11Ω
  • フットコネクタS SUS(エスユーエス)

    フットコネクタS

    SUS(エスユーエス)
    192税込211
    1個
    当日出荷
    フレームにアジャスタ等を取り付ける際に使用します。
    材質ポリアミド質量(g)4
  • GF-SFコネクタ Sスロットロングキット SUS(エスユーエス)

    GF-SFコネクタ Sスロットロングキット

    SUS(エスユーエス)
    479税込527
    1セット
    当日出荷
    コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)41
  • GF-SF コネクタ S スロット S SUS(エスユーエス)

    GF-SF コネクタ S スロット S

    SUS(エスユーエス)
    165税込182
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
  • GF-SF コネクタ SS スロットS SUS(エスユーエス)

    GF-SF コネクタ SS スロットS

    SUS(エスユーエス)
    165税込182
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
  • GFS-GFコネクタ SUS(エスユーエス)

    GFS-GFコネクタ

    SUS(エスユーエス)
    311税込342
    1個
    当日出荷
    GF-S(19mm)フレームとGF-N(28mm)・GF-G(4mm)フレームを連結するコネクタです。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)25
  • GF-SF コネクタ L スロット S SUS(エスユーエス)

    GF-SF コネクタ L スロット S

    SUS(エスユーエス)
    165税込182
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
  • GF-SFコネクタ SスロットG SUS(エスユーエス)

    GF-SFコネクタ SスロットG

    SUS(エスユーエス)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
    材質アルミ押出材質量(g)33
  • GF-SF コネクタ SS スロット S ロング SUS(エスユーエス)

    GF-SF コネクタ SS スロット S ロング

    SUS(エスユーエス)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
  • GF-SFコネクタ SスロットロングGキット SUS(エスユーエス)

    GF-SFコネクタ SスロットロングGキット

    SUS(エスユーエス)
    479税込527
    1セット
    欠品中
    コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)47
  • コーナーブラケットS SUS(エスユーエス)

    コーナーブラケットS

    SUS(エスユーエス)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    フレームの側面をグリップして、90°に連結するブラケットです。 インナー型コネクタを使用できない場合でも、フレーム外寸内に収められます。
    適合グリーンフレームS材質アルミダイカスト・ボルト・ナット部:鉄質量(g)11シリーズGF
  • GF抜差し蝶番S-L SUS(エスユーエス)

    GF抜差し蝶番S-L

    SUS(エスユーエス)
    1,012税込1,113
    1個
    9日以内出荷
    蝶番としてご使用ください。 取り付け後でも軸と羽を分割できるため、扉を容易に外すことができます。
    適合グリーンフレームS材質本体部:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ブッシュ:POM/ボルト:鉄質量(g)62シリーズGF耐荷重(N)260
  • GF抜差し蝶番S-R SUS(エスユーエス)

    GF抜差し蝶番S-R

    SUS(エスユーエス)
    1,012税込1,113
    1個
    9日以内出荷
    蝶番としてご使用ください。 取り付け後でも軸と羽を分割できるため、扉を容易に外すことができます。
    適合グリーンフレームS材質本体部:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ブッシュ:POM/ボルト:鉄質量(g)62シリーズGF耐荷重(N)260
  • GFローラーS取付キット SUS(エスユーエス)

    GFローラーS取付キット

    SUS(エスユーエス)
    1,969税込2,166
    1個
    9日以内出荷
    GF-Sシリーズのフレームをレールとして利用するローラーです。
    適合グリーンフレームS材質POM/ベアリング・ボルト・ナット:鉄/スペーサー:ステンレス質量(g)20シリーズGFキット内容GFローラーS(単品)×1/ベアリング×1/六角穴付ボルト(M5×25)×1/GFSベアリングスペーサ×1/TナットSS(M5)×1耐荷重(N)30
  • GF-SF コネクタ S スロット S ロング SUS(エスユーエス)

    GF-SF コネクタ S スロット S ロング

    SUS(エスユーエス)
    329税込362
    1個
    9日以内出荷
    グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
  • ダブルコネクタN-S SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタN-S

    SUS(エスユーエス)
    254税込279
    1個
    欠品中
    GF-S(19mm)とGF-N(28mm)を並べて連結するコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)27タイプGF-N側には、GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • クロスコネクタN-S SUS(エスユーエス)

    クロスコネクタN-S

    SUS(エスユーエス)
    330税込363
    1個
    当日出荷
    GF-S(19mm)とGF-N(28mm)をクロスして連結できるコネクタです。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)35
  • SiO3.2 GFアタッチメントS SUS(エスユーエス)

    SiO3.2 GFアタッチメントS

    SUS(エスユーエス)
    919税込1,011
    1個
    10日以内出荷
    SiO3.2コントローラの背面にGF-Sコネクタを取り付ける為の部品です。
  • GF-SF コネクタ L スロット S ロング SUS(エスユーエス)

    GF-SF コネクタ L スロット S ロング

    SUS(エスユーエス)
    318税込350
    1個
    9日以内出荷
    グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
  • コネクタノブボルト SUS(エスユーエス)

    コネクタノブボルト

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    工具レスでコネクタを取り付たり、位置をずらしたりが簡単にできます。
    材質(ボルト・カラー)ステンレス、(ノブ)ナイロン 6・ポリプ ロピレン質量(g)21
  • GFビームP250用GF-SFコネクタキット SUS(エスユーエス)

    GFビームP250用GF-SFコネクタキット

    SUS(エスユーエス)
    527税込580
    1個
    9日以内出荷
    グリーンフレームビームP250(GFF-032)のスロット3カ所を使用し固定するコネクタです。 フレームやアクセサリの追加を簡単に行うことができます。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)93シリーズGFキット内容GFビームフレーム用SF-GFコネクタ×1/六角穴付ボルトM6×10×3/EasyナットS(M6)×3
  • ダブルサドルS SUS(エスユーエス)

    ダブルサドルS

    SUS(エスユーエス)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    壁や板などにGF-S(外寸19mmタイプ)のフレームを固定するためのパーツです。
    適合グリーンフレームS材質アルミ押出材・フレームガード:PP質量(g)8シリーズGFキット内容ダブルサドルSフレーム、フレームガードS13mm
  • フォールディングコネクタS SUS(エスユーエス)

    フォールディングコネクタS

    SUS(エスユーエス)
    1,529税込1,682
    1個
    当日出荷
    折り畳みテーブルなどのほか、からくりのリンク部品としてもご使用いただけます。 繰返し動作を行う用途では、ヒンジ部にグリスなど塗布してからご使用ください。
    適合グリーンフレームS材質本体部:アルミダイカスト/ピン:鉄/固定部:ゴム・樹脂質量(g)37シリーズGF
  • N-SアダプタL28 SUS(エスユーエス)

    N-SアダプタL28

    SUS(エスユーエス)
    164税込180
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームS SSスロット(GFF-401)に取り付けると、GF-N(28mm)シリーズのコネクタ接合が可能です。
    適合グリーンフレームS材質本体:アルミ押出材/ボルト:ステンレス/ナット:鉄質量(g)8シリーズGF
  • ポイントコネクタN-S SUS(エスユーエス)

    ポイントコネクタN-S

    SUS(エスユーエス)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    GFS-(19mm)とGF-N(28mm)の90°連結部の補強にご使用ください。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)43