カテゴリ
- 機構部品(357)
- アルミフレーム用その他部品(276)
- パイプフレーム・グリーンフレーム(6)
- パイプフレーム用部品(64)
- パソコン/周辺機器(111)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
- 制御機器(28)
- 溶接用品(23)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 建築金物(19)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
- バイク部品(17)
- 測定用品(14)
- 物流用品(12)
- 建材・エクステリア(12)
- 科学研究・開発用品(9)
- 医療(9)
- 作業工具(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- バイク純正部品(6)
- テープ(6)
- メカニカル部品(6)
- 切削工具(6)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 電気材料(2)
- 整備工具・収納(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SUS(エスユーエス)(368)
- メディアカバーマーケット(111)
- SMC(22)
- K-CON(キタコ)(17)
- フジキン(14)
- BEST(ベスト)[金物](14)
- ユタカ(Crown)(14)
- エスコ(10)
- ケージーパルテック(10)
- 東和高圧(10)
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)(8)
- アズワン(7)
- タセト(7)
- A&D(エー・アンド・デイ)(6)
- TRUSCO(6)
- ホンダ(6)
- ヤマダコーポレーション(6)
- ウカイ(岐阜産研工業)(5)
- SUGICO(スギコ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sus gf」の検索結果

GF 5本セット
SUS(エスユーエス)(16件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1セット(5本)当日出荷GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
GF-SF コネクタ S スロット S
SUS(エスユーエス)¥165税込¥1821個当日出荷グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
GF S 5本セット
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥1,639~税込¥1,803~1セット(5本)当日出荷から9日以内出荷外寸19mmのフレームです。材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.2断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.28×10
GF G 3本セット
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥3,291~税込¥3,620~1セット(3本)9日以内出荷外寸43mmのフレームです。材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.74断面2次モーメントlx=5.07×104mm4 ly=5.07×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
GFS-GFコネクタ
SUS(エスユーエス)¥311税込¥3421個当日出荷GF-S(19mm)フレームとGF-N(28mm)・GF-G(4mm)フレームを連結するコネクタです。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)25
コネクタピースコンパクト サイド用
SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)¥243税込¥2671個当日出荷M6ボルトを使用して、部品や機器類が取付られるパーツです。材質アルミ押出材質量(g)21タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
GF-SFコネクタ LスロットロングGキット
SUS(エスユーエス)¥499税込¥5491セット欠品中コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)59
マルチコネクタインナー型3
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥358税込¥3941個当日出荷フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト質量(g)44締付トルク(N・m)アルミボルト:11材質(ボルト)アルミ
GFハンディーカッター
SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)¥17,490税込¥19,2391個当日出荷グリーンフレーム用のハンディーカッターです。 ※対応可能フレームアイテム:GFF-000質量(g)605
グリーンフレーム L2000
SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)¥1,057税込¥1,1631本当日出荷適合グリーンフレームN材質アルミ押出材アルマイト表面処理長さ(mm)2000抵抗値109~11Ω
GFコーナーブラケット
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷フレームの側面をグリップして、90°に連結するブラケットです。 インナー型コネクタを使用できない場合でも、フレーム外寸内に収められます。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)23
アンチバックGF
SUS(エスユーエス)¥1,087税込¥1,1961個当日出荷一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。 下部がGF-Nフレームと同等の突起形状になっているタイプです。適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ボルト:鉄/ナット:鉄/ピン:ステンレス ほか質量(g)69シリーズGFキット内容六角穴付ボルトM4×20×2/六角ナットM4×2
GFローラーブラケットキット(GFローラー付)
SUS(エスユーエス)¥3,070税込¥3,3771セット当日出荷GFローラー用のブラケットです。コネクタで簡単に取付可能です。材質(本体部)アルミ押出材、(ピン・Eリング)鉄、(ローラー部)ポリアセタール・鉄、(ブラケット部)アルミ押出材質量(g)39キット内容GFローラーブラケット(単品)×1、Φ6h9シャフトEリング×2
ダブルコネクタ
SUS(エスユーエス)¥279税込¥3071個当日出荷コネクタおよびボルト頭をフレームの外寸内に納めたい場合にご使用ください。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)25タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
GF Lスロットラック
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷グリーンフレームLスロット(GFF-004)へ直接取り付けが可能なラックです。 つぎ足して使用できます。 制動装置(GFK-914)とセットでご使用ください。適合グリーンフレームN材質POM質量(g)20シリーズGF
ガイドローラー GF取付キット
SUS(エスユーエス)¥699税込¥7691個欠品中ベアリング付ガイドローラーです。 ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶためのローラーです。 GF-Nフレームに取り付けができるタイプです。適合グリーンフレームN材質ガイドローラー:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト:鉄/コネクタピース:アルミ押出材質量(g)41シリーズGFキット内容ガイドローラー単品×1スペーサ×1六角穴付ボルトM6×25×1コネクタピースコンパクトサイド用×1
GF抜差し蝶番S-L
SUS(エスユーエス)¥1,012税込¥1,1131個当日出荷蝶番としてご使用ください。 取り付け後でも軸と羽を分割できるため、扉を容易に外すことができます。適合グリーンフレームS材質本体部:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ブッシュ:POM/ボルト:鉄質量(g)62シリーズGF耐荷重(N)260
GF-SFコネクタ Sスロットロングキット
SUS(エスユーエス)¥479税込¥5271セット当日出荷コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)41
GFパネルホールド(t5用) 定尺2000mm
SUS(エスユーエス)¥964税込¥1,0601個当日出荷樹脂プレートの取り付け用パーツです。 フレームにワンタッチで取付可能です。 樹脂プレートの加工も不要です。適合グリーンフレームN材質ポリプロピレン長さ(mm)2000質量(g)83/mシリーズGF
GF-SF コネクタ SS スロットS
SUS(エスユーエス)¥165税込¥1821個当日出荷グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
GF-SFコネクタ Lスロットロングキット
SUS(エスユーエス)¥499税込¥5491セット当日出荷コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)52
GF-SF コネクタ L スロット S
SUS(エスユーエス)¥165税込¥1821個当日出荷グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
...