カテゴリ

  • 機構部品(59)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「sus gff」の検索結果

関連キーワード
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリーンフレーム L2000 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム L2000

    SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)
    1,057税込1,163
    1本
    当日出荷
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材アルマイト表面処理長さ(mm)2000抵抗値109~11Ω
  • グリーンフレームF50 L2000 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームF50 L2000

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    2,656税込2,922
    1本
    当日出荷
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理長さ(mm)2000抵抗値109~11Ω
  • グリーンフレームF35 L2000 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームF35 L2000

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    2,206税込2,427
    1本
    当日出荷
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理長さ(mm)2000抵抗値109~11Ω
  • グリーンフレーム SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    53税込58
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • ハンドルコネクタ2個セット SUS(エスユーエス)

    ハンドルコネクタ2個セット

    SUS(エスユーエス)
    1,642税込1,806
    1個
    当日出荷
    グリーンフレーム(GFF-000)を通すことで取っ手として使用できるコネクタです。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット部:アルミ質量(g)140シリーズGF
  • グリーンフレームW L2000 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームW L2000

    SUS(エスユーエス)
    2,487税込2,736
    1本
    9日以内出荷
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理長さ(mm)2000抵抗値109~11Ω
  • グリーンフレームF35 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームF35

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    121税込133
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • グリーンフレームW SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームW

    SUS(エスユーエス)
    114税込125
    1本
    10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • GFハンディーカッター SUS(エスユーエス)

    GFハンディーカッター

    SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
    17,490税込19,239
    1個
    当日出荷
    グリーンフレーム用のハンディーカッターです。 ※対応可能フレームアイテム:GFF-000
    質量(g)605
  • GFSハード用インナーキャップ SUS(エスユーエス)

    GFSハード用インナーキャップ

    SUS(エスユーエス)
    112税込123
    1個
    9日以内出荷
    グリーンフレームSハード(GFF-404)専用のキャップです。
    材質低密度ポリエチレン質量(g)0.9
  • GF 5本セット SUS(エスユーエス)

    GF 5本セット

    SUS(エスユーエス)(16件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1セット(5本)
    当日出荷
    GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
    材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
  • GF P100高剛性 SUS(エスユーエス)

    GF P100高剛性

    SUS(エスユーエス)
    259税込285
    1本
    12日以内出荷
    大型ブースの梁材として使用できます。
    適合【フレームキャップ】インナーキャップAL、インナーキャップハード/ハードイエロー/導電、樹脂インナーキャップ、アルミ端面キャップ、金属端面キャップ、SR25端面キャップ材質アルミ押出材、アルマイト表面処理RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)目安:109-11(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx=12.00×103、Zy=1.65×103断面2次モーメント(104 mm4)Ix=76.81、Iy=2.32適合シリーズグリーンフレームN
  • グリーンフレームF50 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームF50

    SUS(エスユーエス)
    122税込134
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • インサートガイド SUS(エスユーエス)

    インサートガイド

    SUS(エスユーエス)
    399税込439
    1個
    9日以内出荷
    ガイドフレームすべり(GFF-047)の端部に挿入し、ワークの受け入れをスムーズにします。 抜け防止用にネジ固定も可能です。
    適合グリーンフレームN材質POM質量(g)18シリーズGF
  • グリーンフレームDINスリム エンドカバー SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームDINスリム エンドカバー

    SUS(エスユーエス)
    122税込134
    1個
    9日以内出荷
    グリーンフレームDINスリム(GFF-046)専用のエンドカバーです。
    適合グリーンフレームN材質軟質塩ビ質量(g)3シリーズGF
  • グリーンフレームLスロット SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームLスロット

    SUS(エスユーエス)
    132税込145
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • エンドカバー F50-2 (グレー) SUS(エスユーエス)

    エンドカバー F50-2 (グレー)

    SUS(エスユーエス)
    132税込145
    1個
    9日以内出荷
    グリーンフレームF50-2(GFF-052)専用端面保護カバーです。 中空を利用して簡単なツール差しとしても使用できます。
    適合グリーンフレームN材質軟質塩ビグレー質量(g)7シリーズGF
  • GF Lスロットラック SUS(エスユーエス)

    GF Lスロットラック

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームLスロット(GFF-004)へ直接取り付けが可能なラックです。 つぎ足して使用できます。 制動装置(GFK-914)とセットでご使用ください。
    適合グリーンフレームN材質POM質量(g)20シリーズGF
  • スロットフック L SUS(エスユーエス)

    スロットフック L

    SUS(エスユーエス)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    対象フレーム:10mm溝フレーム(GFF-004、SFF-424、SFF-434など)
    材質ポリミアド耐荷重(kg)2
  • リニアクランパー SUS(エスユーエス)

    リニアクランパー

    SUS(エスユーエス)
    1,860税込2,046
    1個
    当日出荷
    グリーンフレーム(GFF-000)を通し、レバーで任意位置で固定が可能なパーツです。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材・鉄・PA・POM/レバー:PA・鉄質量(g)66シリーズGFキット内容リニアクランパー(単品)×1/クランプレバー20×1
  • N-SアダプタL28 SUS(エスユーエス)

    N-SアダプタL28

    SUS(エスユーエス)
    164税込180
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームS SSスロット(GFF-401)に取り付けると、GF-N(28mm)シリーズのコネクタ接合が可能です。
    適合グリーンフレームS材質本体:アルミ押出材/ボルト:ステンレス/ナット:鉄質量(g)8シリーズGF
  • ハンドルコネクタ SUS(エスユーエス)

    ハンドルコネクタ

    SUS(エスユーエス)
    780税込858
    1個
    当日出荷
    グリーンフレーム(GFF-000)を通すことで取っ手として使用できるコネクタです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)70シリーズGF
  • アルミ端面キャップ SUS(エスユーエス)

    アルミ端面キャップ

    SUS(エスユーエス)
    418税込460
    1個
    当日出荷
    アルミ製の端面キャップです。 グリーンフレーム(GFF-000)と形状が同じタイプです。
    適合グリーンフレームDIN/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームビームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN材質アルミ押出材/ゴム/鉄質量(g)24シリーズGF
  • アンチバックFL SUS(エスユーエス)

    アンチバックFL

    SUS(エスユーエス)
    1,099税込1,209
    1個
    当日出荷
    一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。 Sスロット用のアンチバックで、ボルト・ナット付きです。 グリーンフレームLS-Sスロット(GFF-035)に取り付けての使用を推奨します。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄/ナット:ステンレス/ピン:ステンレス ほか質量(g)60シリーズGFキット内容六角穴付ボルトM6×10×2/STナットS(M6)×2
  • GFハードフレーム用インナーキャップ SUS(エスユーエス)

    GFハードフレーム用インナーキャップ

    SUS(エスユーエス)
    112税込123
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームハード(GFF-019)専用キャップです。
    材質低密度ポリエチレン質量(g)3
  • リニアフレーム2端面キャップ SUS(エスユーエス)

    リニアフレーム2端面キャップ

    SUS(エスユーエス)
    617税込679
    1個
    当日出荷
    リニアフレーム(GFF-M19)専用の端面キャップです。
    適合グリーンフレームN材質アルミ板/ボルト:ステンレス質量(g)17シリーズGFキット内容リニアフレーム2端面キャップ(単品)×1/なべタッピングネジ4×10×4
  • N-SアダプタL58 SUS(エスユーエス)

    N-SアダプタL58

    SUS(エスユーエス)
    351税込386
    1個
    欠品中
    グリーンフレームS SSスロット(GFF-401)に取り付けると、GF-N(28mm)シリーズのコネクタ接合が可能です。 L58はコネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整ができます。
    適合グリーンフレームS材質本体:アルミ押出材/ボルト:ステンレス/ナット:鉄質量(g)17シリーズGF
  • Φ50 N フレームキャスター SUS(エスユーエス)

    Φ50 N フレームキャスター

    SUS(エスユーエス)
    441税込485
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21耐荷重(N)300
  • ベター10A中間スイッチ Panasonic(パナソニック)

    ベター10A中間スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番820-4943ホワイト定格10A 300V
  • Φ75 N フレームキャスター SUS(エスユーエス)

    Φ75 N フレームキャスター

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
    材質(本体)スチールゴム材質(車輪)ゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21耐荷重(N)300
  • グリーンフレームLスロット L2000 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームLスロット L2000

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    2,197税込2,417
    1本
    欠品中
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理長さ(mm)2000抵抗値109~11Ω
  • フレームキャスターNΦ75 SUS(エスユーエス)

    フレームキャスターNΦ75

    SUS(エスユーエス)
    956税込1,052
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
    材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
  • フレームキャスターNΦ100 SUS(エスユーエス)

    フレームキャスターNΦ100

    SUS(エスユーエス)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
    材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
  • Φ50Nフレームキャスター固定 SUS(エスユーエス)

    Φ50Nフレームキャスター固定

    SUS(エスユーエス)
    1,032税込1,135
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
    材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
  • Φ75フレームキャスター SUS(エスユーエス)

    Φ75フレームキャスター

    SUS(エスユーエス)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
    材質(本体)スチール樹脂適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ19
  • Φ50キャスター SUS(エスユーエス)

    Φ50キャスター

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    307税込338
    1個
    当日出荷
    フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
  • フレームキャスターNΦ65 SUS(エスユーエス)

    フレームキャスターNΦ65

    SUS(エスユーエス)
    716税込788
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
    材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
  • エンドカバーGF F50 SUS(エスユーエス)

    エンドカバーGF F50

    SUS(エスユーエス)
    132税込145
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS304・ゴム質量(g)7
  • エンドカバーGF F35L SUS(エスユーエス)

    エンドカバーGF F35L

    SUS(エスユーエス)
    159税込175
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS304・ゴム質量(g)6
  • フレームキャスターNΦ50 SUS(エスユーエス)

    フレームキャスターNΦ50

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
    材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21