カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(221)
- 六角ボルト(23)
- 六角ナット(11)
絞り込み
長さ(mm)
- 8(5)
- 10(146)
- 12(9)
- 14(4)
- 15(8)
- 16(8)
- 18(5)
- 20(9)
- 25(10)
- 30(12)
- 35(6)
- 40(8)
- 45(5)
- 50(5)
- 55(6)
- 60(6)
- 65(4)
- 70(4)
- 75(4)
- 150(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M2.1(1)
- M3(1)
- M6(192)
- M7(1)
- M8(2)
- M10(13)
- M12(1)
- その他(2)
頭部形状

なべ(13)

トラス(6)

バインド(3)

ボタン(6)

丸皿(4)

低頭(10)

六角(26)

六角アプセット(14)

六角穴付き(31)

六角穴付き皿(5)

根角ボルト(1)

極低頭(7)

皿(15)

超極低頭(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1
- 0.31(80山)(9)
- 0.35(72山)(12)
- 0.4(48)
- 0.45(56山)(47)
- 0.5(212)
- 0.6(9)
- 0.7(36山)(290)
- 0.8(239)
- 0.9(28山)(12)
- 1.05(24山)(35)
- 1.25(126)
- 1.27(20山)(10)
- 1.41(18山)(47)
- 1.5(631)
- 1.58(16山)(37)
- 1.75(79)
- 2(30)
- 2.11(12山)(20)
- 2.5(16)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(211)
- SUS303(1)
- SUS304(162)
- SUS310S(2)
- SUS316(3)
- SUS316L(6)
- SUSXM7(13)
- 鉄(1)
種別
全ねじ(43)
半ねじ(2)
全ねじ・半ねじ
表面処理
- その他(12)
- アロック(8)
- シュウ酸塩被膜(SDC)(1)
- ステンコート(1)
- パシペート(6)
- 本金メッキ(1)
- 生地/未処理(3)
- 茶ブロンズ(20)
- 黒染め(33)
その他・アロック・シュウ酸塩被膜(SDC)・ステンコート・パシペート・本金メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め
ねじ山種類
- メートル並目(58)
- メートル細目(6)
メートル並目・メートル細目
取付穴形状

すりわり(1)

トライウイング(1)

ピン3ロブ(1)

ピン5ロブ(1)

ピン6ロブ(2)

ピン六角穴(1)

ヘクサロビュラ(5)

三角穴(1)

六角穴(51)

十字穴(50)
すりわり・トライウイング・ピン3ロブ・ピン5ロブ・ピン6ロブ・ピン六角穴・ヘクサロビュラ・三角穴・六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(136)
- TRUSCO(9)
- エスコ(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(26)
- OHSATO(大里)(13)
- 由良産商(7)
- リコイルジャパン(2)
- 日産ネジ(2)
- 廣杉計器(2)
- ボサード(2)
- 日本スプリュー(1)
- サイマコーポレーション(1)
- BUMAX(1)
- イチヤナギ(1)
- 丸エム製作所(1)
- ロックファスナー(1)
- オー・ピー・ジ(1)
- PEM(1)
- 池田金属工業(1)
大阪魂・TRUSCO・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)・由良産商・リコイルジャパン・日産ネジ・廣杉計器・ボサード・日本スプリュー・サイマコーポレーション・BUMAX・イチヤナギ・丸エム製作所・ロックファスナー・オー・ピー・ジ・PEM・池田金属工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
RoHS10物質対応
「sus m10」の検索結果

六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥248税込¥2731袋(20本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ナット1種 ステンレス 袋入り
大阪魂(40件のレビュー)¥339税込¥3731袋(20個)当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(200本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥179税込¥1971袋(4本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
超低頭SUSキャップボルト
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(6本)当日出荷頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状超低頭2018年トラスコ掲載ページ2 0405
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥749税込¥8241パック(85個)当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
SUSフランジナイロンナット
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)当日出荷から翌々日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
六角ナット1種 ステンレス 小箱
大阪魂(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(1500個)当日出荷から5日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り
大阪魂(8件のレビュー)¥199税込¥2191袋(8個)当日出荷から3日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応![M6 x10mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798223-260420-02.jpg)
M6 x10mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
エスコ¥570税込¥6271袋(4本)翌日出荷材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1頭部高さ(mm)4.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数4ねじサイズM6×10
SUSコガタBT(B14(P1.0
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷タイプ細目寸法e(mm)16.2寸法s(mm)14寸法k(mm)7ピッチP(mm)1ねじの呼びdM10
SUSザガネツキUナット
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷皿バネ径が大きいのでルーズ孔やパカ孔にも対応 各所からのご要望にお応えして、U-NUT六角形状に大型の皿パネを組み込み一体化しました。 一体化された皿パネ付U-NUTは、省力化が図れ組付け作業効率もアップし、部品の取付け忘れ防止や在庫管理の手間も低減されます。 特長 ステンレス製晶(SUS304) ナットやスプリング、ワッシャ一、皿パネも一体化 皿パネ外径が大きいので、ルーズ孔やパ力孔にも対応 スプリングワッシャーも座金も不要 アンカーボルトにも使用可能 ねじは並目ピッチ メリット 施工のトータルコストダウンが可能 被締付け物にキズがつかない 施工時の管理が容易 部品点数の削減 メッキの剥離が軽減 部品管理が容易 組付け作業が簡単材質ナット本体:SUS304、フリクションリング:SUS301、座金:SUS304
六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(10個)当日出荷から5日以内出荷SUS316L製の六角穴付き低頭ボルトです。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。用途機器・装置の省スペース化 FPD製造装置/半導体製造装置/海洋機器/一般産業機械材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-70ねじ規格並目
BK SUS ナイロンN(2シュ
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。ピッチ(mm)1寸法s(mm)10寸法m(mm)6ねじの呼びM6
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト
由良産商(3件のレビュー)¥579~税込¥637~1パック(4本)ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
六角穴付きボルト(SUS316L/表面硬化処理)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥979税込¥1,0771個3日以内出荷から5日以内出荷ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。 メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。用途かじり・焼きつき防止 FPD製造装置/半導体製造装置/食品機械/一般産業機械材質(本体)SUS316L/表面硬化処理、(強度区分)A4-701袋入数(個)1ねじ規格並目
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 ハイテンションナット
由良産商¥449~税込¥494~1パック(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN公差6H表面処理パシペート強度A2-100
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(SUS310S)(小箱)
大阪魂¥79,980税込¥87,9781箱(200個)翌々日出荷から9日以内出荷材質SUS310S頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト
由良産商¥569~税込¥626~1パック(4本)ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。表面処理パシペート強度A2-100
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 E-LOCK ナット
由良産商(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。公差6H表面処理パシペート強度A2-100
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥729税込¥8021パック(35個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)¥909税込¥1,0001パック(10個)当日出荷ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
六角ボルトセット(ステンレス)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥399税込¥4391箱(12セット)当日出荷ステンレス六角ボルトに平座金とばね座金と六角ナットがセットになった六角ボルトセット品です。用途あらゆる締結用途に。セット内容六角ボルト、平座金、ばね座金、六角ナット材質ステンレス頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応














![M6 x10mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798223-260420-02.jpg)