カテゴリ
- 機構部品(277)
- フレーム(10)
- アルミフレーム用ブラケット(36)
- アルミフレーム用その他部品(33)
- アルミフレーム用ナット(25)
- パイプフレーム・グリーンフレーム(1)
- パイプフレーム用部品(18)
- メカニカル部品(136)
- 配管・水廻り設備部材(74)
- バイク部品(29)
- パソコン/周辺機器(25)
- 建築金物(24)
- 切削工具(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 制御機器(17)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 科学研究・開発用品(14)
- 溶接用品(10)
- 物流用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 医療(7)
- 洗車・清掃(7)
- 測定用品(6)
- 建材・エクステリア(5)
- 農業機械(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 清掃用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- ヘルスケア(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 研磨材(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 厨房用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
長さ(mm)
形状
ブランド
- モノタロウ(1)
- SUS(エスユーエス)(121)
- ACE(エース)(2)
- エスコ(123)
- 三木プーリ(119)
- オンダ製作所(33)
- メディアカバーマーケット(14)
- OSG(オーエスジー)(12)
- FYH(日本ピローブロック)(10)
- ホシモト(10)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- 日東工器(7)
- ツツミ工業(7)
- 岩田製作所(6)
- ヨシタケ(6)
- ケイ・ジー・ワイ工業(6)
- 国際電業(6)
- シルファー(6)
- アズワン(5)
- SUGICO(スギコ)(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・SUS(エスユーエス)・ACE(エース)・エスコ・三木プーリ・オンダ製作所・メディアカバーマーケット・OSG(オーエスジー)・FYH(日本ピローブロック)・ホシモト・LAMP(スガツネ工業)・日東工器・ツツミ工業・岩田製作所・ヨシタケ・ケイ・ジー・ワイ工業・国際電業・シルファー・アズワン・SUGICO(スギコ)・ブランドをもっと見る
「sus sf」の検索結果

SF2-40・40
SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)¥129~税込¥142~1本当日出荷から10日以内出荷形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
GF 5本セット
SUS(エスユーエス)(16件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1セット(5本)当日出荷GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT
OSG(オーエスジー)(15件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷から4日以内出荷止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M
アルミフレーム3030タイプ 定寸品
ACE(エース)(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.98伸び(%)8以上フレーム幅(mm)30引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)327
GF-SFコネクタ Sスロットロングキット
SUS(エスユーエス)¥479税込¥5271セット当日出荷コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)41
GF-SFコネクタ Lスロットロングキット
SUS(エスユーエス)¥499税込¥5491セット当日出荷コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)52
GF-SF コネクタ SS スロット S ロング
SUS(エスユーエス)¥329税込¥3621個当日出荷グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
GF-SF コネクタ SS スロットS
SUS(エスユーエス)¥165税込¥1821個当日出荷グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
GF-SFコネクタ LスロットロングGキット
SUS(エスユーエス)¥499税込¥5491セット欠品中コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)59
GF-SF コネクタ S スロット S
SUS(エスユーエス)¥165税込¥1821個当日出荷グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
GF-SF コネクタ L スロット S
SUS(エスユーエス)¥165税込¥1821個当日出荷グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
S EasyナットS(M6)
SUS(エスユーエス)(6件のレビュー)¥83税込¥911個当日出荷適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)6.6タイプM6
GF-SFコネクタ SスロットロングGキット
SUS(エスユーエス)¥479税込¥5271セット欠品中コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)47
SF-30・30・1G
SUS(エスユーエス)¥59~税込¥65~1本8日以内出荷SF-30フレーム(角型アルミ構造材)の1面がグリーンフレーム(GFF-000)の突起と同形状になっているフレームです。角型フレームに直接GFコネクタを取り付け可能です。GF-Gコネクタを連結する場合は、マルチコネクタインナー型G-N(GFJ-224)。またはマルチコネクタアウター型G-N(GFJ-022)をご使用ください。材質アルミ押出し材表面処理アルマイト断面2次モーメントIx=2.84×104mm4、Iy=3.03×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応断面係数(mm3)Zx=1.89×103 / Zy=1.94×103単位質量(kg/m)0.9
EasyナットSS(M5)CN
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥79税込¥871個当日出荷ワンタッチで後入れ、しかもすべり防止適合SF20シリーズ材質(本体)S10C相当、無電解ニッケルメッキ、(保持部)ステンレス質量(g)3ねじの呼びM5
SF-20・40・1F
SUS(エスユーエス)¥70~税込¥77~1本10日以内出荷材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)表面処理アルマイト断面2次モーメントIx:5.40×104mm4、Iy:1.53×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)109~10(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx:2.70×103、Zy:1.45×103単位質量(kg/m)0.93
スパイラルタップ ステンレス用 (ユニファイねじ用)EX-SUS-SFT
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から4日以内出荷止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎精度表記STD
...