カテゴリ

  • 機構部品(28)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 洗車・清掃(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 制御機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus sf20」の検索結果

関連キーワード
59件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SF-20・20 SUS(エスユーエス)

    SF-20・20

    SUS(エスユーエス)(30件のレビュー)
    ¥68~税込¥75~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • SF-20・40 SUS(エスユーエス)

    SF-20・40

    SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • DブラケットSS SUS(エスユーエス)

    DブラケットSS

    SUS(エスユーエス)(7件のレビュー)
    ¥98~税込¥108~
    1個
    当日出荷
    適合SF20シリーズ質量(g)11
  • Tナット SS(M5) SUS(エスユーエス)

    Tナット SS(M5)

    SUS(エスユーエス)(26件のレビュー)
    ¥45税込¥50
    1個
    当日出荷
    適合SF20シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)2タイプM5ねじの呼びM5
  • Dブラケットクロス SS SUS(エスユーエス)

    Dブラケットクロス SS

    SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)
    ¥98税込¥108
    1個
    当日出荷
    適合SF20シリーズ材質ADC12質量(g)13
  • アングルブラケット SS SUS(エスユーエス)

    アングルブラケット SS

    SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷
    適合SF20シリーズ材質A6N01S-T5、アルマイト表面処理質量(g)4
  • フレームキャップ 20・20 SUS(エスユーエス)

    フレームキャップ 20・20

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    ¥83税込¥91
    1個
    当日出荷
    適合SF20シリーズ材質ポリアミド色ライトグレー質量(g)1.3
  • アフターナット SS SUS(エスユーエス)

    アフターナット SS

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    ¥53税込¥58
    1個
    当日出荷
    アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
    適合SF20シリーズ(溝幅6mm)全て材質/仕上S10C相当/ユニクロメッキ質量(g)2
  • ハードブラケット SS SUS(エスユーエス)

    ハードブラケット SS

    SUS(エスユーエス)
    ¥154税込¥169
    1個
    当日出荷
    適合SF20シリーズ材質A6N01S-T5、アルマイト表面処理質量(g)15
  • 面出し用プレート SS SUS(エスユーエス)

    面出し用プレート SS

    SUS(エスユーエス)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    材質プレート:SUS304質量(g)20.7
  • S EasyナットSS SUS(エスユーエス)

    S EasyナットSS

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    ¥70税込¥77
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで後入れ、しかもすべり防止
    適合SF20シリーズ材質(本体)ステンレス、導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)3タイプM4
  • アルミフレーム2020タイプ 定寸品 ACE(エース)

    アルミフレーム2020タイプ 定寸品

    ACE(エース)(14件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1本
    当日出荷
    形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.53伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)194.7
  • EasyナットSS(M5)CN SUS(エスユーエス)

    EasyナットSS(M5)CN

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    ¥79税込¥87
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで後入れ、しかもすべり防止
    適合SF20シリーズ材質(本体)S10C相当、無電解ニッケルメッキ、(保持部)ステンレス質量(g)3ねじの呼びM5
  • フレームキャップ 20・20 (ブラック) SUS(エスユーエス)

    フレームキャップ 20・20 (ブラック)

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    ¥83税込¥91
    1個
    当日出荷
    適合SF20シリーズ材質ポリアミド色ブラック質量(g)1.3
  • Tナット SS(M4) SUS(エスユーエス)

    Tナット SS(M4)

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    ¥48税込¥53
    1個
    当日出荷
    適合SF20シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)2タイプM4
  • SF-20・40・1F SUS(エスユーエス)

    SF-20・40・1F

    SUS(エスユーエス)
    ¥70~税込¥77~
    1本
    10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)表面処理アルマイト断面2次モーメントIx:5.40×104mm4、Iy:1.53×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)109~10(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx:2.70×103、Zy:1.45×103単位質量(kg/m)0.93
  • ハードブラケット SS 2040 SUS(エスユーエス)

    ハードブラケット SS 2040

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    適合SF20シリーズ材質A6N01S-T5、アルマイト表面処理質量(g)37
  • フレームキャップ 20・40 (ブラック) SUS(エスユーエス)

    フレームキャップ 20・40 (ブラック)

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    ¥97税込¥107
    1個
    当日出荷
    適合SF20シリーズ材質ポリアミド質量(g)2.3
  • アングルブラケット SS 2040 SUS(エスユーエス)

    アングルブラケット SS 2040

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    ¥140税込¥154
    1個
    当日出荷
    適合SF20シリーズ材質A6N01S-T5、アルマイト表面処理質量(g)9
  • Tナット SS(M3) SUS(エスユーエス)

    Tナット SS(M3)

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    ¥45税込¥50
    1個
    当日出荷
    適合SF20シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)2タイプM3
  • 面出しジグ Sキット SUS(エスユーエス)

    面出しジグ Sキット

    SUS(エスユーエス)
    ¥459税込¥505
    1セット
    当日出荷
    セット内容面出し用プレートS×1、蝶ボルト(M6×12)×2、SフリーナットS(M6)×2材質プレート:SUS304質量(g)52.6
  • S EasyナットSS SUS(エスユーエス)

    S EasyナットSS

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    ¥60税込¥66
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで後入れ、しかもすべり防止
    適合SF20シリーズ材質(本体)ステンレス、導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)3タイプM3
  • Dブラケットクロス S SUS(エスユーエス)

    Dブラケットクロス S

    SUS(エスユーエス)(10件のレビュー)
    ¥98税込¥108
    1個
    当日出荷
    適合SF30シリーズ材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)14
  • アフターナットサポート SS (50コ/パック) SUS(エスユーエス)

    アフターナットサポート SS (50コ/パック)

    SUS(エスユーエス)
    ¥770税込¥847
    1パック(50個)
    当日出荷
    適合SF20シリーズ材質PP樹脂
  • スベリ止めキャップ SS (50個/パック) SUS(エスユーエス)

    スベリ止めキャップ SS (50個/パック)

    SUS(エスユーエス)
    ¥799税込¥879
    1セット
    当日出荷
    材質POM対応SF20質量(g/個)0.04RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスタプレート DC L M20 ステンレスキット SUS(エスユーエス)

    アジャスタプレート DC L M20 ステンレスキット

    SUS(エスユーエス)
    ¥3,291税込¥3,620
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容アジャスタプレートDCLM20×1、STナットL(M8)×4、アジャスタBM20(ステンレス)×1、六角穴付ボルト(M8×20)(ステンレス)×4材質ADC12質量(g)273
  • Dブラケット2040 SUS(エスユーエス)

    Dブラケット2040

    SUS(エスユーエス)
    ¥307税込¥338
    1個
    12日以内出荷
    適合SF20シリーズ材質アルミダイカスト質量(g)34
  • Dブラケット S SUS(エスユーエス)

    Dブラケット S

    SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    適合SF30シリーズ材質アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付質量(g)13
  • IVL-PP-SF SCS13プラグ【6A-20A:SUS304】 シールフィット継手 I-VALUE

    IVL-PP-SF SCS13プラグ【6A-20A:SUS304】 シールフィット継手

    I-VALUE
    ¥339~税込¥373~
    1個
    翌々日出荷
    ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
    材質SUS304
  • IVL-304NI-SF SUS304 丸ニップル シールフィット継手 I-VALUE

    IVL-304NI-SF SUS304 丸ニップル シールフィット継手

    I-VALUE
    ¥389税込¥428
    1個
    翌々日出荷
    ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
    材質SUS304
  • 真空ポンプ配管部品 ショートフランジSUS304 コクゴ

    真空ポンプ配管部品 ショートフランジSUS304

    コクゴ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS304
  • IVL-304S-SF SUS304 低圧 ネジ込み ストレートソケット シールフィット継手 I-VALUE

    IVL-304S-SF SUS304 低圧 ネジ込み ストレートソケット シールフィット継手

    I-VALUE
    ¥629税込¥692
    1個
    翌々日出荷
    ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
    材質SUS304
  • IVL-304テーパーS-SF SUS304 低圧 ネジ込みテーパーソケットシールフィット継手 I-VALUE

    IVL-304テーパーS-SF SUS304 低圧 ネジ込みテーパーソケットシールフィット継手

    I-VALUE
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷
    ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
    材質SUS304
  • ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製

    日東工器
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
    材質(本体)ステンレス流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 掃除用流しフランジ ミヤコ

    掃除用流しフランジ

    ミヤコ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    掃除用流し排水口と排水管の接続用フランジです。 TOTO・SK22A(T37SN)、SK322(T37SN)INAX・SF-20SFに使用できます。
    材質本体/HIPVC、止金具、取付ビス/SUS304寸法VP・VU65
  • 10K リフトチャッキ(10SFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K リフトチャッキ(10SFシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    キャップを天とした水平配管に使用
    材質ボディーシートリング:SUS403形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)120以下(静流水) / -10~220(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SUS403ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SUS403クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • ステンレス 平板 光

    ステンレス 平板

    光
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレス平板です インテリア・工作・水回り・各種補修などに最適です
  • RDH02リプロディスク220/105/125 DAYTONA(デイトナ)

    RDH02リプロディスク220/105/125

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷
    SUS420相当素材を採用した補修・交換用ディスクローター。街乗りから日常メンテナンスまで幅広く対応します。摩耗した純正ディスクから交換することで、ブレーキ性能の維持に役立ちます。
    用途純正形状に合わせた設計で補修・交換用として使用可能適合ダックス125(24/26) [ST125AS] ※JB04/JB06系に限るダックス125(23) [ST125AP] ※JB04/JB06系に限るモンキー125(24/26) [Z125MAS] ※JB02/JB03/JB05系ABS付モデル専用(非ABS車取付不可)モンキー125(22/23) [Z125MAN/Z125MAN-2J] ※JB02/JB03/JB05系ABS付モデル専用(非ABS車取付不可)モンキー125(19) [Z125MAK] ※ABS付モデル専用(非ABS車取付不可)※Z125MK(非ABS)は取付不可スーパーカブC125(24/26) [C125AR/C125AR-2J] ※JA48/JA58/JA71系に限るスーパーカブC125(22/23) [C125AN/C125AN-2J] ※JA48/JA58/JA71系に限るスーパーカブC125(18) [C125K] ※JA48/JA58/JA71系に限るグロム125(21-24) [GROM125AM/GROM125AP/GROM125AR/GROM125AR-2J] ※ABS付モデル専用(非ABS車取付不可)※旧型JC61/JC75系は取付不可スーパーカブ110ライト<新基準原付>(26) [C110JQZT] ※ABS付モデル専用(非ABS車取付不可)※旧型(JA44/JA45系)は取付不可スーパーカブ110(22-26) [C110JN/C110JS/C110JT] ※ABS付モデル専用(非ABS車取付不可)※旧型(JA44/JA45系)は取付不可スーパーカブ110 HELLO KITTY(25) [C110JS-3J] ※ABS付モデル専用(非ABS車取付不可)※旧型(JA44/JA45系)は取付不可クロスカブ110ライト<新基準原付>(26) [C110XQZT] ※ABS付モデル専用(非ABS車取付不可)※旧型(JA44/JA45系)は取付不可クロスカブ110(22-26) [C110XN/C110XS/C110XT] ※ABS付モデル専用(非ABS車取付不可)※旧型(JA44/JA45系)は取付不可クロスカブ110 くまモン(22-26) [C110KMN/C110KMS/C110KMT] ※ABS付モデル専用(非ABS車取付不可)※旧型(JA44/JA45系)は取付不可DAX125(海外)(22-24) [ST125AP] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須MONKEY125/SPECIAL(海外)(18-24) [Z125MAK/MAL/MAM/MAN/MAP/MAR/MAS] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須CUB/SUPER CUB125(海外)(19-24) [C125AL/AM/AN/AP/AR] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須SUPER CUB125<非ABS>(海外)(19-20) [C125K] ※ABSパルサーリング無し ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須MSX125/GROM125/SF/SPECIAL(海外)(17-24) [MSX125AH/AJ/AK/AL/AM/AN/AP/AR/AS] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須厚さ(mm)3.6穴数5外径(mm)220内径(mm)105穴径(mm)6.5純正品番45251-K26-C12、45251-K26-C11、45351-K88-J41、45251-K0G-901摩耗限界(mm)3寸法PCD(mm)125
  • ハイカプラ SF型(おねじ取付用) 日東工器

    ハイカプラ SF型(おねじ取付用)

    日東工器
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
    用途低圧用使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状おねじ取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
  • ハイカプラ BL SF-BL型(おねじ取付用) ステンレス 日東工器

    ハイカプラ BL SF-BL型(おねじ取付用) ステンレス

    日東工器
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
    用途低圧用材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]