カテゴリ

  • 機構部品(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「sus sfa-009」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレームキャップ 20・20 (ブラック) SUS(エスユーエス)フレームキャップ 20・20 (ブラック)SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
83税込91
1個
当日出荷
適合SF20シリーズ材質ポリアミドブラック質量(g)1.3
フレームキャップ 20・20 SUS(エスユーエス)フレームキャップ 20・20SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
83税込91
1個
当日出荷
適合SF20シリーズ材質ポリアミドライトグレー質量(g)1.3
アングルブラケット SS キット SUS(エスユーエス)アングルブラケット SS キットSUS(エスユーエス)
228税込251
1セット
当日出荷
セット内容アングルブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×8)×2、TナットSS(M5)×2材質A6N01SS-T5質量(g)4表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
フレームキャップ N40・40 SUS(エスユーエス)フレームキャップ N40・40SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
107税込118
1個
当日出荷
材質ポリアミド質量(g)4.7
SプレートブラケットSS-L型 SUS(エスユーエス)SプレートブラケットSS-L型SUS(エスユーエス)
399税込439
1個
当日出荷
材質SUS304質量(g)54
DブラケットSS SUS(エスユーエス)DブラケットSSSUS(エスユーエス)(7件のレビュー)
98税込108
1個
当日出荷
適合SF20シリーズ質量(g)11
SF-20・20 SUS(エスユーエス)SF-20・20SUS(エスユーエス)(29件のレビュー)
68税込75
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
EasyナットSS SUS(エスユーエス)EasyナットSSSUS(エスユーエス)
64税込70
1個
当日出荷
質量(g)3
フレームキャップ 20・40 (ブラック) SUS(エスユーエス)フレームキャップ 20・40 (ブラック)SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
97税込107
1個
当日出荷
適合SF20シリーズ材質ポリアミド質量(g)2.3
DブラケットSS キット SUS(エスユーエス)DブラケットSS キットSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
239税込263
1セット
当日出荷
セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質アルミダイカスト、回転防止機能付質量(g)11
フレームキャップ N30・30 (ブラック) SUS(エスユーエス)フレームキャップ N30・30 (ブラック)SUS(エスユーエス)(10件のレビュー)
94税込103
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ材質ポリアミド質量(g)2.6
エンドキャップ ヤマト(機構部品)エンドキャップヤマト(機構部品)(4件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
用途ヤマトアルミフレーム用キャップ。材質樹脂(PPS)高さ(mm)5
SF2-30・30 SUS(エスユーエス)SF2-30・30SUS(エスユーエス)(35件のレビュー)
54税込59
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
アフターナットサポート L (50コ/パック) SUS(エスユーエス)アフターナットサポート L (50コ/パック)SUS(エスユーエス)
799税込879
1パック(50個)
当日出荷
材質PP樹脂質量(g)0.3
アフターナットサポート S (50コ/パック) SUS(エスユーエス)アフターナットサポート S (50コ/パック)SUS(エスユーエス)
799税込879
1パック(50個)
当日出荷
適合SF30シリーズ材質PP樹脂
アフターナットサポート SS (50コ/パック) SUS(エスユーエス)アフターナットサポート SS (50コ/パック)SUS(エスユーエス)
770税込847
1パック(50個)
当日出荷
適合SF20シリーズ材質PP樹脂
GF 5本セット SUS(エスユーエス)GF 5本セットSUS(エスユーエス)(16件のレビュー)
3,098税込3,408
1セット(5本)
当日出荷
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
アルミフレーム用 プレートブラケット TRUSCOアルミフレーム用 プレートブラケットTRUSCO
489税込538
1個
当日出荷から9日以内出荷
フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。補強やブラケットを使用できない箇所に使用できます。ボルト(六角穴付ボルトM8X15)、ナット(TSFB004またはTSFNEL8)は別売りです。
適合機種TSF20材質ステンレス厚さ(mm)2適合ボルト六角穴付きボルト
フレームキャップ 40・80・80 SUS(エスユーエス)フレームキャップ 40・80・80SUS(エスユーエス)
188税込207
1個
9日以内出荷
材質ポリアミド質量(g)16.9
フリーナットストッパS SUS(エスユーエス)フリーナットストッパSSUS(エスユーエス)
19税込21
1個
9日以内出荷
材質ポリアミド質量(g)0.3
フリーナットストッパL SUS(エスユーエス)フリーナットストッパLSUS(エスユーエス)
18税込20
1個
9日以内出荷
材質ポリアミド質量(g)0.7
フレームキャップ 30・60・60 SUS(エスユーエス)フレームキャップ 30・60・60SUS(エスユーエス)
176税込194
1個
9日以内出荷
材質ポリアミド質量(g)10.0
フレームキャップ 20・40・40 SUS(エスユーエス)フレームキャップ 20・40・40SUS(エスユーエス)
132税込145
1個
9日以内出荷
材質ポリミアド質量(g)4.3
フレームキャップ 45・90・90 SUS(エスユーエス)フレームキャップ 45・90・90SUS(エスユーエス)
241税込265
1個
9日以内出荷
材質ポリアミド質量(g)21.1
アングルブラケット SS SUS(エスユーエス)アングルブラケット SSSUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
適合SF20シリーズ材質A6N01S-T5、アルマイト表面処理質量(g)4
フレームキャップロックタイプN3030 SUS(エスユーエス)フレームキャップロックタイプN3030SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
材質キャップ:ポリミアド、ネジ:SWCHOR質量(g)4
SF2-40・40 SUS(エスユーエス)SF2-40・40SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
129税込142特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
アルミフレーム2020タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム2020タイプ 定寸品ACE(エース)(14件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.53伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)194.7
SF2-40・80 SUS(エスユーエス)SF2-40・80SUS(エスユーエス)(7件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷から10日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SFA SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SFASMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(FA) プロトコル:PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12