カテゴリ

  • 学童・教育用品(33)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 切削工具(16)
  • メカニカル部品(11)
  • 制御機器(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • トラック純正部品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 厨房用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus spt」の検索結果

126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 管用平行タップ(英式) ステンレス用スパイラルタップ SUS-SFT-SPT OSG(オーエスジー)

    管用平行タップ(英式) ステンレス用スパイラルタップ SUS-SFT-SPT

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類PF(G)精度JIS2表面処理ホモ処理食付2.5Pねじれ角(°)45
  • スターターローラ(MP-C1) SUS(エスユーエス)

    スターターローラ(MP-C1)

    SUS(エスユーエス)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    傾斜不要の水平搬送を実現するコンパクトな電動ローラーです。水平に設置したコロコン上で10kgまでのワークを搬送できます。外形120mmのコンパクトな動力源です。高さ調整が可能ですべてのコロコンに対応します。ローラー部とギア部がカセット式になっており、簡単に交換できるためメンテナンスも容易です。
    仕様加速度:100msカバーPP(ポリプロピレン)質量(kg)0.9材質(本体)アルミ押出材制御方式コントローラ(ST-MP-C1)モーター□42 ステッピングモータ(2相ユニポーラ)減速方法ギア1/12.2RoHS指令(10物質対応)対応ローラーΦ65 ゴム車
  • ステンレス用スパイラルタップ イシハシ精工

    ステンレス用スパイラルタップ

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。
    用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数2.5表面処理ホモ処理食付2.5
  • 管用平行タップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-SPT ねじの種類:PF(G) OSG(オーエスジー)

    管用平行タップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-SPT ねじの種類:PF(G)

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼などの難削材に適しています。
    用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数4ねじの種類PF(G)精度JIS2表面処理ホモ処理食付4P
  • 管用平行タップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-SPT ねじの種類:PS(Rp) OSG(オーエスジー)

    管用平行タップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-SPT ねじの種類:PS(Rp)

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    ステンレス鋼などの難削材に適しています。
    用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数4ねじの種類PS(Rp)精度JIS2表面処理ホモ処理食付4P
  • 管用平行ねじ用ハンドタップ G YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用平行ねじ用ハンドタップ G

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工等級食付3.5P
  • スターターローラカセット SUS(エスユーエス)

    スターターローラカセット

    SUS(エスユーエス)
    6,589税込7,248
    1個
    9日以内出荷
    スタータローラ(XEM-030)のギア破損やタイヤがすり減った場合に交換カセットとしてご使用ください。
    適合グリーンフレームNシリーズGF
  • パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS 伊東電機

    パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS

    伊東電機
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷から41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
  • スターターローラパワーU(MP-C1) SUS(エスユーエス)

    スターターローラパワーU(MP-C1)

    SUS(エスユーエス)
    46,980税込51,678
    1個
    15日以内出荷
    コロコン上の水平搬送を実現するコンパクトな電動ローラーです。水平に設置したコロコン上で最大30kgまでのワークを搬送できます。外形120mmのコンパクトな動力源です。タイミングベルトによる駆動伝達で衝撃負担を吸収します。ウレタンタイヤが標準装備になり、タイヤの削れが少なくお手入れが簡単です。
    仕様加速度:100msカバーPP質量(kg)1.3材質(本体)アルミ押出材制御方式コントローラ(STP-MP-C1)材質(ローラー部)ウレタンモーター□60ステッピングモータ(2相ユニポーラ)減速方法ギア1/18RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN
  • パック入り ステンレス用スパイラルタップ イシハシ精工

    パック入り ステンレス用スパイラルタップ

    イシハシ精工
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじの種類M
  • スターターローラW200R(MP-C1) SUS(エスユーエス)

    スターターローラW200R(MP-C1)

    SUS(エスユーエス)
    33,980税込37,378
    1個
    10日以内出荷
    コロコン上の水平搬送を実現する電動ローラーです。四輪駆動で水平搬送能力が安定しています。水平に設置したコロコン上で最大10kgまでのワークを搬送できます。ローラー部とギア部がカセット式になっており、簡単に交換できるためメンテナンスも容易です。
    仕様加速度:100msカバーPET質量(kg)1.3材質(本体)アルミ押出材制御方式コントローラ(STD-MP-C1)モーター□42ステッピングモータ(2相ユニポーラ)減速方法ギア1/12.2RoHS指令(10物質対応)対応ローラーゴム適合シリーズグリーンフレームN
  • パック入 ステンレス用スパイラルタップ(1本入) イシハシ精工

    パック入 ステンレス用スパイラルタップ(1本入)

    イシハシ精工
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
    用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級
  • 【オーダー】モータローラーコンベア スタンダードタイプ WPE オークラ輸送機

    【オーダー】モータローラーコンベア スタンダードタイプ WPE

    オークラ輸送機
    62,280税込68,508
    1台
    18日以内出荷
    手軽な駆動源のモータローラをグラビティコンベヤに組み込んだ<モータローラコンベヤ>。 PR型フリーローラと互換性のある汎用タイプ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台、廻り止め金具、渡り配線まで含みます。
    ローラー幅(mm)3:305、4:390、5:490、6:620、7:690機長(mm)1000、1500、2000、3000取付ピッチ2:2本ごとに1本、3:3本ごとに1本、4:4本ごとに1本、5:5本ごとに1本、6:6本ごとに1本材質(ローラー部)スチールローラ径(Φmm)42.7入力電源X1:100V 単相、Z5:200V 三相フレーム(mm)A:[90×30×2.3t、B:[90×30×2.3t使用モータPSP型サービス分類オーダー・加工
  • スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT

    OSG(オーエスジー)(15件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
    用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M
  • スターターローラパワーW200U(MP-C1) SUS(エスユーエス)

    スターターローラパワーW200U(MP-C1)

    SUS(エスユーエス)
    54,980税込60,478
    1個
    10日以内出荷
    コロコン上の水平搬送を実現する電動ローラーです。四輪駆動で水平搬送能力が安定しています。水平に設置したコロコン上で最大30kgまでのワークを搬送できます。タイミングベルトによる駆動伝達で衝撃負担を吸収します。ウレタンタイヤが標準装備になり、タイヤの削れが少なくお手入れが簡単です。
    仕様加速度:100msカバーPET材質(本体)アルミ押出材質量(g)1.8制御方式コントローラ(STP-MP-C1)モーター□60ステッピングモータ(2相ユニポーラ)減速方法ギア1/18RoHS指令(10物質対応)対応ローラーウレタン適合シリーズグリーンフレームN
  • ステンレス用スパイラルタップ TPT

    ステンレス用スパイラルタップ

    TPT(44件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ステンレス用スパイラルタップはステンレス鋼、モリブデン鋼等の粘い材質に適します。
    用途止り穴用ねじの種類M
  • 搬送ローラースターターセット100(KM-1S-M6829同梱 ) Keigan

    搬送ローラースターターセット100(KM-1S-M6829同梱 )

    Keigan
    86,980税込95,678
    1個
    翌々日出荷
    KeiganMotorに搬送用ローラーを取り付けた低推力コンベヤシステム。センサーを検知するとKeiganMotorを回転動作させ、ローラー上にある搬送物を移動。提供するWindowsアプリ「KMQuick」であらかじめ動作を組み込めば、センサー入力や他のKeiganMotorによる無線送信をトリガーとした動作開始・停止も可能です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カウンタードライブコンベヤ マルヤス機械

    カウンタードライブコンベヤ

    マルヤス機械
    199,800税込219,780
    1台
    16日以内出荷から23日以内出荷
    モーターでカウンターシャフトを回転させ、そこから各ローラーに丸ベルトを介して駆動力を伝達させる方式です。 最も経済的なコンベヤで構造的にもシンプル機種です。 モーターは搬送物の質量やコンベヤスピード及び、長さに応じて0.4kwから1.5kwまで取揃えています。適当なものを選択可能です。
    用途箱物、ケース物などの搬送に、簡易アキューム(滞留)が可能で、印字機や検査器を設置する箇所にも使用可能材質フレーム:スチール、ローラー:スチールシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)387肉厚(mm)1.6速度定速シャフト長さ(mm)416ローラー径(Φmm)50.8ローラー耐荷重(kg/本)5機長(cm)150
  • ステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PTSP 沈プラグ フジトク

    ステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PTSP 沈プラグ

    フジトク
    269税込296
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス形状プラグ
  • ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(51件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
    用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P
  • 管用タップ 平行(PFねじ) TRUSCO

    管用タップ 平行(PFねじ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    管用平行ねじ用のタップです。
    用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ
  • プラスシリーズ スパイラルタップ +SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    プラスシリーズ スパイラルタップ +SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(34件のレビュー)
    779税込857
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • スターターローラW300R(MP-C1) SUS(エスユーエス)

    スターターローラW300R(MP-C1)

    SUS(エスユーエス)
    33,980税込37,378
    1個
    10日以内出荷
    コロコン上の水平搬送を実現する電動ローラーです。四輪駆動で水平搬送能力が安定しています。水平に設置したコロコン上で最大10kgまでのワークを搬送できます。ローラー部とギア部がカセット式になっており、簡単に交換できるためメンテナンスも容易です。
    仕様加速度:100msカバーPET質量(kg)1.5材質(本体)アルミ押出材制御方式コントローラ(STD-MP-C1)モーター□42ステッピングモータ(2相ユニポーラ)減速方法ギア1/12.2RoHS指令(10物質対応)対応ローラーゴム適合シリーズグリーンフレームN
  • ステンレスパーツトレイ SK11

    ステンレスパーツトレイ

    SK11(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    取り外した部品やネジの紛失を防ぎ、ケミカルやオイルのまき散らしを防ぎます。 ステンレスの中でも高級なSUS304鋼を使用しているので、耐薬性・耐錆性に優れ、磁性を帯びません。 工具類の仮置き、保管にも便利です。
    用途部品・工具の管理、部品洗浄。材質SUS304
  • 管用平行ねじ用ハンドタップ PF YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用平行ねじ用ハンドタップ PF

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 深型ステンレスパーツトレイ SK11

    深型ステンレスパーツトレイ

    SK11(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    取り外した部品やネジの紛失を防ぎ、ケミカルやオイルのまき散らしを防ぎます。 ステンレスの中でも高級なSUS304鋼を使用しているので、耐薬性・耐錆性に優れ、磁性を帯びません。 工具類の仮置き、保管にも便利です。
    用途部品・工具の管理、部品洗浄。材質SUS304
  • パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-50 伊東電機

    パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-50

    伊東電機(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
  • 飾りピトー管 壁厚さ10-55mm MF SUS PTC-VT6-55-SMF 山本電機製作所

    飾りピトー管 壁厚さ10-55mm MF SUS PTC-VT6-55-SMF

    山本電機製作所
    16,980税込18,678
    1台
    30日以内出荷
    クリーンルームの天井・壁向けに設計された静圧管
    用途室内などの静止空気圧測定用 風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用材質ステンレス鋼寸法L(mm)68仕上鏡面仕上げ適合壁厚(mm)10~55パネルカット寸法(mm)Φ10.5
  • 飾りピトー管 壁厚さ10-30mm MF SUS PTC-VT6-30-SMF 山本電機製作所

    飾りピトー管 壁厚さ10-30mm MF SUS PTC-VT6-30-SMF

    山本電機製作所
    15,980税込17,578
    1台
    30日以内出荷
    クリーンルームの天井・壁向けに設計された静圧管
    用途室内などの静止空気圧測定用 風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用材質ステンレス鋼寸法L(mm)43仕上鏡面仕上げ適合壁厚(mm)10~30パネルカット寸法(mm)Φ10.5
  • 飾りピトー管 壁厚さ10-55mm SUS PTC-VT6-55-S 山本電機製作所

    飾りピトー管 壁厚さ10-55mm SUS PTC-VT6-55-S

    山本電機製作所
    11,980税込13,178
    1台
    31日以内出荷
    クリーンルームの天井・壁向けに設計された静圧管
    用途室内などの静止空気圧測定用 風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用材質ステンレス鋼寸法L(mm)68仕上切削仕上げ適合壁厚(mm)10~55パネルカット寸法(mm)Φ10.5
  • SSPN 304 変換ソケット PT×NPT 井筒製作所

    SSPN 304 変換ソケット PT×NPT

    井筒製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304形状変換ソケット流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • テーパーソケット ステンレス製ねじ込み管継手 吉年

    テーパーソケット ステンレス製ねじ込み管継手

    吉年(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状ソケット(テーパー)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス用スパイラルタップ イシハシ精工

    ステンレス用スパイラルタップ

    イシハシ精工
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。
    用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。精度JIS2級突き出しセンタ有無
  • USB-C - DisplayPort 1.2 ケーブル/4K60Hz/双方向対応/Thunderbolt 3互換/ブラック StarTech.com

    USB-C - DisplayPort 1.2 ケーブル/4K60Hz/双方向対応/Thunderbolt 3互換/ブラック

    StarTech.com
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ハイパフォーマンス:USB-C - DisplayPort 1.2(21.6Gbps)双方向ケーブル。4K60Hz、HBR2、HDR、HDCP 2.2/1.4をサポート。1080p、Thunderbolt 3互換。リバーシブルケーブル:USB-CノートパソコンをDisplayPortモニターに接続、または DisplayPortデバイスをUSB Type-Cディスプレイに接続できる双方向ケーブル。DPまたはUSB-C DP Altモード対応ホスト互換:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface Laptop 3/Pro、TB3 MacBook Pro/Air、HP EliteBook/Spectre/ZBookなどに適したUSB-Cビデオケーブル。DisplayPort/USB-Cモニター互換:DisplayPortホストをUSB-Cモニターに接続。16:9、ウルトラワイド対応のUSB-Cモニターで使用可能(LG/Dell/ UltraSharp/Acer/Asus Pro Artなど)。ビデオアダプター内蔵ケーブル:OS各種でドライバー不要のセットアップに対応。故障ポイントと信号損失が少ないアダプター一体型ケーブル。ラッチ付きDPコネクターで安定した接続機能を提供
    ブラック高さ(mm)10湿度(%RH)10~85コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】DisplayPort:7680×4320(8K)@60Hz、USB-C:7680×4320(8K)@60Hz動作温度(℃)0~45オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス
  • ヒネリシャックル 水本機械製作所

    ヒネリシャックル

    水本機械製作所
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB 3.0 4ポート増設PCIカード SATA電源コネクタ搭載 StarTech.com

    USB 3.0 4ポート増設PCIカード SATA電源コネクタ搭載

    StarTech.com
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    スーパースピード USB 3.0:PCIスロット経由で4口のUSB-A 3.2 Gen 1ポートをパソコンに増設するPCI/PCI-Xユニバーサル(3.3V&5V、32ビット)カード。USB 3.0/3.1 Gen 1/USB 3.2 Gen 1x1に対応。データ転送速度:PCIバスの最大速度(1.3Gbps)を実現するUASP搭載USB拡張 PCIインターフェースカード。Dell OptiPlex 7010やHP Compaq dc7800などのPCIスロットのみ搭載の旧式パソコンに最適。USB 2.0/1.1/1.0 との後方互換性あり。オプション電源:マザーボードからの電力が不足している場合に備え、USBポートに追加の電力供給が可能なSATA & SP4パワーポートを搭載したUSB増設 PCI拡張カード。電源はSATAまたはSP4ポートに接続し、USB Type-Aポートごとに最大5V 0.9A/4.5Wを供給。標準&ロープロファイルブラケット:出荷時には標準プロファイルブラケットが装着済みで、ロープロファイルを同梱。ロープロファイルとフルプロファイル両方のコンピュータシステムに対応
    用途PCI対応レガシーシステムをUSB 3.0対応に変換。外付けUSBポートを追加し、システム能力を拡張。外付けストレージデバイスやAVデバイスをSuper Speed USB 3.0データ転送速度に対応仕様【UASPサポート】あり、【バス型】PCI / PCI-X (5V / 3.3V)、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)、SP4(4ピン、Small Drive Power)長さ(mm)133幅(mm)20レッド高さ(mm)65質量(g)72ポート数4対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016コネクタ形状PCI/PCI-X(ユニバーサル3.3&5V、32ビット)保存温度(℃)-25~70インターフェースUSB3.0カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)動作温度(℃)5~50チップセットRenesas/NEC-μPD720202USBタイプUSB3.0-5bit/s転送速度(Gbps)【最大データ】1.3
  • Raspberry Pi Zero Case SPARKFUN

    Raspberry Pi Zero Case

    SPARKFUN
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    Description。The Raspberry Pi Zero Case has been designed to fit both the Pi Zero and the Pi Zero W. These official cases consist of several parts and protect the Raspberry Pi Zero from things like rogue wires that might short it out while still allowing full access to the board. Simply snap the RPi into the bottom half of the enclosure, then snap on a desired top. No tools required!。Each case has a standard base featuring a cut-out to allow access to the GPIO, and a choice of three lids:a standard lid, a GPIO lid(allowing access to the GPIO pins from above)and a camera lid(which, when used with the short camera cable supplied, allows the Raspberry Pi camera to be fitted neatly inside it). Additionally, each case includes a 4cm long CSI cable and four rubber feet.。Note:This case does。NOT。include a Raspberry Pi or Camera Module.
    アズワン品番67-0425-31
  • ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック ASUS(エイスース)

    ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック

    ASUS(エイスース)
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷
    シャープでで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の23.8型、Full HD(1920x1080) LEDバックライトディスプレイ。画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSync機能搭載。DisplayPort、HDMI、D-Subの映像入力に対応。ピボット、スイーベル、チルト、高さ調整対応。TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載。5年保証
    表面処理非光沢コントラスト比1500:1解像度1920×1080色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPS
  • ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック/ケーブル同梱/5年保証 ASUS(エイスース)

    ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック/ケーブル同梱/5年保証

    ASUS(エイスース)
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷
    シャープでで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の23.8型、Full HD(1920x1080) LEDバックライトディスプレイ。画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSync機能搭載。DisplayPort、HDMI、D-Subの映像入力3系統に対応。VESAウォールマウントで机上のスペースを有効活用。TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載。同梱ケーブルにDisplayPortケーブル、HDMIケーブルを同梱しておりますので、設置してすぐに接続可能です。
    仕様保守:ASUSサポート TEL:0570-783-886(年中無休9時~19時)、5年ピックアップ保証(指定宅配業者による引き取り修理)※原則翌営業日対応(地域によりお時間頂く場合があります。)表面処理非光沢コントラスト比1500:1解像度1920×1080色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS
  • Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12 AMPHENOL

    Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
    極数6+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)250定格電流(A)13保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)6+PEストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート