カテゴリ

  • 物流用品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 住設機器(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「sus-hs」の検索結果

29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホース接手 SUS-HS型 シンコー[継手]

    ホース接手 SUS-HS型

    シンコー[継手]
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
    用途エアー配管用の継手です。
  • 電解液(中性) マイト工業株式会社

    電解液(中性)

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1缶
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用SUSキャスター 自在車 75径 MCナイロン車輪 ユーエイキャスター

    重量用SUSキャスター 自在車 75径 MCナイロン車輪

    ユーエイキャスター
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番809-3558材質(車輪)MCナイロン(B入)車車輪幅(mm)38金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし取付高H(mm)100偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)61車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重量用SUSキャスター 自在車 65径 MCナイロン車輪 ユーエイキャスター

    重量用SUSキャスター 自在車 65径 MCナイロン車輪

    ユーエイキャスター
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番809-3554材質(車輪)MCナイロン(B入)車車輪幅(mm)38金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし取付高H(mm)90偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)56車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重量用SUSキャスター 自在車 50径 MCナイロン車輪 ユーエイキャスター

    重量用SUSキャスター 自在車 50径 MCナイロン車輪

    ユーエイキャスター
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番809-3550材質(車輪)MCナイロン(B入)車車輪幅(mm)38金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし取付高H(mm)79偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)49車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重量用SUSキャスター 自在車 MCナイロン車輪 ユーエイキャスター

    重量用SUSキャスター 自在車 MCナイロン車輪

    ユーエイキャスター
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    ストッパーなし
  • 重量用SUSキャスター 自在車 50径 フェノール車輪 ユーエイキャスター

    重量用SUSキャスター 自在車 50径 フェノール車輪

    ユーエイキャスター
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番809-3552材質(車輪)フェノール(B入)車車輪幅(mm)38金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし取付高H(mm)79偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)49車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重量用SUSキャスター 自在車 65径 フェノール車輪 ユーエイキャスター

    重量用SUSキャスター 自在車 65径 フェノール車輪

    ユーエイキャスター
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番809-3556材質(車輪)フェノール(B入)車車輪幅(mm)38金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし取付高H(mm)90偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)56車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重量用SUSキャスター 自在車 75径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター

    重量用SUSキャスター 自在車 75径 強化ナイロン車輪

    ユーエイキャスター
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番809-3557材質(車輪)強化ナイロン(B入)車車輪幅(mm)38金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし取付高H(mm)100偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)61車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重量用SUSキャスター 自在車 50径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター

    重量用SUSキャスター 自在車 50径 強化ナイロン車輪

    ユーエイキャスター
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番809-3549材質(車輪)強化ナイロン(B入)車車輪幅(mm)38金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重量用SUSキャスター 自在車 65径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター

    重量用SUSキャスター 自在車 65径 強化ナイロン車輪

    ユーエイキャスター
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番809-3553材質(車輪)強化ナイロン(B入)車車輪幅(mm)38金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし取付高H(mm)90偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)56車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重量用SUSキャスター 自在車 75径 フェノール車輪 ユーエイキャスター

    重量用SUSキャスター 自在車 75径 フェノール車輪

    ユーエイキャスター
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    12日以内出荷
    トラスコ品番809-3560材質(車輪)フェノール(B入)車車輪幅(mm)38金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])250[255.0]取付高H(mm)100偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)61車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)63×63キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重量用SUSキャスター 自在車 50径 導電性MCナイロン車輪 ユーエイキャスター

    重量用SUSキャスター 自在車 50径 導電性MCナイロン車輪

    ユーエイキャスター
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    14日以内出荷
    トラスコ品番809-3551材質(車輪)MCナイロン(B入)車(導電性)車輪幅(mm)38金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重量用SUSキャスター 自在車 65径 導電性MCナイロン車輪 ユーエイキャスター

    重量用SUSキャスター 自在車 65径 導電性MCナイロン車輪

    ユーエイキャスター
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    14日以内出荷
    トラスコ品番809-3555材質(車輪)MCナイロン(B入)車(導電性)車輪幅(mm)38金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重量用SUSキャスター 自在車 75径 導電性MCナイロン車輪 ユーエイキャスター

    重量用SUSキャスター 自在車 75径 導電性MCナイロン車輪

    ユーエイキャスター
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    14日以内出荷
    トラスコ品番809-3559材質(車輪)MCナイロン(B入)車(導電性)車輪幅(mm)38金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)61RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SUS316LHS(クボミHS(クボミ 大阪魂

    SUS316LHS(クボミHS(クボミ

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • SUS316LHS(ボウサキHS(ボウサキ 大阪魂

    SUS316LHS(ボウサキHS(ボウサキ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
    寸法e(mm)4.583寸法s(mm)4.095ピッチP(mm)1.25寸法dp(mm)5.5寸法df(mm)ほぽおねじの谷径ねじの呼びdM8
  • SUS316LHS(ヒラサキHS(ヒラサキ 大阪魂

    SUS316LHS(ヒラサキHS(ヒラサキ

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(14個)ほか
    翌々日出荷
    寸法df(mm)ほぽおねじの谷径
  • SUS316LHS(トガリHS(トガリ 大阪魂

    SUS316LHS(トガリHS(トガリ

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
    寸法df(mm)おねじの谷径とほぽ同じ
  • HS(くぼみ先(SUS316L/生地) 大阪魂

    HS(くぼみ先(SUS316L/生地)

    大阪魂
    ¥409~税込¥450~
    1パック(2個)ほか
    翌々日出荷
    材質SUS316L表面処理生地(または標準)
  • SUS304 溶接ホースアダプター ZWA-HS1シリーズ コンサス

    SUS304 溶接ホースアダプター ZWA-HS1シリーズ

    コンサス
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    6日以内出荷
    内外面研磨仕様のサニタリー配管用の溶接ホースアダプター。、様々なステンレスサニタリー配管用に。
    仕様●種類:継手●継手形状:変換アダプタ●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部形態:溶接xホースアダプタ
  • SUS316L 溶接ホースアダプター ZWA-HS3シリーズ コンサス

    SUS316L 溶接ホースアダプター ZWA-HS3シリーズ

    コンサス
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    6日以内出荷
    内外面研磨仕様のサニタリー配管用の溶接ホースアダプター。、様々なステンレスサニタリー配管用に。
    仕様●種類:継手●継手形状:変換アダプタ●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部形態:溶接xホースアダプタ
  • LSR2.4S用 羽根車 鶴見製作所

    LSR2.4S用 羽根車

    鶴見製作所
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
    LSR2.4Sに使用する羽根車です。一部他機種にて兼用で使用可能です。
  • マイトスケーラ マイト工業株式会社

    マイトスケーラ

    マイト工業株式会社
    ¥689,800税込¥758,780
    1台
    4日以内出荷
    ハイパワー(最大90A出力)。100V/200V兼用。クロス・刷毛切替機能搭載。2人同時使用可能。2人同時使用時には刷毛・クロスの複合使用が可能。No.1/2B/HL/鏡面など出力切替・電解液の選択で様々な表面処理が可能。オートリセット回路内蔵。電極クリーナー機能搭載。チタンの処理も可能。大型クロス(コテッシャー)が使用可能
    セット内容中性電解液 SUS-HS 250mL×1本、中性電解液 SUS-WP 250mL×1本、中性電解液 SUS-200 250mL×1本、中性電解液 SUS-400 250mL×1本、弱酸性電解液 SUS-N 250mL×1本、中和剤(スプレー) 500mL×1本、電解液容器×2個、刷毛(ブラシ)1型 SHK-860×2本、刷毛(ブラシ)2型 SHK-H900×2本、刷毛用束ねチューブ HKT-860×2本、M6延長シャフト M6-ECS×2本、M5変換アダプター HKA-65×2個、No.3ステッシャー STN-3×2個、ムクステッシャー STM-25×2個、細径ステッシャー STH-10×1個、スーパーフェルト×5枚、スーパークロス 30cm、リングクロス(小)×20枚、細径スーパークロス 20cm、ホルダーコード5m BSHK-123-5×2本、アースコード3m SAK-13579×2本質量(kg)15コード長さ(m)2(接地3P 20A 250V プラグ付)定格出力電流(A)90入力電圧(V)単相100/単相200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×430×285入力周波数(Hz)50/60入力電流(A)20(単相100V)/10(単相200V)アズワン品番65-2354-99
  • 屋内プール用 レディオック ミューズ 中角タイプ 岩崎電気

    屋内プール用 レディオック ミューズ 中角タイプ

    岩崎電気
    ¥209,800税込¥230,780
    1セット
    4日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤ仕様耐塩仕様種別LED投光器 屋内プール用照明質量(kg)4色仕上:グレイ使用温度範囲(℃)-20~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)消費電力(W)(200V)175定格入力電圧(V)200専用平均演色評価数(Ra)70保護等級IP64色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)94.8材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装+アクリル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)16600使用場所屋内専用配光タイプ中角タイプ器具相当メタルハライドランプ400W電源ユニット別置形
  • カーブミラー ジスミラー セキスイ

    カーブミラー ジスミラー

    セキスイ
    ¥72,980税込¥80,278
    1セット
    6日以内出荷から9日以内出荷
    【用途】。屋内屋外兼用。。【注意】。「ジスミラー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第984320号)。ステンレス製の道路反射鏡です。防曇、防汚、防滴機能で誘目性もある高性能な製品です。光触媒コーティング「ハイドロクリーン加工」は太陽光が当たると超親水性状態になり、 降雨時に付着した汚れと鏡面の間に雨水が入り汚れを簡単に洗い流すことができます。反射鏡の表面には親水性処理を行っていますので反射鏡表面をウェスや手などでこすらないでください。親水効果を発揮するためには必ず屋外に設置してください(太陽光の紫外線が必要)。防汚効果を発揮するためには反射鏡表面に降雨などの水が供給される場所に設置してください。上記の注意事項を守らないと、ハイドロクリーンの機能が得られなくなります。
  • 片路開閉型ソケット SUS304製 NBR ニューマシン

    片路開閉型ソケット SUS304製 NBR

    ニューマシン
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    6日以内出荷
    液体はソケット側からプラグ側に流します。、UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。
  • カーブミラー ジスミラー セキスイ

    カーブミラー ジスミラー

    セキスイ
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット
    9日以内出荷
    。【用途】。屋内屋外兼用。。【注意】。「ジスミラー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第984320号)。
  • 電極式水位センサー ノーリツ

    電極式水位センサー

    ノーリツ
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    26日以内出荷
    電極式水位センサー FL-406 SUS電極 既存の電極式水位センサーをお使いの場合は別売の6Pコウカン電装R-AS(SEA3527)またはKCBリモコンコードの手配が必要です。 新規でHS-2/3Sと電極式水位センサーFL-406を設置する場合は、接続のためのKCBリモコンコードが必要です。
    メーカー商品コード503151