カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sus-ul90」の検索結果

薄型防噴流ギャラリー(塩害対策仕様)
篠原電機¥41,980~税込¥46,178~1台19日以内出荷薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。塩害対策仕様です。沿岸地域等、塩害の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電 盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。従来品と同等の保護等級(IP55)を確保しながら、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現。省スペース化が図れます。インナーパーツの効果により、フィルター面が風雨にさらされにくいため、雨天時でも水膜でフィルターの換気能力を落とすことがありません。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、特に塩害地域に設置される盤に。材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:塩害対策フィルター(捕集効率90%)厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2色(アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付奥行(mm)34.5取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8




![SUS-UL90(06)アダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19478560-230202-02.jpg)
![SUS-UL90(0609)アダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19478605-230202-02.jpg)
![SUS-UL90(1613)アダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19478657-230202-02.jpg)