カテゴリ
- 建築金物(241)
- 科学研究・開発用品(31)
- 機構部品(30)
- 厨房用品(17)
- クリーンルーム用品(12)
- 制御機器(7)
- 清掃用品(4)
- オフィス家具(4)
- 物流用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 保管用品(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- BEST(ベスト)[金物](91)
- NASTA(ナスタ)(57)
- コーワソニア(33)
- アズワン(24)
- LAMP(スガツネ工業)(23)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(17)
- イースタン工業(9)
- ハッピー金属(8)
- ジョー・プリンス竹下(7)
- テンポスドットコム(7)
- ダイケン(6)
- SYS(シブタニ)(6)
- テラオカ(ANEX)(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ナビス(アズワン)(4)
- TRUSCO(3)
- 日東工業(3)
- 栃木屋(3)
- ヤボシ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sus扉」の検索結果

マルチラバトリーヒンジ扉厚40mm用
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥3,198税込¥3,5181組当日出荷ラバトリー用の丁番です。扉厚40mm~用、適用扉:30kg 以下材質ステンレスSUS304寸法(mm)113×107×2.5仕上ヘアーラインバフ
SUS304扉付長靴ロッカー中棚付
TRUSCO¥319,800~税込¥351,780~1台8日以内出荷錆びにくく丈夫なオールステンレス製の長靴ロッカーです。用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など。仕様鍵付中棚付完成品材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)1950奥行(mm)380段数4
ステンレスSCL形ボックス(屋内・屋外兼用)
日東工業¥26,980~税込¥29,678~1個翌日出荷から3日以内出荷ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能です。ハンドルを扉コーナーに配置することで、扉面の利用範囲が広くなり、すっきりしたデザインです。保護等級IP65材質ボディ:ステンレス扉形式片開き設置場所屋内・屋外兼用色シルバーハンドルIPハンドル・コーナータイプ塗装色ミラー仕上(塗装なし)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2取付基板鉄1.6mm
グレビティヒンジ(スタンダード仕様)
SYS(シブタニ)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷亜鉛ダイキャスト製、スタンダード仕様のグレビティヒンジ。挟み込み取り付けタイプです。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmせり上がります。付属品取り付けプレート 6枚、スペーサー 9枚材質亜鉛ダイキャストタイプソリッドパネル仕上焼付塗装角度調整範囲開き/20°きざみセットねじ13mm用(扉側) M6×14六角孔付サラボルトSUS 6本、16mm用(扉側) M6×16六角孔付サラボルトSUS 6本、13mm用(枠側) M6×14六角孔付サラボルトSUS 6本、16mm用(枠側) M6×16六角孔付サラボルトSUS 6本、20mm用(枠側) M6×20六角孔付サラボルトSUS 6本適合パネル厚さ(mm)扉側/13・16、枠側/13・16・20適合扉質量(kg)30![181 中厚蝶番 D 64ミリ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362971-251106-02.jpg)
181 中厚蝶番 D 64ミリ
BEST(ベスト)[金物]¥729税込¥8021個10日以内出荷材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。扉重量:3kg(2枚使用)51mm、5kg(2枚使用)64~102mm用途軽量家具用ドア長さ(mm)64幅(mm)33厚さ(mm)1色古代ブロンズ![151 ピボットヒンジ(中心吊 埋込型) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362675-251106-02.jpg)
151 ピボットヒンジ(中心吊 埋込型)
BEST(ベスト)[金物]¥14,980税込¥16,4781個10日以内出荷材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:80kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm用途木製ドア用 アンカー用長さ(mm)170幅(mm)44厚さ(mm)70色ヘアライン
ステンレス自立制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥339,800~税込¥373,780~1個翌日出荷から翌々日出荷施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用。扉裏面及びボデー側面には溶接ナットがついていますので配線、機器の取付けに便利です。材質ステンレス(SUS304)ボルト径M12寸法Z(mm)210寸法N(mm)105寸法O(mm)65塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)寸法C2(mm)220設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板鉄製2.3mm
ランプ印 ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-GD230
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。AZ-GD180-HLとAZ-GD400-HLは外枠が細いタイプです。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型仕上ヘアライン仕上
ラチェットコネクタH160
SUS(エスユーエス)¥2,409税込¥2,6501個当日出荷ラチェット機構によって160°まで5°刻みで保持することが可能なコネクタです。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/ギア:鉄質量(g)153シリーズGF
ワンタッチ プッシュキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥572税込¥6291個当日出荷扉を軽く押すと閉まり、再度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していませんので、磁気を嫌う場所に最適です。 スプリングはステンレス製で耐食性に優れています。 給油口等の外装及びサービスボックス等の内装など両用可能です。用途特装車・コンテナ・振動機器・バス内外装・各種キャビネット扉材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)15材質(受金具)ステンレス鋼板(SUS304)保持力(N)78タキゲンコード21362
SO-A・SO-SA ステンレスボックス
日東工業(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から4日以内出荷防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。材質ステンレス(SUS304)ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)保護等級IP44塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1扉形式片扉
ステンレス 溶接蝶番(リベット蝶番)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1枚当日出荷から3日以内出荷オールSUS304ステンレス製の溶接丁番(リベット丁番)です。鋼製扉等に最適です。材質ステンレスSUS304仕上ヘアーラインねじ穴数0
シリコーントリムHR-08S SUSタイプ
ホッティーポリマー¥3,998~税込¥4,398~1本(1m)ほか7日以内出荷シリコーントリムに従来仕様の鉄製ワイヤーキャリアに加え、ステンレス製パンチングメタル仕様を追加しました。防錆性や柔軟性、安全性などに優れます。用途医療機器、試験機器、検査機器のパッキンとして材質【外装】シリコーンゴム、【芯金】ステンレス(SUS443)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーントリムHR-06S SUSタイプ
ホッティーポリマー¥4,298~税込¥4,728~1本(1m)ほか7日以内出荷シリコーントリムに従来仕様の鉄製ワイヤーキャリアに加え、ステンレス製パンチングメタル仕様を追加しました。防錆性や柔軟性、安全性などに優れます。用途医療機器、試験機器、検査機器のパッキンとして材質【外装】シリコーンゴム、【芯金】ステンレス(SUS443)RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304大型保管庫1800X600XH1800 棚板5枚
TRUSCO¥1,098,000税込¥1,207,8001台21日以内出荷サビにくく、耐薬品性・耐久性に優れています。外装表面ヘアライン処理、内装表面#400研磨処理をしています。付属品アンカーボルトセット×4個付仕様底板:着脱式完成品トラスコ品番467-6068材質ステンレス(SUS304)質量(kg)226高さ(mm)1800ピッチ(mm)棚板調整:50奥行(mm)600間口(mm)1800間口W×奥行D×高さH(mm)(中棚板)1762×554×30表面処理ヘアライン処理最大積載量(kg)500均等積載量(kg/段)150扉形式観音開き戸式・平面ハンドル取手(カギあり)
SUS304大型保管庫1200X600XH1800 棚板5枚
TRUSCO¥839,800税込¥923,7801台21日以内出荷サビにくく、耐薬品性・耐久性に優れています。外装表面ヘアライン処理、内装表面#400研磨処理をしています。付属品アンカーボルトセット×4個付仕様底板:着脱式完成品トラスコ品番467-6050材質ステンレス(SUS304)質量(kg)168高さ(mm)1800ピッチ(mm)棚板調整:50奥行(mm)600間口(mm)1200間口W×奥行D×高さH(mm)(中棚板)1162×554×30表面処理ヘアライン処理最大積載量(kg)500均等積載量(kg/段)150扉形式観音開き戸式・平面ハンドル取手(カギあり)
中心吊グレビティヒンジ(枠取り付け用)
SYS(シブタニ)(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷簡易施行型の枠取り付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。仕様ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用材質ステンレス仕上生地セットねじ上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本適合扉質量(kg)30
扉固定金具
栃木屋¥2,698税込¥2,9681個当日出荷扉をあけるとストッパーの作動によりロック状態(ステーがスライドしてストッパーに落ちる)になります。扉は開けた状態にて固定され、ストッパー取付軸を押せばステーはスライド可能となり扉はそのまま閉じられます。用途配電盤・分電盤・制御盤等質量(g)330材質/処理(ステー・ワッシャー)SPCC/Zn(ストッパー・支店軸・ストッパー取付軸・ストッパーベース)SUM/Zn(六角ナット・スプリングワッシャー)S/Zn(スプリング)SWP/Zn(歯付き座金・E形止メ輪)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
105度ストップガラス扉用ヒンジ SUS430アウトセット用
LILIEL(リリエル)¥809税込¥8901個4日以内出荷ガラス及びアクリル扉用。 扉を閉じたときのキャッチ付。材質SUS430適合扉厚(mm)3~6扉寸法(mm)W450×H700×t6以下適合扉質量(kg)4以下
プレート(ステンレス製)
ヤボシ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷SUS304オールステンレス製の扉上部にのせて固定し、吊車と連結します。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。用途木製ドアに使用(ドア上部に施工)材質SUS304ステンレス仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど![613 ラッチ式表示器 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
613 ラッチ式表示器
BEST(ベスト)[金物]¥2,598税込¥2,8581個当日出荷材質:ステンレス綱 SUS304。扉厚:30~42mm。付属ネジ 本体:皿木ネジM5×25mm、ストライク:皿木ネジ2.7×20mm用途ラバトリーブース内開き材質ステンレス鋼SUS304ストローク(mm)19.5長さ(mm)69幅(mm)99高さ(mm)45仕上ヘアライン取付ねじ本体:皿木ネジM5×25mm、ストライク:皿木ネジ2.7×20mm適合扉厚(mm)30~42適合扉内開き
バンドロック No.4900
SOL HARD(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷施錠する大きさを調整できる! 最小約Φ5cm~最大Φ15cm。 バンド内の金属はSUS304製。 自由な位置で結束ロック! ダイヤル可変式で好きな番号に何度でも変えられる! 自転車に、バイクに、荷物の固定に、扉の施錠に。材質ダイヤル部/亜鉛合金、ベルト部/ステンレスSUS304、ナイロン長さ(mm)532質量(g)73引張強度(kg)90有効径(Φmm)約50~150引張強度(kN)0.9ロックダイヤル式外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)23×532×14ベルト幅×厚さ(mm)11×3.5![159 ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362675-251106-04.jpg)
159 ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型)
BEST(ベスト)[金物]¥13,980税込¥15,3781個当日出荷材質 本体:鋼板+PA-GF樹脂 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW900×DH2000mm。扉重量:50kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm用途木製ドア用長さ(mm)150幅(mm)70厚さ(mm)40色ヘアライン![3612N 表示付ボルト BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
3612N 表示付ボルト
BEST(ベスト)[金物]¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から10日以内出荷材質 本体・ベース・ストライク:黄銅、非常解錠キー:ステンレス綱SUS304。扉厚:28~42mm。付属ネジ:丸皿小ネジM4×30mm。付属部品:非常解錠キー、六角レンチ用途ラバトリーブース内開き付属品調整ストライク、非常解錠キー、六角レンチ材質本体・ベース・ストライク:黄銅ストローク(mm)36長さ(mm)78.2幅(mm)130高さ(mm)28取付ねじ丸皿小ネジM4×30mm材質(キー)非常解錠キー:ステンレス綱SUS304適合扉厚(mm)28~42適合扉内開き![1602BC グレビティヒンジ 指はさみ防止タイプ(枠付用) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
1602BC グレビティヒンジ 指はさみ防止タイプ(枠付用)
BEST(ベスト)[金物]¥5,898税込¥6,4881個当日出荷材質 ステンレス鋼SUS304、POM樹脂。扉厚 30~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm。吊元の隙間が小さく、指が挟まれにくくなっています。用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304、PA樹脂長さ(mm)100幅(mm)29厚さ(mm)49.5タイプ指はさみ防止タイプ(枠付用)取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)10~30
集合郵便受箱 ボンメール 静音大型ダイヤル錠仕様
NASTA(ナスタ)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。仕様前入前出材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)質量(kg)2.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×266×160仕上本体/NO.4仕上扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア錠前静音大型ダイヤル錠投函タイプ前入れ前出し
ステンレス真空デシケーター
アズワン¥572,000税込¥629,2001個当日出荷本体はステンレス一体構造で、高真空(0.1Torr)対応の本格派タイプです。ステンレス(SUS304)の本体と強化ガラスの扉で、耐久性と耐薬品性に優れています。本体内部には電源コンセントが2ヶ所付いています。
スプリング丁番 SA型
LAMP(スガツネ工業)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。付属品SA120-5314-05、SA180-5814-05:十字穴付皿タッピンねじ種類スプリング丁番付加機能ばね力調整機能付RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)80
ポスト 前入前出/屋内タイプ
NASTA(ナスタ)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から25日以内出荷耐食性・耐久性に優れたステンレス(SUS304)を採用しています。名札交換は扉を開けて行い、外部からのイタズラを防止します。材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304) t=0.8mm、投入口:ステンレス(SUS304) t=0.5mm仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア適合サイズ投函:角2封筒扉開閉方式横設置場所屋内投函タイプ前入前出![1602NDC 非常解グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
1602NDC 非常解グレビティヒンジ
BEST(ベスト)[金物]¥5,798税込¥6,3781個当日出荷材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂。扉厚25m~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm(D=7)。吊元の隙間が小さく、指が挟まれにくくなっています。非常時に戸先側のスライドボルトで非常解錠しても内側に開けられない場合(ブース内に人が倒れている)、このグレビティヒンジなら、吊元からドアごと外して中の人を救出する事ができます。用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304 ポリアセタール樹脂長さ(mm)96.5幅(mm)25厚さ(mm)63.5タイプ指はさみ防止タイプ(枠付用)取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm(D=7)適合扉厚(mm)25~45適合扉質量(kg)10~30
郵便受箱(郵便ポスト)
NASTA(ナスタ)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷付属品SUS木ねじ(呼びΦ4.1×45)ワッシャー4個、樹脂プラグ4個材質/仕上(本体)PC樹脂ステンレス(SU304・厚さ0.8mm)/No.4仕上、(扉)ステンレス(SUS304・厚さ0.8mm)/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装質量(kg)3.8色ステンレスヘアーライン
戸建・集合郵便受箱 (防滴型)ボンメールレインボーM2
NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷壁付・ポール設置可能な薄型タイプの防滴型郵便受箱仕様前入前出材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)、側板/PC樹脂幅(mm)380色ヘアライン高さ(mm)280奥行(mm)145仕上本体/NO.4、扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア![696 フラットSK錠 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
696 フラットSK錠
BEST(ベスト)[金物]¥7,598税込¥8,3581個当日出荷材質 本体:亜鉛、ステンレス綱SUS304、ベース:AES樹脂、戸当り:PA樹脂(グレー)。扉厚:30~40mm。付属ネジ:なべタッピンネジ4×35mm。NO.696C 鍵穴キャップ。材質:AES樹脂(別売)用途パネル・ラバトリーブース付属品付属鍵2本材質戸当り:PA樹脂(グレー)長さ(mm)76.5幅(mm)59.5高さ(mm)64.5材質(本体)亜鉛取付ねじなべタッピンネジ4×35mm材質(ベース)AES樹脂材質(ゴム)AES樹脂適合扉厚(mm)30~40








![181 中厚蝶番 D 64ミリ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362971-251106-02.jpg)
![151 ピボットヒンジ(中心吊 埋込型) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362675-251106-02.jpg)




















![159 ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362675-251106-04.jpg)