カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- ステンレス丸パイプ(4)
- 配管・水廻り設備部材(163)
- ステンレスパイプ(2)
- パイプニップル類・鉄ソケット(2)
- 建築金物(67)
- 建築用パイプ(2)
- 測定用品(204)
- 切削工具(170)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(163)
- 空調・照明・電設資材(60)
- 制御機器(48)
- ポンプ・送風機・電熱機器(22)
- 農業・園芸資材(22)
- 科学研究・開発用品(17)
- 研磨材(14)
- 溶接用品(12)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 機構部品(5)
- 清掃用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 作業工具(5)
- 接着剤・補修材(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 電動工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 物流用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- アズワン(3)
- ノーブランド(3)
- 光モール(1)
- 吉年(1)
- PISCO(ピスコ)(88)
- 扶桑精機(160)
- 高島計器(87)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(62)
- アカギ(39)
- 長野計器(36)
- 大阪電具(ODK)(31)
- 大阪サニタリー(28)
- CHINO(チノー)(23)
- リケン(23)
- 藤井高圧(22)
- 八光電機(18)
- CKD(17)
- 第一計器(17)
- ヤマト産業(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sus管」の検索結果

SUS304パイプ電縫管(TP-A)
ノーブランド(7件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1組(2本)当日出荷から11日以内出荷衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。材質ステンレス(SUS304)形状パイプ長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
ステンレス丸パイプ
光モール(79件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304パイプシームレス(TP-S)
ノーブランド¥24,980~税込¥27,478~1組(2本)当日出荷から13日以内出荷清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。材質ステンレス(SUS304)形状パイプ長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mm
ノーブランド(20件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本5日以内出荷清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。材質ステンレス(SUS304)サービス分類オーダー・加工
SUS管変換継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から4日以内出荷一つの継手でSUS管をポリブテン管に変換できます。材質砲金(CAC406(青銅))規格JIS G 3448
SUS T管
フカガワ¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から6日以内出荷用途ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。材質SUS304形状T管寸法l(mm)60寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法b3(mm)10長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
SUS R管(レジューサー)
フカガワ¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から13日以内出荷用途ダクトのサイズを変更するための継手です。材質SUS304形状レジューサー寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
SUS RY管
フカガワ¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から6日以内出荷用途R管とY管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。材質SUS304寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6
SUS Y管
フカガワ¥9,998~税込¥10,998~1個6日以内出荷用途ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。材質SUS304形状Y管寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
SUS RT管
フカガワ¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷用途R管とT管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。材質SUS304寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6
SUS TM管
フカガワ¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷用途T管とキャップの複合管で、気流を2方向に分岐、1方は閉口する継手です。キャップ部は着脱できません。材質SUS304寸法l(mm)60寸法l3(mm)60板厚t(mm)0.6
SUS製 管用テーパネジ男(R)アダプター(Type-F)
岩崎製作所¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から6日以内出荷レバーカップリング用オスネジアダプター(Type-F)です。カムロックオスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。材質ステンレス
SUS製 管用テーパネジ男(R)カプラー(Type-B)
岩崎製作所¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から6日以内出荷レバーカップリング用オスネジカプラ―(Type-B)です。カムロックメスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。材質ステンレス
SUS製 管用テーパネジ女(Rc)アダプター(Type-A)
岩崎製作所¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から6日以内出荷レバーカップリング用メスネジアダプター(Type-A)です。カムロックオスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。材質ステンレス
SUS製 管用テーパネジ女(Rc)カプラー(Type-D)
岩崎製作所¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から6日以内出荷レバーカップリング用メスネジカプラ―(Type-D)です。カムロックメスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。材質ステンレス
ヘルメチックF-Ⅲ(W) 無溶剤型配管シール剤
山王工業(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本(100g)当日出荷シックハウス症候群対策品 各種配管素材のネジ部の防食及びシール剤(鉄管・SUS管・砲金・銅管・塩ビ管等)。蒸気配管(鉄管は耐熱200℃迄・SUS管は耐熱150℃迄)。特殊ラミネートチューブ入りですので最後まで使用出来ます。用途建築又は工場配管関係 各種配管素材のねじ部の防食及びシール剤。蒸気配管。適合SUS・鉄管・銅管・合金色白使用温度範囲(℃)(鉄管)-55~200、(SUS管)-55~150適合規格日本水道協会規格:JWWA K-161主成分シリコーン混合適合流体水、ガス、油、蒸気配管硬化時間(時間)(5℃)20~24、(25℃)8~12危険等級Ⅲ耐圧(kg/cm2)50危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
1/4SUSねじ式洗管ホース SUSワンタッチカプラ仕様
アサダ¥30,980~税込¥34,078~1本3日以内出荷ナイロンチューブにステンレスメッシュの2層構造。 外層がステンレスのため、滑りがよく、管内の通りがスムーズカプラータイプSUSワンタッチカプラ
SUS316締付継手ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から21日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
ステンレスSUS316継手 エルボ
PISCO(ピスコ)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。材質SUS316形状エルボ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSUS316継手 ストレート
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
...