カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(437)
  • 厨房用品(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 物流用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 建築金物(3)
  • 医療(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus箱」の検索結果

関連キーワード
501件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス防水型プルボックス sus304 2b・1.5t 電成興業ステンレス防水型プルボックス sus304 2b・1.5t電成興業(6件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)仕様防水
ステンレス製深型組バット クローバー(大屋製作所)ステンレス製深型組バットクローバー(大屋製作所)(31件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
材質SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプバット
18-8 深型長バット 弁慶(本間冬治工業)18-8 深型長バット弁慶(本間冬治工業)(7件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
縦長の食材の保存に便利です。試験管やスティックなど長めのものを置くのに最適です。
材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプバット
ステンレス深型角バット TRUSCOステンレス深型角バットTRUSCO(12件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷
大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
18-8 深型組バット AG(赤川器物製作所)18-8 深型組バットAG(赤川器物製作所)(13件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から5日以内出荷
全19アイテムとサイズも豊富です。
用途食品の保管などに。材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプバット
18-8(SUS304) 深型 角キッチンポット UK(三宝)18-8(SUS304) 深型 角キッチンポットUK(三宝)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
角型ですので厨房スペースを有効に活用できます。積み重ねが可能です。
材質ステンレス18-8(SUS304)形状使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステン角型ポット クローバー(大屋製作所)ステン角型ポットクローバー(大屋製作所)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
タイトボックス アズワンタイトボックスアズワン(1件のレビュー)
1,070税込1,177
1個
当日出荷
材質本体・フタ/導電性PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム、留具/ステンレス表面抵抗値(Ω)103~104コンテナ種類ベタ目
18-8 目盛付深型角キッチンポット AG(赤川器物製作所)18-8 目盛付深型角キッチンポットAG(赤川器物製作所)(1件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
大きく見やすい目盛付き。 取っ手にストッパーがかかるので、直接熱いところに手が触れません。太くて持ちやすく、手に食い込みません。内面は電解研磨仕上げ。陽極酸化被膜ができることにより、耐食耐酸性がより強化されています。
用途食品の保管形状材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス工具箱 信和自動車工業ステンレス工具箱信和自動車工業(18件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
18-8(SUS304)深型角バット クローバー(大屋製作所)18-8(SUS304)深型角バットクローバー(大屋製作所)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプバット
平ワッシャー ステンレス 小箱 大阪魂平ワッシャー ステンレス 小箱大阪魂
4,298税込4,728
1箱(250枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
プルボックス 日動電工プルボックス日動電工(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質PVC
水道用減圧弁 KRME 兼工業水道用減圧弁 KRME兼工業(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から22日以内出荷
ごみ噛みを防止するためのストレーナを内蔵した水道用減圧弁です。 KRMJは逆止弁機構部の水抜きを手動で容易に操作できます。
材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0~0.75使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水適合流体上水設定圧力(kPa)80
ピアスPAN (SUS410)(小箱) 九飛勢螺ピアスPAN (SUS410)(小箱)九飛勢螺(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1箱(400個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
18-8(SUS304)深型角キッチンポット SUGICO(スギコ)18-8(SUS304)深型角キッチンポットSUGICO(スギコ)(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材質ステンレス18-8(SUS304)形状使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1箱(100本)ほか
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
ステンレス深型組バット TRUSCOステンレス深型組バットTRUSCO(8件のレビュー)
759税込835
1枚
当日出荷
素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
18-8 深型角バット AG(赤川器物製作所)18-8 深型角バットAG(赤川器物製作所)(60件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
全13アイテムと豊富なサイズを揃えたバットです。テーパー付なので保管時に場所を取りません。
用途食品の保存材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプバット
六角ナット1種 ステンレス 小箱 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 小箱大阪魂(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(1000個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(2件のレビュー)
949税込1,044特価
1袋(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一般的な六角ボルトです。ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
18-0 ステンレス浅型バット UK(三宝)18-0 ステンレス浅型バットUK(三宝)(56件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
実験や、厨房・調理場などでもよく使用される、ステンレス(SUS430)のバットです。
材質ステンレス18-0(SUS430)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプバット
ステンレス工具箱 SUS304 JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス工具箱 SUS304JB(日本ボデーパーツ工業)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質キャッチ・蝶番:SUS304
ステンレスベアリングユニット ピロー形ユニット KMTステンレスベアリングユニット ピロー形ユニットKMT(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から翌日出荷
材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)潤滑剤H1認証食品用グリース
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
ねじ込み型ステンレス製フート弁 エバラポンプ(荏原製作所)ねじ込み型ステンレス製フート弁エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
接続ねじRpねじ最高許容圧力(MPa)0.69材質(弁体・弁座)SUS304材質(弁箱)SUS304材質(ストレーナ)SUS304
コブラYタイプ(たたき込み式アンカー)(SUS304)  (小箱) 日本パワーファスニングコブラYタイプ(たたき込み式アンカー)(SUS304) (小箱)日本パワーファスニング
5,898税込6,488
1箱(50個)
当日出荷から9日以内出荷
外径(mm)6ドリル径(Φmm)6.4埋め込み深さ(mm)(最小)35材質ステンレス引張荷重(kN[kgf])5.1
FRXナベ (SUS410)(小箱) 大阪魂FRXナベ (SUS410)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1箱(500個)ほか
当日出荷
種類FRXナベ
FRXHEX (SUS410)(小箱) 大阪魂FRXHEX (SUS410)(小箱)大阪魂(6件のレビュー)
6,798税込7,478特価
1箱(150個)ほか
当日出荷
材質SUS410種類FRX HEX
エバタイト(+)トラス(SUS410/ブラック)(小箱) 大阪魂エバタイト(+)トラス(SUS410/ブラック)(小箱)大阪魂
13,980税込15,378特価
1箱(1000個)
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質SUS410寸法d(mm)(最大)3.97/(最小)3.84表面処理ブラック頭部形状トラス寸法d3(mm)(最大)2.93/(最小)2.67寸法k(mm)2.5寸法m(mm)(参考)4.3穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)9.4
アスファルト用ねじアンカー(SUS410/ダクロ)(小箱) 大阪魂アスファルト用ねじアンカー(SUS410/ダクロ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1箱(100個)
当日出荷
呼びM10長さ(mm)70ねじ長さ(mm)60材質SUS410表面処理ダクロ
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L)(小箱)大阪魂
46,980税込51,678特価
1箱(200個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
メカナット(SUS304)(小箱) 大阪魂メカナット(SUS304)(小箱)大阪魂
5,698税込6,268
1箱(10個)
当日出荷
材質SUS304ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
ブラケット SYS(シブタニ)ブラケットSYS(シブタニ)
799税込879
1セット(2枚)
当日出荷
材質スチール仕上有色クロメートビスの呼び【5みがき丸 平座金】Fe:6枚、ブラケット取付ネジ:【M4×8トラス小ネジ】+SUS:4本、郵便受箱上部取付ネジ:【M4×8サラ小ネジ】+SUS:1本、郵便受箱下部取付ネジ:【M4×8トラス小ネジ】+SUS:2本、郵便受箱側面取付ネジ:【M4×6トラス小ネジ】+SUS:2本
水道用減圧弁 KRMJ 兼工業水道用減圧弁 KRMJ兼工業(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
ごみ噛みを防止するためのストレーナを内蔵した水道用減圧弁です。 KRMJは逆止弁機構部の水抜きを手動で容易に操作できます。
材質(本体)CAC406使用流体上水適合流体上水設定圧力(kPa)65~200(標準80)
ベアリングユニット インサート軸受 KMTベアリングユニット インサート軸受KMT(4件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質軸受SUJ2(相当)、軸受箱SUS440C(相当)潤滑剤リチウム系グリース
プルボックス 民間仕様ステンレス製・被せふた 八州電工プルボックス 民間仕様ステンレス製・被せふた八州電工
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状被せふた(簡易防水)アース端子なし
ステンレスベアリングユニット インサート軸受 KMTステンレスベアリングユニット インサート軸受KMT
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質軸受SUJ2(相当)、軸受箱SUS440C(相当)潤滑剤H1認証食品用グリース
軽量形ステンレスベアリングユニット 偏心カラータイプひしフランジ形ユニット KMT軽量形ステンレスベアリングユニット 偏心カラータイプひしフランジ形ユニットKMT
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌日出荷
材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)形状ひしフランジ形潤滑剤H1認証食品用グリース
ステンレスベアリングユニット ひしフランジ形ユニット KMTステンレスベアリングユニット ひしフランジ形ユニットKMT(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から翌日出荷
材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)潤滑剤H1認証食品用グリース
...