カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3,022)
  • 厨房用品(2,434)
  • 配管・水廻り設備部材(1,766)
  • 卓上消耗品(1,559)
  • 機構部品(1,207)
  • ねじ・ボルト・釘(1,126)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(902)
  • メカニカル部品(865)
  • 建築金物(838)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(626)
  • 測定用品(563)
  • 物流用品(533)
  • 空調・電設資材(290)
  • 溶接用品(218)
  • 油圧機器・油圧ホース(212)
  • 作業工具(197)
  • 切削工具(151)
  • 制御機器(138)
  • FA担当者のオススメ新商品(138)
  • バイク部品(127)
  • 保管用品(126)
  • クリーンルーム用品(101)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(97)
  • 医療(81)
  • 船舶用品・漁業資材(77)
  • 電気材料(75)
  • 住設機器(68)
  • 研磨材(67)
  • 店舗什器・備品(51)
  • 清掃用品(45)
  • 農業機械(44)
  • 農業・園芸資材(44)
  • 建材・エクステリア(40)
  • 電動工具(36)
  • 塗装・養生・内装用品(32)
  • 安全保護具(21)
  • トラック用品・パーツ(21)
  • カー用品(19)
  • 安全用品(18)
  • 自転車部品(17)
  • 洗車・清掃(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • オフィス家具(13)
  • 照明(12)
  • 防犯用品(11)
  • 日用品(10)
  • 家電(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 防災用品(7)
  • 事務用品(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 作業服(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 梱包用品(4)
  • 安全標識(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 手袋(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 介護用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • テープ(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック純正部品(1)

「sus3」の検索結果

関連キーワード
17,792件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ナット1種 ステンレス 袋入り 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 袋入り大阪魂(40件のレビュー)
129税込142
1袋(20個)ほか
当日出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(19件のレビュー)
248税込273特価
1袋(20本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(10件のレビュー)
168税込185
1袋(4本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 小袋入り大阪魂(6件のレビュー)
79税込87
1袋(10個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角セムスP=3(SUS) 大阪魂六角セムスP=3(SUS)大阪魂(5件のレビュー)
468税込515
1パック(15個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS種類P=3頭部形状六角セムス
安全逃し弁 SL38 ふく太郎 ベン安全逃し弁 SL38 ふく太郎ベン(3件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
青銅のバネケースと、要部SCS、バネSUSの耐食性に優れた、密閉タイプの安全逃し弁です。 蒸気・気体・液体の3流体に共用できます。(メタルシート形)
材質(本体)CAC-SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)225以下取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじキャップ形式レバー無
キャップセムスI=3(SUS) 大阪魂キャップセムスI=3(SUS)大阪魂(4件のレビュー)
599税込659
1パック(3個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS種類I=3
洗管ホース 3/8×40m SUSワンタッチカプラ仕様 アサダ洗管ホース 3/8×40m SUSワンタッチカプラ仕様アサダ
149,800税込164,780
1本
当日出荷
トラスコ品番806-7966
エーチェック SUS製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R3/8 アズワンエーチェック SUS製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R3/8アズワン
8,190税込9,009
1個
当日出荷
チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):12.4●接続口径:R3/8●全長(mm):34●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):5.0●六角対辺(mm):17●六角対辺長さ(mm):17●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2738アズワン品番67-6843-29
洗管ホース 3/8×30m SUSワンタッチカプラ仕様 アサダ洗管ホース 3/8×30m SUSワンタッチカプラ仕様アサダ
109,800税込120,780
1本
当日出荷
トラスコ品番806-7965
洗管ホース 3/8×50m SUSワンタッチカプラ仕様 アサダ洗管ホース 3/8×50m SUSワンタッチカプラ仕様アサダ
169,800税込186,780
1本
当日出荷
トラスコ品番806-7967
IJ10-383 ゲージジョイント【G3/8 X R3/8・SUS製】 I-VALUEIJ10-383 ゲージジョイント【G3/8 X R3/8・SUS製】I-VALUE
2,298税込2,528
1個
当日出荷
圧力計接続用のジョイント
材質SUS316呼び径(B)G3/8×R3/8呼び径(A)10
洗管ホース 3/8×20m SUSワンタッチカプラ仕様 アサダ洗管ホース 3/8×20m SUSワンタッチカプラ仕様アサダ
85,980税込94,578
1本
当日出荷
トラスコ品番806-7964
エポックSUSウェーブ EPSW-3Dc-PN 首下3Dc ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSウェーブ EPSW-3Dc-PN 首下3Dc ラフィングタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から3日以内出荷
独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)30
シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(37件のレビュー)
249税込274特価
1枚
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)TRUSCO(13件のレビュー)
789税込868
1パック(2本)ほか
当日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
アングル L型 SUS304 モノタロウアングル L型 SUS304モノタロウ(20件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。
用途架台や配管支持、各種補強材穴寸法(Φmm)10×25材質SUS304タイプ両面穴(釘穴付)タイプ厚さ(mm)3サイズ(mm)40×40釘穴(mm)4.5幅(mm)40販売区分業務用
マグネットクリップ ステンレス 角型 モノタロウマグネットクリップ ステンレス 角型モノタロウ(8件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ステンレス製マグネットクリップでサビに強い。 異方性ゴム磁石を使用しているので強磁力で、書類をしっかり固定します。 デスク周りやロッカー、レジなど、様々なシーンで活躍します。
用途冷蔵庫、レジ、デスク、ロッカーなどスチール製品に。材質ステンレスシルバー材質(磁石)異方性ゴム磁石特性強力
ピンセット 先曲がり SUS304 モノタロウピンセット 先曲がり SUS304モノタロウ(18件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
非磁性のピンセットです。先曲がりタイプですので細かい作業に最適です。
用途小物つかみ作業、細かな作業に最適先端形状先曲り型全長(mm)120材質SUS304幅(mm)10質量(g)15
SUS レイカンチョウBT(H) P=3 大阪魂SUS レイカンチョウBT(H) P=3大阪魂
667税込734
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプHタイプ
(SUS)強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃用チップ ミスターマイスター(SUS)強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃用チップミスターマイスター
8,798税込9,678
1パック(3個)
当日出荷
主にステンレス加工に適しているチップです。
仕様(アーバー)MT-3適合LittleMilling11アズワン品番64-2326-14RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 深型組バット AG(赤川器物製作所)18-8 深型組バットAG(赤川器物製作所)(14件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から5日以内出荷
全19アイテムとサイズも豊富です。
用途食品の保管などに。材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプバット
18-8 スープレードル AG(赤川器物製作所)18-8 スープレードルAG(赤川器物製作所)(7件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から5日以内出荷
TIG溶接棒 ステンレス用 モノタロウTIG溶接棒 ステンレス用モノタロウ(56件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(1kg)
当日出荷
便利な少量タイプ 1kg梱包。全姿勢での作業性良好。
用途SUS304の共金溶接及びSUS302・SUS303などの溶接。棒長(mm)1000適合SUS304材質ステンレス鋼銀白色JIS規格Z3321 YS308該当RoHS指令(10物質対応)対応識別色黄(端色)販売区分業務用
Murano(ムラノ)18-8横口レードル TKGMurano(ムラノ)18-8横口レードルTKG(12件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質18-8ステンレス形状横口
スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所スタンダードセットカラーSUS304岩田製作所(16件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質SUS304
ストレート PISCO(ピスコ)ストレートPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
18-8 浅型角バット AG(赤川器物製作所)18-8 浅型角バットAG(赤川器物製作所)(7件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
深型とは違い少し容量の少な目なバットです。重ねて保管でき、テーパー付です。
用途食品の保存材質ステンレス18-8(SUS304)商品タイプバット使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
標準扇形ノズル SUS303製 いけうち標準扇形ノズル SUS303製いけうち(11件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類扇型常用圧力(MPa)0.3
六角ボルト 全ねじ(SUS316L) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(SUS316L)大阪魂(11件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
18-8(SUS304)ステンレス深型角バット UK(三宝)18-8(SUS304)ステンレス深型角バットUK(三宝)(17件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
材質ステンレス18-8(SUS304)商品タイプバット
引きバネ SUS304 モノタロウ引きバネ SUS304モノタロウ(34件のレビュー)
95税込105
1パック(2本)
当日出荷
両端のフックを引っかけて使用するバネです。
用途産業機器、電子部品、電気器具などの部品に。ばねの種類引きばね材質SUS304販売区分業務用
ワンタッチ着脱 クランパー用スペーサー(ボルト付き) QCASP QCASP25-03-SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱 クランパー用スペーサー(ボルト付き) QCASP QCASP25-03-SUSイマオコーポレーション
999税込1,099
1個
当日出荷
・ワンタッチ着脱・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)8タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.1/0)14寸法d4(mm)2.3寸法Dp(mm)21
SUS補強入型押ニッパー・ドライバー3Pホルダー ニックス(KNICKS)SUS補強入型押ニッパー・ドライバー3Pホルダーニックス(KNICKS)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
KNICKS独自の商品は1つ持っているだけでオシャレに。さらにブランドとして統一性を持たせたくなるようなラインナップ。縫製糸ステッチは赤色を使用しており、ブラックを基調とした生地にアクセント。SUS補強入り。
用途ニッパーやドライバーなどを収納することができます。仕様SUSプレート補強入り寸法(mm)265×110ナチュラルカラー
M3-M12 スパイラル・ジェットタップセット(SUS用) エスコM3-M12 スパイラル・ジェットタップセット(SUS用)エスコ
29,700税込32,670
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DT-6
ワンタッチ着脱 サムターンクランパーストロング(自在アプローチ)用スペーサ QCTHSA QCTHSA34-03-SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱 サムターンクランパーストロング(自在アプローチ)用スペーサ QCTHSA QCTHSA34-03-SUSイマオコーポレーション
899税込989
1個
当日出荷
・サムターンクランパーストロング(自在アプローチ)用のスペーサです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
鋼球 SUS304 ミリサイズ ノーブランド鋼球 SUS304 ミリサイズノーブランド(26件のレビュー)
109税込120
1袋(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304
SUS304製1ツ穴T型足 モノタロウSUS304製1ツ穴T型足モノタロウ(24件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
用途立バンド取付用の足に。種類T足材質ステンレス(SUS304)取付穴径(Φmm)4.5取付ピッチ(mm)38販売区分業務用
棚受け ステンレス製 モノタロウ棚受け ステンレス製モノタロウ(17件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
ステンレス(SUS304)製なので水周りでもご使用になれます。 高級感あり、シンプルなデザインの棚受けです。
用途棚受け材質SUS304仕上ヘアーライン取付穴数4取付穴径(Φmm)4棚受け金具L型棚受け
関連キーワード
...