カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(93)
- 機構部品(29)
- 測定用品(5)
- 建築金物(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 物流用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(49)
- エスコ(23)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](8)
- 水本機械製作所(5)
- 池田金属工業(5)
- 佐藤計量器製作所(4)
- 由良産商(4)
- イマオコーポレーション(3)
- OHSATO(大里)(3)
- 岩田製作所(2)
- TRUSCO(2)
- 日栄インテック(2)
- 日本パワーファスニング(2)
- コノエ(1)
- 鶴見製作所(1)
- ADVANTEC(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- ONK(オーエヌ工業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sus304 m12×40」の検索結果

六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(10本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥418税込¥4601袋(2本)当日出荷から翌日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881箱(50本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
高ナット(長ナット) (ステンレス)
大阪魂(38件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(4個)当日出荷から4日以内出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス六角ボルト
コノエ¥4,998税込¥5,4981セット(50本)当日出荷から9日以内出荷耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。仕様JIS 1180規格品種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状六角強度区分A2-50相当
六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(13件のレビュー)¥789~税込¥868~1パック(2本)ほか当日出荷から翌々日出荷耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥729税込¥8021パック(4個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)
大阪魂(95件のレビュー)¥97~税込¥107~1個ほか当日出荷から3日以内出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)
大阪魂(33件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(85個)ほか当日出荷並目種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
高ナット(鉄/ユニクロ)
大阪魂(4件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から4日以内出荷●高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途●ボルトとボルトの締結に使用します。材質鉄材質/仕上鉄/ユニクロームねじ山種類メートル並目
SUS304 スタッドボルト(植込みボルト)
池田金属工業¥509~税込¥560~1個当日出荷から4日以内出荷規格:オリジナル規格 ねじ精度:植込み側・ナット側ともにJIS 2級管理用途主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト
由良産商(3件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
M12x40/60mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
エスコ¥5,110税込¥5,6211個翌日出荷エスコ品番EA948BC-38材質(本体)SUS304種類菊形寸法H(mm)39寸法D(Φmm)60寸法d(Φmm)20取付部おねじ(段付)ねじの呼びM12表面処理(本体)バレル研磨取付長(mm)40材質(取付部)SUS304![M12x40mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798476-260421-02.jpg)
M12x40mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本
エスコ¥1,340税込¥1,4741本翌日出荷材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)7.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数1ねじサイズM12×40
ナイスジョイント(SUS304)製フランジアダプタ
ONK(オーエヌ工業)¥4,498~税込¥4,948~1個4日以内出荷1.衛生的です。 鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。 2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。 耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。 3.拡管作業がスピーディです。 ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。 4.拡管式は独自の構造です。 (1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。 (2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。 (3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。) (4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。 (パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。) 5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。 火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。 6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。 リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。 ≪ナイスジョイントの仕様≫ (1)温度 温度 -15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。 流速 3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください) (2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く) JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14 JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316 (3)ゴムパッキンの材質・種類 (材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色 ※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。 ※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。 ※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。 (4)パイプの適合範囲 (一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115材質ステンレス(304・316)形状フランジ種類ステンレス管用継手圧力1.0MPa以下温度(℃)標準品:-15~100(HNBR使用の場合)※80以上の高温水は、NJSR特殊ふっ素ゴムを推奨いたします。特殊品:MAX180(NJSR使用の場合)使用流体水、エア、蒸気適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)最大流速(m/s)3.5呼び圧力10K
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト
由良産商¥959~税込¥1,055~1本ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。表面処理パシペート強度A2-100
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト
由良産商(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1本ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート強度A2-90
高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100
由良産商¥1,398~税込¥1,538~1本ほか4日以内出荷小型化・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現。 一般に流通しているクロモリ鋼の製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能。 ステンレスローヘッドはA2-50相当で強度保証が無いものが一般的であるが、当製品は引張強度1000N/mm2を保証。材質SUS304CUN表面処理パシペート熱処理時効処理耐力(N/mm2)800minねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)1000min強度A2-100
M12x30mm 40mm径 リングボルト
エスコ¥1,480税込¥1,6281個翌日出荷エスコ品番EA638BQ-12材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)40ねじ径M12線径(Φmm)6使用荷重(kg)80ねじ長さ(mm)30リング内径(Φmm)40
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
池田金属工業¥1,144税込¥1,2581パック(10本)当日出荷から4日以内出荷特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
































![M12x40mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798476-260421-02.jpg)