カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(911)
- 機構部品(309)
- FA担当者のオススメ新商品(140)
- 油圧機器・油圧ホース(138)
- 配管・水廻り設備部材(99)
- 物流用品(73)
- 建築金物(63)
- メカニカル部品(37)
- 溶接用品(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 測定用品(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 科学研究・開発用品(10)
- 制御機器(5)
- 研磨材(4)
- クリーンルーム用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 医療(2)
- 電動工具(2)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- 大阪魂(567)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(149)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(98)
- エスコ(81)
- TRUSCO(48)
- 岩田製作所(47)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(40)
- 水本機械製作所(38)
- LAMP(スガツネ工業)(27)
- ナベヤ(27)
- KITZ(キッツ)(24)
- 日本パワーファスニング(24)
- ヤマト産業(21)
- イマオコーポレーション(20)
- OHSATO(大里)(19)
- MIYOSHI(小西製作所)(18)
- イノック(17)
- 大陽ステンレススプリング(17)
- サンコーテクノ(16)
- ブランドをもっと見る
「sus304 m16」の検索結果

歯付き座金 内歯形(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング(17件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(50個)ほか当日出荷用途内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。材質SUS304C9P種類歯付き座金 内歯形
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り
大阪魂(7件のレビュー)¥79~税込¥87~1袋(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥248~税込¥273~1袋(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥168~税込¥185~1袋(4本)ほか当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー SUS304
TRUSCO¥179~税込¥197~1個当日出荷から9日以内出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整にRoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)
ノーブランド(17件のレビュー)¥169~税込¥186~1本当日出荷から5日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
スタンダードセパレートカラーSUS304
岩田製作所(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレート材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ
大阪魂(30件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から4日以内出荷種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
小形六角ナット SUS304 細目 極薄型
ラクテム¥399~税込¥439~1個当日出荷最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは3種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。また、本品より若干厚い薄型タイプもございます。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル細目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100本)ほか当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 スタッドボルト(植込みボルト)
池田金属工業¥379~税込¥417~1個当日出荷から4日以内出荷規格:オリジナル規格 ねじ精度:植込み側・ナット側ともにJIS 2級管理用途主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
スタンダードスリットカラーSUS304
岩田製作所(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から翌々日出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルSUS304
リコイルジャパン(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1袋(100個)ほか当日出荷から5日以内出荷リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。 耐食オーステナイト鋼425℃(800°F)まで通常用向け。用途エアー工具、半導体装置部品、産業用ロボット等。材質ステンレス鋼304種類フリーラーニング
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ
大阪魂(12件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
小形六角ナット SUS304 細目 薄型
ラクテム¥399~税込¥439~1個当日出荷市販品より薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。本品より更に薄く加工した極薄型もラインナップがございます。緩み止め防止として本品と極薄型のダブルナットも有効です。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル細目
SUS304 ステンレスヒネリカップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から11日以内出荷その他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ材質ステンレス線径(Φmm)0.5
SUS304T-スプリング
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(4個)ほか翌々日出荷<材質> SUS304-WPB(スプリング材質:JIS G 4314のSUS304-WPB) <特長> ボルトの余長につけることでゆるみ脱落を防止できるゆるみ防止金具です。 性能面では、ナット緩みの発生原因の多くを占める振動外力に対し、 強力なゆるみ止め性能を有しており、取付けたT-スプリングにより、 振動外力によるナットのゆるみは発生しません。 施工面では、一般的な12角ソケットによる取付けを可能にしておりますが、 専用工具をご使用頂くことで、より簡単に取付け取外しを可能にしております。 T-スプリング専用ソケット ナット共回り防止機能付き ※T-スプリング専用ソケットは別売りです。
SUS304 ステンレスベベルブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から7日以内出荷用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質ステンレス線(SUS304)適合ツール電動・空気工具グラインダー
シール座金(SUS304) ゴム部:EPDM
サンワ・アイ(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷から7日以内出荷ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-40~140
シール座金(SUS304) ゴム部:NBR
サンワ・アイ¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷から7日以内出荷ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-50~120
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ
ONK(オーエヌ工業)¥3,198~税込¥3,518~1枚当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2220-2012RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力5K
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ
ONK(オーエヌ工業)¥4,498~税込¥4,948~1枚当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2220 JISB 0203RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
SUS304 ナイロンコーティングW
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(3個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷ワッシャー本体:JIS G 4303 SUS304 コーティング:ナイロン11 色:グレー 優れた耐性と絶縁耐力を持つナイロン11をSUS304製平Wに 無接点コーティング工法(※)により冶具跡無しに完全コーティング。 ※M20用まで、M22、M24は有接点コーティング(治具跡補修)性能は無接点と変わりません。材質(本体)SUS304種類平ワッシャー
...