カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- ステンレス(1)
- ねじ・ボルト・釘(187)
- 寸切りボルト(9)
- 六角ボルト(8)
- ワッシャー(金属)(75)
- 六角ナット(9)
- 六角穴付ボルト(2)
- 機構部品(1)
絞り込み
ねじの呼び
エコロジープロダクト
価格
「sus310s」の検索結果

SUS310S 寸切り 両面取り M6
大阪魂¥699~税込¥769~1本当日出荷から3日以内出荷耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1ねじの呼びM6
SUS310S 寸切り 両面取り M12
大阪魂¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から3日以内出荷耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1.75ねじの呼びM12
SUS310S 寸切り 両面取り M10
大阪魂(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から3日以内出荷耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1.5ねじの呼びM10
SUS310S 寸切り 両面取り M8
大阪魂¥769~税込¥846~1本当日出荷から3日以内出荷耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1.25ねじの呼びM8
六角ナット 1種 ウィットねじ(SUS310S)
大阪魂¥639税込¥7031個翌々日出荷材質SUS310S厚さ(mm)8ねじの呼び寸法W3/8規格1種山数16ねじの種類ナット寸法S(mm)17寸法m(mm)8二面幅S(mm)17ねじ山種類ウィット
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(SUS310S)(パック品)
大阪魂¥499税込¥5491パック(3個)当日出荷材質SUS310S種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号呼び寸法M10外径D(Φmm)18.4厚さt(mm)(最小)2.5内径d(Φmm)10.2幅b(mm)(最小)3.7
【オーダー】SUS310S 切板(鋸切断) 厚さ4mm
ノーブランド¥1,498税込¥1,6481枚5日以内出荷オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。用途耐熱用途、プラント関係成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工