カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
    • ステンレス丸棒(14)
    • 金属丸棒(1)
    • ステンレスパイプ(1)
    • ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル(1)
  • 建築金物(6)
    • ステンレス針金(1)
  • 科学研究・開発用品(3)
    • 実験研究用パイプ/丸棒(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
すべてのカテゴリ

「sus316l 丸棒」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】SUS316L ピーリング丸棒 ノーブランド【オーダー】SUS316L ピーリング丸棒ノーブランド(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00材質ステンレス(SUS316L)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303 SUS316L(熱間圧延後ピーリング)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
ステンレス線 光モールステンレス線光モール(12件のレビュー)
139税込153
1組(2本)
当日出荷
長さ(mm)300材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸棒 エスコステンレス丸棒エスコ(12件のレビュー)
1,300税込1,430特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
【オーダー】ピーリング丸棒 ノーブランド【オーダー】ピーリング丸棒ノーブランド
2,514税込2,765
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 熱間圧延後、表面の黒皮を切削した丸棒。光沢のある表面仕上げで一般的にプラス公差(-0)で作られています。
形状丸棒備考素材豆知識はこちら材種ステンレス表面仕上げピーリングサービス分類オーダー・加工
ステンレス丸棒 光モールステンレス丸棒光モール(6件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】SUS316 ピーリング丸棒 ノーブランド【オーダー】SUS316 ピーリング丸棒ノーブランド
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷
SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00材質ステンレス(SUS316)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303 SUS316(熱間圧延後ピーリング)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
ステンレス丸棒 泰豊トレーディングステンレス丸棒泰豊トレーディング(3件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに材質SUS303
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径8Φmm ノーブランド【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径8Φmmノーブランド(19件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途各種機械部品、半導体装置関連など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.036~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径10Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径10Φmmノーブランド
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
外径公差(mm)+0~+0.036サービス分類オーダー・加工
ステンレスチューブ(SUS316・光輝焼鈍) アズワンステンレスチューブ(SUS316・光輝焼鈍)アズワン
9,490税込10,439
1巻(5m)
当日出荷
洗浄済みですのでそのまま使用できます。
材質ステンレス(SUS316)
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径10Φmm ノーブランド【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径10Φmmノーブランド(20件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.036~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
ステンレス丸棒 アズワンステンレス丸棒アズワン
1,940税込2,134
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質SUS304
ステンレス丸棒 泰豊トレーディングステンレス丸棒泰豊トレーディング(6件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
金属素材シリーズ加工性、汎用性に優れた鉄素材工作やDIYなどに
材質SUS304長さ(mm)1000
ステンレス丸棒 ハイロジックステンレス丸棒ハイロジック(2件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
ステンレス製型材
用途工作やDIYとして補強、装飾などに材質ステンレス(SUS304)
ステン丸棒N 岡田装飾金物ステン丸棒N岡田装飾金物
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)608長さ(m)4線径(Φ)5RoHS指令(10物質対応)対応
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製戸当り 床付け用 LAMP(スガツネ工業)Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製戸当り 床付け用LAMP(スガツネ工業)
109,800税込120,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。床付け用の戸当りです。
シリーズZweiLシリーズ種類戸当り
JIS-316 ピーリング丸棒 NOMIZUJIS-316 ピーリング丸棒NOMIZU(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
熱間圧延後、表面の黒皮を切削した加工方法です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS316)2018年トラスコ掲載ページ2 0234
JIS-316 研磨品 NOMIZUJIS-316 研磨品NOMIZU
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
研削加工により寸法精度が高い丸棒です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS316)2018年トラスコ掲載ページ2 0232
【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径12Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径12Φmmノーブランド(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
材質SUS316外径公差(mm)+0~+0.043サービス分類オーダー・加工
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製鏡押え LAMP(スガツネ工業)Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製鏡押えLAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズZweiLシリーズ付属品十字穴付丸木ねじ5.1×45(ステンレス鋼)オールプラグ(呼び5.1用、8×35)六角棒スパナ材質/仕上(本体、カバー)ステンレス鋼(SUS316)、(バンパー)合成ゴム/(本体、カバー)Zwei L 仕上、(バンパー)ブラック
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドルZL-1501型 LAMP(スガツネ工業)Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドルZL-1501型LAMP(スガツネ工業)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ドアハンドルセット組み合わせ表をご覧ください。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL)シリーズZweiLシリーズ取手ドアハンドル
ステンレス鋼製 タオル掛 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 タオル掛LAMP(スガツネ工業)
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。プラグが付属しているため、コンクリートにも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS316)形状リング仕上Zwei L 仕上
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドルZL-1502型 LAMP(スガツネ工業)Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドルZL-1502型LAMP(スガツネ工業)
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ドアハンドルセット組み合わせ表をご覧ください。ZL-1502は、標準で丸座を付属していますが、丸座無しでも取り付けできます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL)シリーズZweiLシリーズ取手ドアハンドル
【オーダー】六角棒(SUS316L 酸洗)対辺14mm ノーブランド【オーダー】六角棒(SUS316L 酸洗)対辺14mmノーブランド
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS316L)形状六角棒サービス分類オーダー・加工
JIS-316 h9丸棒 NOMIZUJIS-316 h9丸棒NOMIZU
2,898税込3,188
1本
当日出荷から翌々日出荷
常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS316)2018年トラスコ掲載ページ2 0231
医薬品保管容器 PSTシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)医薬品保管容器 PSTシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
129,800税込142,780
1個
33日以内出荷
異物が溜まる隙間のない、製薬業界向けのハイグレードステンレス容器です。
付属品【書類】検査成績書、材料証明書、電解証明書表面処理内面バフ研磨後、電解研磨/外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
医薬品保管容器 PSTシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)医薬品保管容器 PSTシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
159,800税込175,780
1個
31日以内出荷
異物が溜まる隙間のない、製薬業界向けのハイグレードステンレス容器です。
付属品検査成績書、材料証明書、電解証明書材質容器本体・蓋:SUS316L、丸棒取っ手・レバーバンド:SUS304、パッキン:シリコンゴム(PQA)(食品衛生法適合品)表面処理内面バフ研磨後、電解研磨/外面バフ研磨材質(フタ)SUS316L使用条件大気圧(加減圧不可)