カテゴリ
- 建築金物(9)
- メカニカル部品(4)
絞り込み
「sus35b14」の検索結果

Semi-Fシリーズ SUS35B~
KANA(片山チエン)¥5,198~税込¥5,718~1個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35
Semi-Fシリーズ SUS60B14~
KANA(片山チエン)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60
Semi-Fシリーズ SUS80B14~
KANA(片山チエン)¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
アイボルト ステンレス つば付リングボルト ミリネジ
水本機械製作所¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。、室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として。
ステンレス オープンアイボルト ブネジ
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことが容易です。機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ステンレス リングプル 34mm×45mm
水本機械製作所¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷埋め込みタイプなので設置面に邪魔な出っ張りが出ません。 リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。 壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として。 船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに。仕様●A1(mm):34●A2(mm):24●L(mm):14●B1(mm):45●B2(mm):35●d(mm):4●T(mm):3.5●材質/仕上:ステンレス(SUS04)●原産国:中国●コード番号:316-0320アズワン品番67-7192-92
パッドアイ 15mm×45mm
水本機械製作所¥779税込¥8571個8日以内出荷接地幅の狭い面でも取付可能です。 H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。 支柱や壁面等に取り付けて使用。仕様●使用荷重(kN):0.15●A(mm):15●D(mm):5●B1(mm):45●H(mm):30●W(mm):14●B2(mm):35●d(mm):4.2●h(mm):23●T(mm):2●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:318-0809アズワン品番67-7200-28
ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ
水本機械製作所¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック SUS316捻子径M-5
水本機械製作所¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 ワイヤロープの張り具合の調節に。仕様●使用荷重(kN):0.49●ねじ径:M-5●L(mm):70●A(mm):35●W(mm):14●B(mm):60●S(mm):7●L1(mm):115●L2(mm):160●材質/仕上:SUS316●原産国:台湾●コード番号:536-6686アズワン品番67-7197-11