カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
    • ステンレス丸棒(13)
    • 鉄/鋼丸棒(1)
    • ステンレスパイプ(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
    • 間仕切りシート用ポール(1)
  • メカニカル部品(1)
    • リニアシャフト(1)
  • 建築金物(2)
    • ステンレス針金(1)
  • 科学研究・開発用品(5)
    • 実験研究用パイプ/丸棒(1)
絞り込み

「sus430 丸棒」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス丸棒 エスコステンレス丸棒エスコ(12件のレビュー)
1,300税込1,430特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径90Φmm ノーブランド【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径90Φmmノーブランド
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
材質SUS403外径公差(mm)-0~+0.50サービス分類オーダー・加工
ステンレス丸棒 泰豊トレーディングステンレス丸棒泰豊トレーディング(3件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに材質SUS303
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径44Φmm ノーブランド【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径44Φmmノーブランド
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
外径公差(mm)-0~+0.25サービス分類オーダー・加工
NBシャフト 中実軸 SUS440C相当 NB(日本ベアリング)NBシャフト 中実軸 SUS440C相当NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から26日以内出荷
材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUS440C相当形状中実
ステンレス丸棒 光モールステンレス丸棒光モール(6件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス線 光モールステンレス線光モール(12件のレビュー)
139税込153
1組(2本)
当日出荷
長さ(mm)300材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステン丸棒N 岡田装飾金物ステン丸棒N岡田装飾金物
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)608長さ(m)4線径(Φ)5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸パイプ 光モールステンレス丸パイプ光モール(78件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径8Φmm ノーブランド【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径8Φmmノーブランド(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径8Φmm ノーブランド【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径8Φmmノーブランド(19件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途各種機械部品、半導体装置関連など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.036~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径10Φmm ノーブランド【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径10Φmmノーブランド(20件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.036~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
ステンレス丸棒 泰豊トレーディングステンレス丸棒泰豊トレーディング(6件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
金属素材シリーズ加工性、汎用性に優れた鉄素材工作やDIYなどに
材質SUS304長さ(mm)1000
ステンレス丸棒 ハイロジックステンレス丸棒ハイロジック(2件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
ステンレス製型材
用途工作やDIYとして補強、装飾などに材質ステンレス(SUS304)
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径30Φmm ノーブランド【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径30Φmmノーブランド(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.25切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径20Φmm ノーブランド【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径20Φmmノーブランド(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.15切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径12Φmm ノーブランド【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径12Φmmノーブランド(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.043~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
JIS-304 研磨品 NOMIZUJIS-304 研磨品NOMIZU(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
研削加工により寸法精度が高い丸棒です。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0232
ステンレス丸棒 アズワンステンレス丸棒アズワン
1,940税込2,134
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質SUS304
【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ8mm ノーブランド【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ8mmノーブランド(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
翌々日出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
SUSワゴン(中棚無し/4方コボレ止め付天板) 東製作所SUSワゴン(中棚無し/4方コボレ止め付天板)東製作所
66,980税込73,678
1台
4日以内出荷
天板のコボレ止めは、手前がオープンの為、物の出し入れがしやすくなっています。引き出しに、計測器具や用紙、小物などを収納できます。SUS430ステンレスワゴンWGシリーズ2段タイプのフラット天板に、真鍮・クロームメッキ製のポスト(Φ13mmxh42mm、M6)と、SUS304製の丸棒(Φ6mm)を組み合わせて、コボレ止め(ガード)を付加しました。コボレ止めは4方(全周)です。落下防止用コボレ止めの高さは天板から35ミリ、ポストの高さは42mmです。ステンレス製の引き出しを付けました。
段数2奥行(mm)450全高(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスワゴン(中棚無し/4方コボレ止め付天板) 東製作所ステンレスワゴン(中棚無し/4方コボレ止め付天板)東製作所
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
天板の四方(全周)にコボレ止めが有る為、ワゴン上の物が滑り落ちずに移動できます。SUS430ステンレスワゴンWGシリーズ2段タイプのフラット天板に真鍮・クロームメッキ製のポスト(Φ13mmxh42mm、M6)と、SUS304製の丸棒(Φ6mm)を組み合わせて、コボレ止め(ガード)を付加しました。コボレ止めは4方(全周)です。落下防止用コボレ止めの高さは天板から35ミリ、ポストの高さは42mmです。
段数2全高(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスワゴン(中棚付/4方コボレ止め付天板) 東製作所ステンレスワゴン(中棚付/4方コボレ止め付天板)東製作所
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷
天板の四方(全周)にコボレ止めが有る為、ワゴン上の物が滑り落ちずに移動できます。中棚と下段棚は裏返す事によって、 コボレ止め機能の有る皿型棚又は尺物に向いたフラット棚としてご利用頂けます。SUS430ステンレスワゴンWGシリーズ3段タイプのフラット天板に、真鍮・クロームメッキ製のポスト(Φ13mmxh42mm、M6)と、SUS304製の丸棒(Φ6mm)を組み合わせて、コボレ止め(ガード)を付加しました。コボレ止めは4方(全周)です。落下防止用コボレ止めの高さは天板から35ミリ、ポストの高さは42mmです。
段数3全高(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SUSワゴン(中棚無し/3方コボレ止め付天板) 東製作所SUSワゴン(中棚無し/3方コボレ止め付天板)東製作所
68,980税込75,878
1台
4日以内出荷
天板のコボレ止めは、手前がオープンの為、物の出し入れがしやすくなっています。引き出しに、計測器具や用紙、小物などを収納できます。SUS430ステンレスワゴンWGシリーズ2段タイプのフラット天板に、真鍮・クロームメッキ製のポスト(Φ13mmxh42mm、M6)と、SUS304製の丸棒(Φ6mm)を組み合わせて、コボレ止め(ガード)を付加しました。コボレ止めは3方(手前オープイン)です。落下防止用コボレ止めの高さは天板から35ミリ、ポストの高さは42mmです。ステンレス製の引き出しを付けました。
段数2奥行(mm)450全高(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
セレクト35入隅用首振スリムエンドブラケットカバー付 BAUHAUS(マツ六)セレクト35入隅用首振スリムエンドブラケットカバー付BAUHAUS(マツ六)
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
真壁など壁と柱面の段差がある場合でも、手すりを連続させられます。取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付。壁に対してねじが斜めに入ります上下90度まで首振り可能
用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品壁取付け用〈入隅用〉+皿タッピンねじ(4×80)2本、〈真壁・その他用〉+皿タッピンねじ(4×40)2本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×20)1本材質スタンド本体/SUS430、カバー/SUS304寸法(mm)高さ73×厚さ58全長(mm)80シルバー適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)80×23