カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
    • ストレーナー(3)
絞り込み
呼び径(A)
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 32(3)
  • 40(3)
  • 50(3)
  • 65(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • 鋳鉄(1)
接続方式
  • TS式(1)
  • フランジ形(2)
呼び径(B)
  • 1/2(3)
  • 3/4(3)
  • 1(3)
  • 1-1/4(3)
  • 1-1/2(3)
  • 2(3)
  • 2-1/2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.98
  • 0~1.0(2)
  • 0.6(3)
  • 0.7(2)
  • 1(51)
  • 1.0(3)
  • 1.2(5)
  • 1.3(3)
  • 1.37(12)
  • 1.4(24)
  • 1.57(2)
  • 1.6(6)
  • 1.96(9)
  • 2(13)
  • 2.0(2)
  • 2.1(6)
  • 2.2(6)
  • 2.75(4)
  • 3(2)
  • 3.2(3)
ハンドル形状
  • なし(2)
なし
ブランド
  • ワシノ機器(2)
  • HSバルブ(1)
ワシノ機器・HSバルブ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sutore-na」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鋳鉄製Y形ストレーナー(フランジ継手) ワシノ機器

    鋳鉄製Y形ストレーナー(フランジ継手)

    ワシノ機器
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
    形状Y形材質(本体)FC200(鋳鉄)種類ストレーナ接続フランジ形(JIS 10K-FF)最高使用温度(℃)120ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)0.98
  • PVC 透明Y型ストレーナー(TS式) VP220 HSバルブ

    PVC 透明Y型ストレーナー(TS式) VP220

    HSバルブ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    腐食しないPVC製。液体・スクリーンの状態確認が簡単。塩ビ配管専用
    サイズメッシュ:20使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50本体透明U-PVC接続方式TSOリングEPDM材質(メッシュ)PE
  • ステンレス製Y形ストレーナー(フランジ継手) ワシノ機器

    ステンレス製Y形ストレーナー(フランジ継手)

    ワシノ機器
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    翌日出荷から16日以内出荷
    内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
    形状Y形種類ストレーナ最高使用温度(℃)150(PTFE)ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)0.98
ストレーナーカテゴリ
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
"sutore-na" 最高使用圧力(MPa):0.98 【通販モノタロウ】