カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(24)
    • ストレーナー(24)
絞り込み
呼び径(A)
  • 8(1)
  • 10(3)
  • 15(14)
  • 20(16)
  • 25(15)
  • 32(16)
  • 40(15)
  • 50(17)
  • 65(8)
  • 80(7)
  • 100(5)
  • 125(5)
  • 150(5)
  • 200(3)
  • 250(2)
  • 300(2)
  • 350(1)
  • 400(1)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(5)
  • 鋳鉄(9)
  • 青銅(11)
  • 黄銅(真鍮)(3)
使用流体
  • 使用流体ガス(5)
  • 使用流体水(12)
  • 使用流体油(7)
  • 使用流体空気(7)
  • 使用流体蒸気(5)
接続方式
  • ねじ込み形(9)
  • ソルダー形(1)
  • フランジ形(7)
呼び径(B)
  • 1/4(1)
  • 3/8(2)
  • 1/2(11)
  • 3/4(12)
  • 1(12)
  • 1-1/4(12)
  • 1-1/2(12)
  • 2(13)
  • 2-1/2(5)
  • 3(5)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 8(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.4
  • 0~1.0(2)
  • 0.6(3)
  • 0.7(2)
  • 0.98(3)
  • 1(51)
  • 1.0(3)
  • 1.2(5)
  • 1.3(3)
  • 1.37(12)
  • 1.57(2)
  • 1.6(6)
  • 1.96(9)
  • 2(13)
  • 2.0(2)
  • 2.1(6)
  • 2.2(6)
  • 2.75(4)
  • 3(2)
  • 3.2(3)
バルブ種類
バルブ種類
その他(12)
その他
ハンドル形状
  • なし(10)
なし
ブランド
  • KITZ(キッツ)(6)
  • 大和バルブ(8)
  • 東洋バルヴ(6)
  • 三吉バルブ(3)
  • エスコ(1)
KITZ(キッツ)・大和バルブ・東洋バルヴ・三吉バルブ・エスコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sutore-na」の検索結果

24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ) KITZ(キッツ)

    ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ)

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(ボディ)FCD-Sクラス10K
  • 150型(10K)青銅製Y形ストレーナ YKシリーズ KITZ(キッツ)

    150型(10K)青銅製Y形ストレーナ YKシリーズ

    KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷
    形状Y形種類ストレーナ使用流体水ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)PTFE(シーリング)材質(ボディキャップ)C3771BEクラス150型(10K)網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網
  • 150型(10K) 青銅製Y形ストレーナ 東洋バルヴ

    150型(10K) 青銅製Y形ストレーナ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状Y形分類ストレーナ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)SUS304クラス150(10K)網目(ストレーナ)スクリーンメッシュは約14~16メッシュ相当の多孔板です。
  • ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFKシリーズ) KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFKシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)304SS材質(ボディ)FCD-Sクラス10K呼び圧力10K
  • ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無しクラス10K
  • 青銅 10K Y形ストレーナ 大和バルブ

    青銅 10K Y形ストレーナ

    大和バルブ(1件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準品のスクリーンは約13メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。
    種別Y形ストレーナ形状Y形使用流体油・空気・脈動水・静流水ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304材質(フタ)C3771B素材青銅呼び圧力10K
  • キーパロイ製150型Y形ストレーナ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製150型Y形ストレーナ

    KITZ(キッツ)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-49使用流体水ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)SUS304網目40メッシュクラス150型(10K)
  • 10K ダクタイル鋳鉄製Y型ストレーナ(フランジ形) 東洋バルヴ

    10K ダクタイル鋳鉄製Y型ストレーナ(フランジ形)

    東洋バルヴ
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別本体/FCD-S、要部/ステンレスCR13形状Y形接続方式管フランジ分類ストレーナ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)260℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃の静流水:1.4ハンドル形状ハンドル無しクラス10K
  • FC Y形ストレーナ 東洋バルヴ

    FC Y形ストレーナ

    東洋バルヴ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200主要材質ステンレス最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(120℃以下の脈動水、空気・圧縮窒素ガス)、0.7(飽和蒸気)クラス10K
  • 3/8" Y形ストレーナー(青銅製) エスコ

    3/8" Y形ストレーナー(青銅製)

    エスコ
    ¥4,010税込¥4,411
    1個
    翌日出荷
    ねじサイズRc3/8"
  • 10BY 青銅Y型ストレーナ 【10K】 三吉バルブ

    10BY 青銅Y型ストレーナ 【10K】

    三吉バルブ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    翌々日出荷
    備考スクリーン:60°千鳥打抜きステンレス打抜板規格10K材質(弁体)スクリーンSUS304
  • 10BYN 鉛レス Y型ストレーナ【10K】 三吉バルブ

    10BYN 鉛レス Y型ストレーナ【10K】

    三吉バルブ
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)CAC911備考スクリーン:40メッシュ規格10K最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0材質(弁体)スクリーンSUS304
  • 青銅Y型ストレーナ  10K 三吉バルブ

    青銅Y型ストレーナ 10K

    三吉バルブ
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)120以下使用圧力(MPa)1.4使用流体水材質(弁体)スクリーンSUS304クラス10Kバルブ種類Y形ストレーナ
  • 10K ステンレス鋼製Y型ストレーナ(フランジ形) 東洋バルヴ

    10K ステンレス鋼製Y型ストレーナ(フランジ形)

    東洋バルヴ
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    翌々日出荷
    種別SCS13A形状Y形接続方式管フランジ分類ストレーナメッシュ40使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水最高許容圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0ハンドル形状ハンドル無しクラス10K
  • ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ

    大和バルブ
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)FCD-S接続フランジプラグRc1材質(ガスケット)H1215材質(スクリーン)SUS304CP材質(フタ)FCD-S最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
  • ダクタイル鋳鉄10Kねじ込み形Y形ストレーナ 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄10Kねじ込み形Y形ストレーナ

    大和バルブ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)FCD450-10接続ねじ込み材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(スクリーン)SUS304材質(フタ)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
  • 鉛フリー 青銅 10K Y形ストレーナ 大和バルブ

    鉛フリー 青銅 10K Y形ストレーナ

    大和バルブ
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    3日以内出荷
    給水器具認証登録品標準品のスクリーンは約40メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。
    種別Y形ストレーナ形状Y形材質(本体)CAC902接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水最高許容圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(120℃以下の静流水)1.4ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304材質(フタ)C3771B素材青銅呼び圧力10K
  • ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ

    大和バルブ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)FCD-S接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(スクリーン)SUS304材質(フタ)FCD-S最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
  • 青銅10Kねじ込み形Y形ストレーナ 大和バルブ

    青銅10Kねじ込み形Y形ストレーナ

    大和バルブ
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)CAC406寸法L(mm)225寸法H(mm)136接続ねじ込み呼び径(A)65材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304呼び径(inch)2.5材質(フタ)C3771B最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4素材青銅呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
  • ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ

    大和バルブ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)FCD450-10接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304CP材質(フタ)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
  • 鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ 大和バルブ

    鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ

    大和バルブ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)FC200接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304CP材質(フタ)FC200最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4素材鋳鉄呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
  • 150型(10K) 鉛レス銅合金製Y形ストレーナ 東洋バルヴ

    150型(10K) 鉛レス銅合金製Y形ストレーナ

    東洋バルヴ
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    4日以内出荷
    種別CAC911形状Y形分類ストレーナメッシュ40使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状ハンドル無しクラス150(10K)
  • 10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYBMシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYBMシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    5日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ使用温度範囲(℃)0~+180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)、1.0(180℃までの蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)材質(キャップ)316SS材質(ガスケット)充填材入PTFE材質(スクリーン)316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS14Aクラス10KRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • 150型(10K) 青・黄銅Y型ストレーナ 東洋バルヴ

    150型(10K) 青・黄銅Y型ストレーナ

    東洋バルヴ
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1台
    22日以内出荷
    種別青銅材質スクリーン:SUS304、ガスケット:ノンアスベストシート分類ストレーナ材質(ボンネット)C3771BEクラス150
ストレーナーカテゴリ