カテゴリ

  • 切削工具(40)
  • 空圧工具(6)
  • 作業工具(3)

「sutore-tobitto」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトビット・ラチェット52 超短ボックスビットセット ストレート型 ANEXコンパクトビット・ラチェット52 超短ボックスビットセット ストレート型ANEX
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
52枚ギアの細かい送り角で幅の狭い箇所でもネジ回しが容易にできます。超短ボックスビットセットです。
用途狭い個所でのボルト・ナット回しに。セット商品数7点
超硬ストレートビット 大日商超硬ストレートビット大日商(41件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
サン・ストレートビット 三陽工業サン・ストレートビット三陽工業(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃数2
超硬トリマ・ルータービット ストレートビット EARTH MAN超硬トリマ・ルータービット ストレートビットEARTH MAN(5件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷
超硬チップで耐久性抜群。
用途木材の文字・溝彫り加工に。軸径(Φmm)6
トリマー・ルータービット超硬ストレートビット ライト精機トリマー・ルータービット超硬ストレートビットライト精機(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
超硬打込み刃により折れにくい強力タイプ
シャンク径(Φmm)6材質超硬
ストレートビット SK11ストレートビットSK11(5件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。材質超硬軸径(Φmm)6
トリマー・ルータービット超硬ストレートビット ライト精機トリマー・ルータービット超硬ストレートビットライト精機
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
シャンク径(Φmm)6材質超硬
トリマー・ルータービット超硬ストレートビット(ガイドベアリング付き) ライト精機トリマー・ルータービット超硬ストレートビット(ガイドベアリング付き)ライト精機
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
刃径(Φmm)10シャンク径(Φmm)6材質超硬
コンパクトビット・ラチェット52 超短ヘクスローブビットセット ストレート型 ANEXコンパクトビット・ラチェット52 超短ヘクスローブビットセット ストレート型ANEX
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
52枚ギアの細かい送り角で幅の狭い箇所でもネジ回しが容易にできます。超短ヘクスローブビットセットです。
用途狭い個所でのヘクスローブネジ回しに。セット商品数9点
トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 2P ライト精機トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 2Pライト精機(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途トリマ用材質超硬刃数2
ストレートビット6X20 マキタストレートビット6X20マキタ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ストレートビット6X10 マキタストレートビット6X10マキタ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ストレートビット6X12 マキタストレートビット6X12マキタ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 2P ライト精機トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 2Pライト精機(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
SUPER トリマ・ルータービット
材質超硬刃数2
トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 1P ライト精機トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 1Pライト精機(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
SUPER トリマ・ルータービット
用途トリマ用刃数1寸法L(mm)50材質超硬シャンク径(Φmm)6寸法d(mm)6
樹脂用ストレートビット6X6 マキタ樹脂用ストレートビット6X6マキタ
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ストレートビット6X7 マキタストレートビット6X7マキタ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ダイヤストレートビット6 マキタダイヤストレートビット6マキタ
6,898税込7,588
1個
当日出荷
用途サイディング、スレート、磁器タイル適合機種3706BSK、(3706)径(Φmm)6
ストレートビット6X6(2枚刃) マキタストレートビット6X6(2枚刃)マキタ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
木工ビット 超硬ストレートビット ルーター用 大日商木工ビット 超硬ストレートビット ルーター用大日商
4,798税込5,278
1本
当日出荷
切れ味が良く長寿命で、きれいに加工できます。1分間に約20000~25000回転で切削できます。
用途被削材:木質系材料、石こうボードなど。木材系材料・樹脂系(人造大理石)材料の穴掘り、溝掘り、切り抜き作業に最適です。仕様使用電動工具:ルーター(※電動工具の付属アダプターをご使用ください)トラスコ品番397-3824材質刃先:超硬チップ軸径(Φmm)12刃数2枚全長(mm)75刃長(mm)30、下部:30刃径(Φmm)下部:18刃径(mm)18
ARDEN トリマービット 超硬ストレートビット(2枚刃) トリマー用 ARDENARDEN トリマービット 超硬ストレートビット(2枚刃) トリマー用ARDEN
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
用途多彩な加工が可能寸法S(mm)6
ストレートビット6X9 マキタストレートビット6X9マキタ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
超硬ストレートビット 京セラインダストリアルツールズ超硬ストレートビット京セラインダストリアルツールズ
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
超硬ストレートビット 京セラインダストリアルツールズ超硬ストレートビット京セラインダストリアルツールズ
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
寸法B(mm)6
ストレートビット6X4 マキタストレートビット6X4マキタ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ストレートビット12X10 マキタストレートビット12X10マキタ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
ストレートビット6X8 マキタストレートビット6X8マキタ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
ストレートビット6X3 マキタストレートビット6X3マキタ
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
ストレートビット3 マキタストレートビット3マキタ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
径(Φmm)3
ストレートビット36-40 マキタストレートビット36-40マキタ
41,980税込46,178
1本
3日以内出荷
ストレートビット6X15 マキタストレートビット6X15マキタ
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
ストレートビット 10用 裏座 マキタストレートビット 10用 裏座マキタ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
ストレートビット用替刃 マキタストレートビット用替刃マキタ
17,980税込19,778
1箱(10枚)
3日以内出荷
軸径(Φmm)12適合機種RP2301FC、RP1801、3600HA、3612/C、3612BRA
ストレートビット6X5 マキタストレートビット6X5マキタ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
ストレートビット6 マキタストレートビット6マキタ
4,298税込4,728
1本
3日以内出荷
適合機種3706、3706BSK径(Φmm)6
ストレートビット30-30 マキタストレートビット30-30マキタ
41,980税込46,178
1本
3日以内出荷
ストレートビット マキタストレートビットマキタ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
超硬ストレートビット 21 マキタ超硬ストレートビット 21マキタ
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
6x 6mm [ルーター用]超硬ストレートビット エスコ6x 6mm [ルーター用]超硬ストレートビットエスコ
2,730税込3,003
1本
翌日出荷
寸法(mm)B:6、C:6、D:20、A:60呼び寸法6×6アズワン品番64-7938-58
NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ストレート ビットY 25104 日本ニューマチック工業NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ストレート ビットY 25104日本ニューマチック工業
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
軽量で高出力です。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。
用途家電製品等の組立、分解に最大締付トルク(N・m)50無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000能力ボルト径(mm)6~8仕様6段階のパワー調整トラスコ品番753-3896セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)198タイプストレート差込角(mm)6.35使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15ビット【ドライバビット】Yタイプホース取付口Rc1/4排気方向後方能力ねじ寸法(mm)6~8