カテゴリ
- 作業工具(8)
- ワイヤーストリッパー(4)
- ケーブルストリッパー(4)
絞り込み
適合電線(mm2)
- 2.5
- 0.3(8)
- 0.5(11)
- 0.75(9)
- 1.25(11)
- 1.5(8)
- 1.6(8)
- 2(17)
- 3.5(8)
- 4(9)
- 5.5(8)
- 14(13)
- 22(14)
- 38(15)
- 60(16)
- 100(12)
- 150(11)
- 200(12)
- 250(10)
- 325(10)
- 適合電線(mm2)をもっと見る
使用範囲(AWG)
- 8(1)
- 10(2)
- 12(2)
- 14(3)
- 16(3)
- 18(1)
使用範囲(Φmm)
- 4~28(1)
- 6(1)
- 6~13(1)
全長(mm)
- 125(1)
- 135(1)
- 145(1)
- 155(1)
- 164(1)
- 177.8(2)
- 250(1)
ブランド
- ワイドミュラー(1)
- WEICON(4)
- KLEIN TOOLS(2)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
「sutorippa」の検索結果

エルゴストリップ (PVケーブル用)
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷4mm2および6mm2のソーラーケーブルに対応。PVケーブルのストリッピングは6~18mmに調整可能です。丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密に行います。人間工学に基づいた革新的でなピストル型グリップデザインです。外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。円錐形に細くなっているツールエンドにより、狭い場所でのアクセスがさらに改善されました。断面積が0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4mm2用のストリッピング工具です。位置決め用ウェブにより、絶縁被覆の剥ぎ取りのために個々の導体を簡単に挿入できます。開口ばねとロック用の爪付きです。開口支援により、同軸ケーブルおよびデータケーブルが楽に挿入できます。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。用途PVケーブルのストリッピング・NYMケーブルの外被除去・個々の導体の絶縁被覆剥ぎ取り・データケーブルの外被除去・同軸ケーブルの外被除去・同軸ケーブルの絶縁被覆剥ぎ取り寸法(mm)W135×36×30全長(mm)135質量(g)65寸法3×1.5-5×2.5(絶縁被覆剥ぎ取りの数値 (NYMケーブル;mm2))範囲(mm)PVケーブルストリッピング可能:6~18使用範囲(mm2)絶縁被覆ストリッピング可能:0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4
マルチケーブルストリッパー No. S4-28 Multi
WEICON¥4,398税込¥4,8381個当日出荷一般的な丸型ケーブルのストリッピングを素早く、正確に、安全にストリップできます。ハウジングの調整ネジにより、ブレードの切断深さを無段階に設定できるため、内部導体の損傷を防ぐことができます。ブレードはハウジングに内蔵されており、自動回転によって縦方向と横方向のカットが自動的に行えます。用途一般的な丸型ケーブルに対応全長(mm)145質量(g)61切断能力(Φmm)4~28材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド断面積(mm2)【ストリッピング】0.5、0.8、1.5、2.5、4.0、6.0
フラット・ラウンドケーブルストリッパー
WEICON¥6,598税込¥7,2581個当日出荷一般的な平型および丸型ケーブルのストリッピングを素早く、正確に、安全にストリップできます。ブレードはハウジングに内蔵され、自動回転するため、自動的に縦方向と横方向のカットが行えるようになります。並行ブレードは外部被覆や絶縁体の平行切断に使用します。用途一般的な平型および丸型ケーブルに対応全長(mm)164質量(g)106ケーブル幅(mm)【平型】~18材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド調節範囲(mm)【ブレード深さ】0.1~3適合ケーブル(Φmm)【丸型】6~13断面積(mm2)【ストリッピング】0.5、0.8、1.5、2.5、4.0、6.0
ミニソーラーケーブルストリッパー
WEICON¥8,998税込¥9,8981個翌日出荷太陽光発電用PVケーブル用のミニストリッパーです。ケーブル長さを調整するストッパーが内蔵されています。ケーブルをカットするサイドカッター付きです。閉じた状態でロックが出来るのでスペースと安全を確保します。長さ(mm)【ストリッピング】6~28全長(mm)125質量(g)57材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
マルチストリッパー No. 400
WEICON¥5,398税込¥5,9381個当日出荷円形カット、縦方向カット、ストリッピング、 切断が1つのツールで可能です。天井や壁、分岐分電ボックスや配電ボックス、スイッチキャビネットなど、アクセスが困難な場所でも簡単にケーブルをストリップできます。用途PVC絶縁の極細撚り線およびソリッド導体、丸型および丸型防水ケーブルなど、様々な種類のケーブルに使用可能全長(mm)155質量(g)79能力(mm)【ストリッピング】8-13切断能力(Φmm)【サイドカッター】~6(ソリッド導体は4.0 まで)材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド断面積(mm2)【対応ストリッピング】0.5、0.8、1.5、2.5、4.0、6.0
絶縁ケーブルストリッパー
KLEIN TOOLS¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。 より線の切断、皮むき、のの字曲げ、測定ができます。 絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています。 狭い場所でも快適に使用できます。用途単線(16-8AWG)の切断、ストリップ、ループ加工、ゲージ確認トラスコ品番195-2165材質鋼全長(mm)177.8質量(g)272適合電線(mm2)6.0、4.0、2.5、1.5、1.0適合電線範囲 AWG(#)より線 8、10、12、14、16
絶縁ケーブルストリッパー
KLEIN TOOLS¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。 単線10~18AWGの切断、皮むき、のの字曲げ、測定ができます。 絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています。 狭い場所でも快適に使用できます。用途単線(18-10AWG)の切断、ストリップ、ループ加工、ゲージ確認トラスコ品番195-2164材質鋼全長(mm)177.8質量(g)272適合電線(mm2)4.0、2.5、1.5、1.0、0.75適合電線範囲 AWG(#)単線 10、12、14、16、18
ワイヤーストリッパー Multi Stripax
ワイドミュラー¥62,980~税込¥69,278~1丁翌々日出荷金属部品で構成されており外皮の硬いケーブルにも対応します。 標準装備された1mm単位で調整できるゲージにより一定の剥き長さでストリップ可能です。用途PVC電線のストリップに全長(mm)250